研磨シート :「ファブリックシート」の検索結果
研磨シートとは、金属塗装面のサビ取り、木工生地の研磨などに使われるシート状の研磨材。需要の高い研磨シートは、耐水ペーパーや工業用の研磨パッドなどです。耐水ペーパーは、木工・金属などの下地から研磨、プラスチックの研磨などに使用でき、軽い力で研ぐことができます。工業用の研磨パッドは、サビ落としやすり傷ぼかしなどのあらゆる用途に使用される万能型の研磨材です。ヘアラインや塗料コート、さらにラミネート前の粗面化などにも使われています。
関連キーワード
豊富な種類で幅広い用途に向く高品質ナイロンを使用しています。オープン構造のため、目づまりしにくく、柔軟性・弾力性に優れています。耐水・耐油性に優れ、耐熱性(180℃)も良好です。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×230×約8
RoHS指令(10物質対応)対応
万能の手を最大限に活かす。
150mm×230mmのシンプルな不織布研磨材が、お手持ちのパッドホルダーまたは貴方の手によって優れた研磨工具に早変わりします。
台所仕事にヒントを得た本製品は、水や水溶性洗剤を併用することで、何度も洗って繰り返し使うことが可能です。
用途金属のバリ取り、木工研磨。
サビ取り、クリーニング、プラスチックのバリ取り。
ステンレスのヘアーライン加工。
手研磨用
寸法(mm)150×230
種別スコーライト
研磨材の構造不織布
適合材金属、木工、プラスチック、ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。