絞り込み
粒度・番手
- 80(4)
- 150(2)
- 180(5)
- 200(4)
- 280(1)
- 300(2)
- 400(9)
- 600(2)
- 700(2)
- 800(9)
- 1000(5)
- 1200(6)
- 1500(2)
適合材
- アルミ(8)
- ステンレス(8)
- セラミックス(2)
- 樹脂(9)
- 石材(6)
- 貴金属(2)
- 超硬合金(2)
- 鉄(6)
- 銅・真鍮(4)
ブランド
- リューター(日本精密機械工作)
- モノタロウ(5)
- ミニター(316)
- エスコ(129)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(99)
- 大和製砥所(64)
- 永興電機工業(35)
- ジーベックテクノロジー(27)
- SK11(23)
- キング砥石(22)
- サンタイガー(19)
- NSK(ナカニシ)(14)
- ツボ万(11)
- ノートン(サンゴバン)(10)
- TKG(10)
- ヤナセ(柳瀬)(9)
- サンフレックス(8)
- 双和化成(SOWA)(8)
- BAHCO(バーコ)(7)
- アイウッド(7)
- ブランドをもっと見る

セラミックスティック砥石
リューター(日本精密機械工作)¥809~税込¥890~1本当日出荷から8日以内出荷形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。材質はセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。非常に強靭なため研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ磨耗しにくく、耐久性に優れ、研磨コストの削減が可能です。用途各種金属の仕上げ研磨ステンレス銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに砥材セラミック適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等
セラミックスティック砥石
リューター(日本精密機械工作)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から6日以内出荷研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ摩耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。アルミナや窒化ケイ素を焼成した砥粒で高い硬度をもち耐久性に優れています。用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に長さ(mm)100厚さ(mm)1砥材セラミック適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材等
クリストンマトリックスバー
リューター(日本精密機械工作)¥3,998税込¥4,3981パック(2本)3日以内出荷から8日以内出荷クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに長さ(mm)100砥材アルミナ適合材各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等入数1パック(2本)
ニュースーパーストーン
リューター(日本精密機械工作)¥1,898~税込¥2,088~1本3日以内出荷目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。用途微細な箇所の研磨作業砥材セラミック適合材樹脂
ニュースーパーストーン
リューター(日本精密機械工作)¥1,898~税込¥2,088~1本3日以内出荷から16日以内出荷目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。 形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材の研削及び研磨軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材
ニュースーパーストーン
リューター(日本精密機械工作)¥929~税込¥1,022~1本3日以内出荷目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げ適合材金属、プリント基板、プラスチック、ゴム、貴金属
ニュースーパーストーン
リューター(日本精密機械工作)¥2,798~税込¥3,078~1本3日以内出荷目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨砥材セラミック結合剤樹脂適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材
ウッドラッピングチップ 2個
リューター(日本精密機械工作)¥3,598税込¥3,9581セット(3本)3日以内出荷ハードタイプ。金型などの研磨、ツヤ出しに適しています。長さ(mm)48幅(mm)7厚さ(mm)3適合材金属入数2
クリストンマトリックスバー用ホルダー
リューター(日本精密機械工作)¥3,500~税込¥3,850~1パック(2本)3日以内出荷から8日以内出荷ノック式でシャープペンシル感覚でのご使用が可能です。用途クリストンマトリックスバー用のホルダーとして全長(mm)143
Xシリーズ 手作業用工具 クリストンマトリックス砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに適合材各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等長さ(mm)100砥材アルミナ
セラミックスティック砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷から6日以内出荷リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。アルミナや窒化ケイ素を焼成した砥粒で硬い硬度をもち耐久性に優れています。作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを用意しました。仕上程度に合わせて多種類の粒度の中からお選び下さい。用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など砥材セラミック


















![ダイヤモンドシャープナー トップマン[工具・金物] ダイヤモンドシャープナー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81207957-260706-02.jpg)