絞り込み
粒度・番手
  • 80(4)
  • 150(2)
  • 180(5)
  • 200(4)
  • 280(1)
  • 300(2)
  • 400(9)
  • 600(2)
  • 700(2)
  • 800(9)
  • 1000(5)
  • 1200(6)
  • 1500(2)
適合材
  • アルミ(8)
  • ステンレス(8)
  • セラミックス(2)
  • 樹脂(9)
  • 石材(6)
  • 貴金属(2)
  • 超硬合金(2)
  • (6)
  • 銅・真鍮(4)
ブランド
  • リューター(日本精密機械工作)
  • モノタロウ(5)
  • ミニター(316)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(98)
  • エスコ(65)
  • ジーベックテクノロジー(27)
  • 大和製砥所(23)
  • SK11(23)
  • キング砥石(22)
  • サンタイガー(19)
  • NSK(ナカニシ)(14)
  • ツボ万(11)
  • TKG(10)
  • ヤナセ(柳瀬)(9)
  • サンフレックス(8)
  • 双和化成(SOWA)(8)
  • BAHCO(バーコ)(7)
  • アイウッド(7)
  • TACT(タクト)(7)
  • Axel(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セラミックスティック砥石 リューター(日本精密機械工作)

    セラミックスティック砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。材質はセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。非常に強靭なため研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ磨耗しにくく、耐久性に優れ、研磨コストの削減が可能です。
    用途各種金属の仕上げ研磨ステンレス銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに砥材セラミック適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等
  • クリストンマトリックスバー リューター(日本精密機械工作)

    クリストンマトリックスバー

    リューター(日本精密機械工作)
    3,998税込4,398
    1パック(2本)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
    用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに長さ(mm)100砥材アルミナ適合材各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等入数1パック(2本)
  • セラミックスティック砥石 リューター(日本精密機械工作)

    セラミックスティック砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ摩耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。アルミナや窒化ケイ素を焼成した砥粒で高い硬度をもち耐久性に優れています。
    用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に長さ(mm)100厚さ(mm)1砥材セラミック適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材等
  • ニュースーパーストーン リューター(日本精密機械工作)

    ニュースーパーストーン

    リューター(日本精密機械工作)
    1,898税込2,088
    1本
    3日以内出荷
    目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
    用途微細な箇所の研磨作業砥材セラミック適合材樹脂
  • ニュースーパーストーン リューター(日本精密機械工作)

    ニュースーパーストーン

    リューター(日本精密機械工作)
    1,898税込2,088
    1本
    3日以内出荷から16日以内出荷
    目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。 形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
    用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材の研削及び研磨軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材
  • ニュースーパーストーン リューター(日本精密機械工作)

    ニュースーパーストーン

    リューター(日本精密機械工作)
    929税込1,022
    1本
    3日以内出荷
    目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
    用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げ適合材金属、プリント基板、プラスチック、ゴム、貴金属
  • ニュースーパーストーン リューター(日本精密機械工作)

    ニュースーパーストーン

    リューター(日本精密機械工作)
    2,798税込3,078
    1本
    3日以内出荷
    目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
    用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨砥材セラミック結合剤樹脂適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材
  • ウッドラッピングチップ 2個 リューター(日本精密機械工作)

    ウッドラッピングチップ 2個

    リューター(日本精密機械工作)
    3,598税込3,958
    1セット(3本)
    3日以内出荷
    ハードタイプ。金型などの研磨、ツヤ出しに適しています。
    長さ(mm)48幅(mm)7厚さ(mm)3適合材金属入数2
  • クリストンマトリックスバー用ホルダー リューター(日本精密機械工作)

    クリストンマトリックスバー用ホルダー

    リューター(日本精密機械工作)
    3,500税込3,850
    1パック(2本)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ノック式でシャープペンシル感覚でのご使用が可能です。
    用途クリストンマトリックスバー用のホルダーとして全長(mm)143
  • Xシリーズ 手作業用工具 クリストンマトリックス砥石 リューター(日本精密機械工作)

    Xシリーズ 手作業用工具 クリストンマトリックス砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
    用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに長さ(mm)100砥材アルミナ適合材各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等
  • セラミックスティック砥石 リューター(日本精密機械工作)

    セラミックスティック砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。アルミナや窒化ケイ素を焼成した砥粒で硬い硬度をもち耐久性に優れています。作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを用意しました。仕上程度に合わせて多種類の粒度の中からお選び下さい。
    用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに砥材セラミック適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

砥石