商品豆知識
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型
材質(柄部)スチール
破損しにくい金柄ブラシです。
握りやすい形状で、作業がしやすいです。
用途さび落としや研磨、洗浄などに。
全長(mm)265
高さ(mm)32
線径(Φmm)0.3
毛丈(mm)20
材質(ブラシ部)スチール
材質(柄部)スチール(亜鉛メッキ)
植付(mm)65
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用
材質(ブラシ部)真鍮
寸法C(mm)235
寸法A(mm)15
質量(g)35
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ワイヤーをメッキしているのでさびにくい
用途さび落とし・研磨用
材質(ブラシ部)ワイヤー
寸法A(mm)20
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。
パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)ナイロン
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用
材質(ブラシ部)真鍮
全長C(mm)124
寸法A(mm)15
植付(mm)110
タイプ小判型
寸法B(mm)110
寸法C(mm)124
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用
材質(ブラシ部)真鍮
寸法C(mm)230
寸法A(mm)15
寸法B(mm)95
タイプ剣型
全長C(mm)230
植付(mm)95
1本
¥279
税込¥307
当日出荷
ダブル巻タイプで作業性が良い。
鋼線やステンレス線より柔らかく、相手側に傷をつけにくい。
用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り
材質真鍮
全長(mm)255
適合材鉄、ステンレス、アルミ
植付(mm)80
手作業用の豚毛コンデンサーブラシです。
パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)豚毛
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ダブル巻タイプで作業性が良い。
強力な研磨力を持ち、多用途に使用可能。
用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り、錆落とし
材質スチール
全長(mm)255
適合材鉄、ステンレス、アルミ
植付(mm)80
ダブル巻タイプで作業性が良い。
弾力性、柔軟性があり、汚れ洗浄に最適。
用途パイプなどの内側洗浄
材質ナイロン
適合材鉄、ステンレス、アルミ
ダブル巻タイプで作業性が良い。
耐食性、耐熱性が優れ、過酷な作業環境に使用可能。
用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り、錆落とし
材質ステンレス
全長(mm)255
適合材鉄、ステンレス、アルミ
植付(mm)80
シリコンカーバイド砥粒で研磨力が優れている。
用途円筒内面の研磨、錆落としなど
適合本体電動ドリル、ボール盤、マシニングなど
粒度240
対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等
材質(ブラシ部)カーボランダム
砥粒シリコンカーバイド
最大回転数(min-1[r.p.m])1200
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なPVCナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。
全長(mm)280
径(Φmm)約30(毛先端部)、14.5(ハンドル)
材質(毛)ナイロン
材質(ハンドル)木
ブラシ長(mm)70
毛丈(mm)約70
線径(mm)約0.4
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。