絞り込み
ブラシ長(mm)
3・15・16・20・50・57・60・65・66・70・75・80・90・95・100・101.6・105・110・125・130・ブラシ長(mm)をもっと見る
粒度・番手
60・120・150・180・200・220・240・250・320・400・500・600・800・1000・1200・2000
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 手作業ブラシ

手作業ブラシとは、多様な用途に使われる握りやすい形状のブラシです。先端が曲がっているチャンネルブラシは、コーナーなどの届きにくい部分にも使用できます。金属毛のなかでも毛腰が柔らかい真鍮ブラシは、艶出し作業等に最適です。ワイヤーブラシは、強い研磨力と研削力があり、サビ落としや塗装はがしに適しています。ナイロンブラシや竹ブラシは、接着剤の塗布などの用途、また水周りの作業にも使用。豚毛のブラシは、簡単な汚れ落としに最適です。
1,360件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャンネルブラシワイヤー SK11チャンネルブラシワイヤーSK11
519税込571
1本
当日出荷
サビ・ペンキはがしに適したチャンネルブラシです。強弾力性ワイヤーブラシの標準です。サビはがし・ペンキはがしに使えます。
用途サビ落とし・ペンキはがし。材質(毛)ワイヤー鋼線タイプチャンネルブラシ、直柄
225mm   ワイヤーブラシ(ステンレス) エスコ225mm ワイヤーブラシ(ステンレス)エスコ
1,230税込1,353
1個
当日出荷
エスコ品番EA109BH-11
ワイヤー 大反り 3行 大塚刷毛製造ワイヤー 大反り 3行大塚刷毛製造
459税込505
1本
当日出荷
ワイヤー 鉄柄 1行 大塚刷毛製造ワイヤー 鉄柄 1行大塚刷毛製造
349税込384
1本
予約販売
●磨き・サビ落とし、機械・工具類のお手入れなど、手軽で使いやすいハンディブラシです。
用途鉄材=磨き・サビ落としなど型式1行全長(mm)約270質量(g)約75毛丈(mm)約16ブラシ幅(mm)約65ハンドル幅(mm)約19材質(ワイヤー部)鋼線・ウェーブハンドル厚さ(mm)約9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドデッキワイヤー インダストリーコーワハンドデッキワイヤーインダストリーコーワ
769税込846
1本
当日出荷
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途工具、機械の払いに最適材質ワイヤー高さ(mm)180幅(mm)53奥行(mm)46質量(g)165RoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルブラシ (P.P線 軟) サンフレックスチャンネルブラシ (P.P線 軟)サンフレックス
629税込692
1本
当日出荷
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質ポリプロピレン(軟)全長(mm)210毛丈(mm)15ブラシ長(mm)60形状(ブラシ)A型
20Φコンデンサーブラシ 豚毛 サンフレックス20Φコンデンサーブラシ 豚毛サンフレックス
379税込417
1個
当日出荷から8日以内出荷
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途筒状の無い面洗浄やサビ落とり等に役立ちます。ブラシ長(mm)75材質豚毛
10Φコンデンサーブラシ 塩ビ サンフレックス10Φコンデンサーブラシ 塩ビサンフレックス
399税込439
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途筒状の無い面洗浄やサビ落とり等に役立ちます。ブラシ長(mm)75材質エンビ
FREE DESIGN ハンドブラシ真鍮3行スペア ハンディ・クラウンFREE DESIGN ハンドブラシ真鍮3行スペアハンディ・クラウン
299税込329
1本
予約販売
ヘッド着脱式ブラシ。古い塗膜剥し、さび落しに最適。
高さ(mm)150幅(mm)55奥行(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルブラシ ステンレス1行 ハンディ・クラウンチャンネルブラシ ステンレス1行ハンディ・クラウン
499税込549
1本
当日出荷
さび落し塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに。
材質ステンレス全長(mm)約215毛丈(mm)約15有効寸法(mm)約60毛幅(mm)約10行数1行RoHS指令(10物質対応)対応
三行ワイヤブラシ KTC三行ワイヤブラシKTC(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
材質(ブラシ部)鋼(真鍮メッキ)全長(mm)270寸法(mm)85×15(ブラシ)トラスコ品番807-0823形状直(頭部)質量(g)60タイプ三行ワイヤブラシ線径(Φmm)0.3柄の形状材質(柄部)
プロ用手植竹ブラシ曲柄 TRUSCOプロ用手植竹ブラシ曲柄TRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
一本ずつ、職人の手作による高級品。プロ用。 植毛の量が多く、抜けにくく、丈夫です。
用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。毛丈(mm)20
左官用ブラシ 黒毛210G TRUSCO左官用ブラシ 黒毛210GTRUSCO
2,798税込3,078
1本
当日出荷
弾力があり耐久性に優れた黒毛を使用しています。
用途壁やセメントモルタルの表面調整。適合材セメント、モルタルなど材質黒毛全長(mm)270トラスコ品番258-9630形状1丁半、6行幅(mm)60質量(g)210毛丈(mm)45
ステン波付ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ステン波付ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途手作業用種別作業用木柄ブラシ毛丈(mm)23仕様手植品その他賠償保険付線径(Φmm)0.30
フレックスホーン(BC型・粒度180) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度180)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)
4,390税込4,829
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用粒度180砥粒種類シリコンカーバイト
フレックスホーン(BC型・粒度180) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度180)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
5,290税込5,819
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度180砥粒種類アルミオキサイト
真鍮ブラシ エスコ真鍮ブラシエスコ
1,340税込1,474
1個
当日出荷
リングのスライドで腰の硬さが調整できます。
用途清掃用に材質(ブラシ部)真鍮寸法・サイズ(mm)70×幅25エスコ品番EA109DS質量(g)25
215mm 真鍮ブラシ エスコ215mm 真鍮ブラシエスコ
955税込1,051
1個
当日出荷
材質(ブラシ部)真鍮全長(mm)215仕様2列9行エスコ品番EA109DC
ホーニングマスター コーワホーニングマスターコーワ
1,998税込2,198
1個(1個)
6日以内出荷から11日以内出荷
フィラメント先端部に砥粒玉が付いた構造で、ワーク内で回転させ擦り付けることでバリ・サビ除去、研磨、仕上げに最適なツールです。粗処理から仕上げまで用途に合わせて選択いただけます。交差穴や凹凸のある内径にも柔軟に対応します。
用途金属部品の内径、交差穴のバリ取り、サビ取り、研磨、仕上げ全長(mm)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200砥粒種類AO(アルミナ)取扱説明書(0.27MB)
真鍮ブラシ  4行 八ツ矢工業真鍮ブラシ 4行八ツ矢工業
299税込329
1個
翌々日出荷
サビ落とし、塗装はがし、機械設備の固着した汚れ落としなどに
材質毛/真鍮0.15Φ質量(g)40全長(cm)24.5毛足(cm)2
チャンネルブラシ 馬毛 J型 ハンディ・クラウンチャンネルブラシ 馬毛 J型ハンディ・クラウン
698税込768
1本
翌々日出荷
清掃や機械メンテナンスなどに。狭い所の塗膜剥がしやサビ落としに。コーナー等に便利なJ型タイプ。
用途塗膜剥がし用/サビ落とし用幅(mm)【毛玉】約80全長(mm)約255材質(本体)スチール毛丈(mm)約15材質(毛)馬毛玉厚(mm)約4RoHS指令(10物質対応)対応
ロングハンドルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ロングハンドルブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷
ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。
用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。寸法(mm)(幅×植付×毛丈×全長)85×125×40×480線径(Φmm)0.8毛材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
白線ワイヤーブラシ インダストリーコーワ白線ワイヤーブラシインダストリーコーワ
169税込186
1本
当日出荷
ワイヤー(亜鉛メッキ線)を使用しており、さびにくくなっています。木柄なので、濡れても滑りにくいです。
用途さび取り、古いペンキ剥がしに。トラスコ品番806-5857材質毛材:鋼線、柄:木幅(mm)21全長(mm)255高さ(mm)32毛丈(mm)18毛材ワイヤー行数3植付(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.2
あんたが職人 プラスチック樹脂柄付き チャンネルブラシ ステンレス 天寿あんたが職人 プラスチック樹脂柄付き チャンネルブラシ ステンレス天寿
459税込505
1本
翌々日出荷
プラスチック柄付きのチャンネルブラシ。握りやすく作業しやすいです。ブラシにはステンレスを使用しているため錆びにくいです。さび落としや、バリ取り。またアスファルトの隙間の除草作業やカイガラムシの除去等に使用されています。
用途さび落とし、バリ取り、除草作業、カイガラムシ除去材質ステンレス
真鍮ブラシ (筆型) 永興電機工業真鍮ブラシ (筆型)永興電機工業
1,998税込2,198
1パック
3日以内出荷から7日以内出荷
金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。筆型は毛先が尖っているので、溶接コーナー部や穴の入り口のバリ取り等に便利です。画像はイメージです。
用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り軸径(Φmm)6形状筆型最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材真鍮適合材銅合金や真鍮材入数2
真鍮ブラシ (カップ型) 永興電機工業真鍮ブラシ (カップ型)永興電機工業
1,998税込2,198
1個ほか
3日以内出荷
金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。画像はイメージです。
用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り形状カップ型毛材真鍮適合材銅合金や真鍮材
SBS ワイヤーブラシ ナイロン(レギュラー・角度付)225mm ベストツールSBS ワイヤーブラシ ナイロン(レギュラー・角度付)225mmベストツール
289税込318
1個
当日出荷
レギュラーサイズ225mmのワイヤーブラシです。角度付きのハンドルは力を入れやすく作業効率を向上させ、錆取り・ペンキはがし等に大変便利です。サンディング後の掃除・汚れ落とし等に最適なナイロンヘッドです。
トラスコ品番407-4563材質ブラシ部:ナイロン全長(mm)225
SBS 3本組ワイヤーブラシセット(スモールサイズ)【ステンレス・真鍮・ナイロン】 ベストツールSBS 3本組ワイヤーブラシセット(スモールサイズ)【ステンレス・真鍮・ナイロン】ベストツール
639税込703
1個
当日出荷
ステンレス・真鍮・ナイロンの異なる素材をブラシに使用した、スモールサイズのワイヤーブラシ3pcsセットです。スモールサイズでも角度付ハンドルが採用されており、力を入れやすい仕様になっています。ヘッド部は小型化してあるので、狭い作業にも楽々対応できます。硬度の違うステンレス・真鍮・ナイロンの3本セットで、様々な用途に対応できます。
用途3つの異なる形状のブラシヘッドで様々な汚れ落としに。トラスコ品番407-4627材質ブラシ部:ステンレス、真鍮、ナイロン全長(mm)175
オールステンチューブブラシ(SUS304) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)オールステンチューブブラシ(SUS304)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から24日以内出荷
チューブブラシ(スパイラル型)は、針金を芯線にしてそれをねじることにより線材を固定しているブラシです。パイプ内径やねじ孔の内面などの一般的なブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、スケール除去に対して継ぎ柄に取り付けて使用します。スパイラル型の形状でネジ付のブラシです。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。
用途各種パイプや加工穴内面などの研磨。パイプ管内のクリーニング。手作業用ブラシとして使用します。
ミニブラシ ミネシマミニブラシミネシマ
199税込219
1個
当日出荷
ヤスリの目に詰まったプラスチックなどを取るのに便利なブラシです。 真鍮製のミニブラシです。 金属パーツの研磨、鬼斬、タミヤヤスリ目の清掃に最適です。
寸法(mm)100×10×10ブラシ長(mm)15
ワイヤーブラシ PRO 黒波 大塚刷毛製造ワイヤーブラシ PRO 黒波大塚刷毛製造
399税込439
1本
当日出荷から3日以内出荷
金属全般のサビ・汚れ落としや塗装剥がし、研磨など様々な加工現場等で使われている汎用性が高いブラシです。 毛材が硬めの鋼線で、金属の表面などへの強めのブラッシングに向いています。 ソフトな手触り、使うほどに手に馴染みます。
用途磨き・サビ落としなど適合材金属材質(毛)鋼線ワイヤー長(mm)約25板厚(mm)約15材質(ワイヤー部)鋼線・ウエーブ
NSブラシ 好川産業NSブラシ好川産業
499税込549
1本
当日出荷
ナイロンと真鍮を植え混ぜており清掃と研磨が一本で可能になります。
用途サビ汚れ、サビ落とし、清掃、下地処理種別手植 曲型材質ナイロン・真鍮全長(mm)320毛丈(mm)約21RoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルブラシ 豚毛 好川産業チャンネルブラシ 豚毛好川産業
699税込769
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
あらゆるメンテナンス作業に最適のサイズです。軽作業に適しています。 幅が狭いので細かな箇所にも使用できます。
用途研磨作業、金属品のサビ取り、バリ取り、材質豚毛毛丈(mm)約15RoHS指令(10物質対応)対応
225mm ワイヤーブラシ(真鍮製/グリップ付) エスコ225mm ワイヤーブラシ(真鍮製/グリップ付)エスコ
1,840税込2,024
1本
翌日出荷
ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません
全長(mm)225線径(Φmm)0.15毛丈(mm)17材質(ブラシ部)真鍮行数2行ブラシ寸法(mm)40×85
295mm 竹ブラシ(ナイロン製・曲) エスコ295mm 竹ブラシ(ナイロン製・曲)エスコ
170税込187
1本
当日出荷
形状全長(mm)295線径(Φmm)0.1毛丈(mm)15材質(ブラシ部)ナイロン行数4行アズワン品番65-2106-68入数1本ブラシ寸法(mm)10×60
295mm 竹ブラシ(ナイロン製・直) エスコ295mm 竹ブラシ(ナイロン製・直)エスコ
150税込165
1本
当日出荷
形状全長(mm)295線径(Φmm)0.1毛丈(mm)15材質(ブラシ部)ナイロン行数4行アズワン品番65-2106-66入数1本ブラシ寸法(mm)10×60
チャンネルブラシ1行 ステップチャンネルブラシ1行ステップ
279税込307
1本
当日出荷から4日以内出荷
錆落とし、下地処理などに
PC柄チャンネルブラシ ステップPC柄チャンネルブラシステップ
389税込428
1本
4日以内出荷
握りやすく、手にフィットする構造で疲れにくい
ワイヤブラシセット5pcs SSPOWERワイヤブラシセット5pcsSSPOWER
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
電気ドリルに取り付けて使用できる5種類ワイヤブラシセットです。
用途ペンキはがし、金属類のサビ落としや表面の研磨仕上げ、変形木・木の根などの表面仕上に。セット内容ホイルブラシ75mm・ホイルブラシ50mm・カップブラシ70mm・カップブラシ50mm・筒型ブラシ25mm先端形状ホイル、カップ、筒回転速度(min-1[r.p.m])適正:4500シャンク形状シャンク径(mm)6
テーパーネジリブラシ6Φシャンク 毛材:真鍮 TRUSCOテーパーネジリブラシ6Φシャンク 毛材:真鍮TRUSCO
989税込1,088
1本
当日出荷
軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材真鍮線線径(mm)0.15

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

手作業ブラシ