絞り込み
材質(ブラシ部)
- スチール(2)
- ステンレス(1)
- ナイロン(5)
- ワイヤー(1)
- 塩ビ(1)
- 獣毛(5)
- 真鍮(2)
- 鋼線(1)
全長(mm)
- 60~70未満(1)
- 200~220未満(4)
- 220~240未満(1)
- 240~260未満(9)
- 260~280未満(1)
- 280~300未満(1)
毛丈(mm)
- 15(2)
- 18(1)
- 70(1)
適合材
- アルミ(1)
- ステンレス(1)
- 鉄(1)
ブラシ長(mm)
- 70
- 3(4)
- 15(15)
- 16(9)
- 20(7)
- 50(21)
- 57(5)
- 60(25)
- 65(21)
- 66(5)
- 75(35)
- 80(31)
- 90(9)
- 95(5)
- 100(16)
- 105(11)
- 110(6)
- 125(14)
- 130(4)
- 150(4)
- ブラシ長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4)
- サンフレックス(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
モノタロウ・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・サンフレックス・エスコ・TRUSCO・DAYTONA(デイトナ)
手作業ブラシとは、多様な用途に使われる握りやすい形状のブラシです。先端が曲がっているチャンネルブラシは、コーナーなどの届きにくい部分にも使用できます。金属毛のなかでも毛腰が柔らかい真鍮ブラシは、艶出し作業等に最適です。ワイヤーブラシは、強い研磨力と研削力があり、サビ落としや塗装はがしに適しています。ナイロンブラシや竹ブラシは、接着剤の塗布などの用途、また水周りの作業にも使用。豚毛のブラシは、簡単な汚れ落としに最適です。

ナイロンコンデンサーブラシ シングル
(49件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。材質(ブラシ部)ナイロン
ブラシ 部品クリーニング用
(376件のレビュー)¥319税込¥3511本当日出荷キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。全長(mm)280径(Φmm)約30(毛先端部)、14.5(ハンドル)毛丈(mm)約70材質(毛)ナイロン材質(ハンドル)木ブラシ長(mm)70線径(mm)約0.4販売区分業務用
ナイロンコンデンサーブラシ(シングル巻)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(25件のレビュー)¥229~税込¥252~1本当日出荷その他賠償保険付種別手作業用コンデンサーブラシ材質(ブラシ部)ナイロン
コンデンサーブラシ ナイロン ダブル巻
(1件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷ダブル巻タイプで作業性が良い。 弾力性、柔軟性があり、汚れ洗浄に最適。用途パイプなどの内側洗浄材質ナイロン適合材鉄、ステンレス、アルミ
パーツクリーニングブラシ
DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)¥839税込¥9231本当日出荷キャブレターボディやシリンダーフィンの奥まった部分などの洗浄に適した縦型の洗浄ブラシ。毛が固いので奥側のこびりついた汚れ落とし等に効果を発揮。全長(mm)275ブラシ長(mm)約70
ナイロンコンデンサーブラシ(ダブル巻)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(6件のレビュー)¥869税込¥9561本当日出荷用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します材質(ブラシ部)ナイロン
馬毛コンデンサーブラシ(ダブル巻)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)¥829税込¥9121本当日出荷から6日以内出荷用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します材質(ブラシ部)馬毛
チャンネルブラシ EグリップJ型
TRUSCO¥499~税込¥549~1本当日出荷簡単に交換できるチャンネルブラシです。手になじみやすい形状のデザインを採用しています。作業現場で頻繁に使用される方にお勧めです。従来品ではカシメの部分を広げて交換する必要があり、手間がかかっていたものを解消しています。用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。2018年トラスコ掲載ページ5 1426
ダブルチャンネルブラシ (真鍮線)
サンフレックス¥2,298税込¥2,5281本当日出荷多様な用途に使用されるゴムグリップ付き手作業ブラシです。用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質真鍮線全長(mm)240毛丈(mm)15ブラシ長(mm)70
ダブルチャンネルブラシ (鋼線)
サンフレックス¥1,998税込¥2,1981本9日以内出荷多様な用途に使用されるゴムグリップ付き手作業ブラシです。用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質鋼線全長(mm)240毛丈(mm)15ブラシ長(mm)70