絞り込み
材質(ブラシ部)
  • その他(1)
  • ステンレス(4)
  • ナイロン(1)
  • ワイヤー(1)
  • 塩ビ(1)
  • 獣毛(4)
  • 真鍮(3)
  • 銅線(1)
全長(mm)
  • 80~90未満(1)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(3)
  • 220~240未満(1)
  • 240~260未満(2)
毛丈(mm)
  • 12
  • 10(10)
  • 11(8)
  • 13(8)
  • 14(6)
  • 15(96)
  • 15.8(3)
  • 16(23)
  • 17(33)
  • 18(24)
  • 19(4)
  • 20(45)
  • 21(3)
  • 22(8)
  • 25(13)
  • 28.5(6)
  • 30(7)
  • 35(5)
  • 42(5)
  • 70(3)
適合材
  • アルミ(1)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(1)
  • 石材(1)
  • (1)
  • 銅・真鍮(1)
ブラシ長(mm)
  • 30(1)
  • 37(1)
  • 38(1)
  • 100(1)
ブランド
  • エスコ(3)
  • インダストリーコーワ(3)
  • TRUSCO(2)
  • iHelp(1)
  • SK11(1)
エスコ・インダストリーコーワ・TRUSCO・iHelp・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
手作業ブラシとは、多様な用途に使われる握りやすい形状のブラシです。先端が曲がっているチャンネルブラシは、コーナーなどの届きにくい部分にも使用できます。金属毛のなかでも毛腰が柔らかい真鍮ブラシは、艶出し作業等に最適です。ワイヤーブラシは、強い研磨力と研削力があり、サビ落としや塗装はがしに適しています。ナイロンブラシや竹ブラシは、接着剤の塗布などの用途、また水周りの作業にも使用。豚毛のブラシは、簡単な汚れ落としに最適です。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 竹ブラシ インダストリーコーワ

    竹ブラシ

    インダストリーコーワ(19件のレビュー)
    98税込108
    1本
    当日出荷
    機械植え
    用途接着剤の塗布など材質(ブラシ部)豚毛RoHS指令(10物質対応)対応
  • 竹ヨージ(180mm) TRUSCO

    竹ヨージ(180mm)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
    用途豚毛:接着剤塗布。真鍮:真鍮・銅製品の研磨。ステンレス:ステンレス・アルミ製品の研磨毛丈(mm)12全長×幅W×厚さ(mm)180×11×5植付(mm)30
  • 竹ヨージ(240mm) TRUSCO

    竹ヨージ(240mm)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。 豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。 真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。 ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
    用途細かい部分の研磨、洗浄など。豚毛は接着剤の塗布など。毛丈(mm)12行数3全長×幅W×厚さ(mm)240×11×5植付(mm)38
  • ミニブラシ塩ビ インダストリーコーワ

    ミニブラシ塩ビ

    インダストリーコーワ
    119税込131
    1パック(2本)
    当日出荷
    払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
    用途小物、細部等の払いに最適材質塩ビ全長(mm)85質量(g)5毛丈(mm)12有効寸法(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャンネルブラシ(U型) インダストリーコーワ

    チャンネルブラシ(U型)

    インダストリーコーワ
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    広い範囲の研磨作業に向いています。
    用途さび落とし・研磨用タイプブラシ形状3行毛丈(mm)12植付(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 168mm ナイロンブラシ エスコ

    168mm ナイロンブラシ

    エスコ(1件のレビュー)
    920税込1,012
    1本
    当日出荷
    小さな部品の清掃に最適な歯ブラシ型
    全長(mm)168線径(Φmm)0.25毛丈(mm)12材質(ブラシ部)ナイロン行数4行14列材質(ハンドル)プラスチックブラシ寸法(mm)10×45
  • 豚毛竹ブラシ エスコ

    豚毛竹ブラシ

    エスコ
    120税込132
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    磨き・接着剤塗布・洗浄などに。
    形状材質(ブラシ部)豚毛
  • 竹ヨブラシ SK11

    竹ヨブラシ

    SK11(4件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷
    細かな部分のサビ汚れ落としに最適です。サビにくく、水廻りの作業に最適です。細かな部分に最適なミニタイプです。
    用途サビ、汚れ落とし。タイプ竹ブラシ、直柄、ミニ毛丈(mm)12材質(柄部)材質(毛)ステンレス
  • ベベルワイヤーブラシ iHelp

    ベベルワイヤーブラシ

    iHelp
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷
    ディスクグラインダー用
    用途鉄鋼・鋳物・石材・コンクリートのバリ取り・サビ落とし・塗装落とし・下地の研磨凹凸の激しい部分や隅・溝の底などにピッチ数1.5ねじ径M10外径(Φmm)85最高回転速度(min-1)12000
  • [防爆]ワイヤーブラシ エスコ

    [防爆]ワイヤーブラシ

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個
    翌日出荷
    ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製。 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 独立機関の試験により静磁場3テスラ、最大空間勾配磁場720ガウス/cm以下のMRI環境において、リスクがないことが確認されています。
    エスコ品番EA642KE-3材質りん青銅寸法(mm)【ブラシ】7×34全長(mm)200質量(g)45毛丈(mm)12行数3ブラシ幅(mm)8

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

手作業ブラシ