絞り込み
ブラシ長(mm)
3・15・16・20・50・57・60・65・66・70・75・80・90・95・100・101.6・105・110・125・130・ブラシ長(mm)をもっと見る
粒度・番手
60・120・150・180・200・220・240・250・320・400・500・600・800・1000・1200・2000
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 手作業ブラシ

手作業ブラシとは、多様な用途に使われる握りやすい形状のブラシです。先端が曲がっているチャンネルブラシは、コーナーなどの届きにくい部分にも使用できます。金属毛のなかでも毛腰が柔らかい真鍮ブラシは、艶出し作業等に最適です。ワイヤーブラシは、強い研磨力と研削力があり、サビ落としや塗装はがしに適しています。ナイロンブラシや竹ブラシは、接着剤の塗布などの用途、また水周りの作業にも使用。豚毛のブラシは、簡単な汚れ落としに最適です。
1,360件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
295mm 竹ブラシ(ナイロン製・曲) エスコ295mm 竹ブラシ(ナイロン製・曲)エスコ
170税込187
1本
当日出荷
形状全長(mm)295線径(Φmm)0.1毛丈(mm)15材質(ブラシ部)ナイロン行数4行アズワン品番65-2106-68入数1本ブラシ寸法(mm)10×60
295mm 竹ブラシ(ナイロン製・直) エスコ295mm 竹ブラシ(ナイロン製・直)エスコ
150税込165
1本
当日出荷
形状全長(mm)295線径(Φmm)0.1毛丈(mm)15材質(ブラシ部)ナイロン行数4行アズワン品番65-2106-66入数1本ブラシ寸法(mm)10×60
チャンネルブラシ1行 ステップチャンネルブラシ1行ステップ
279税込307
1本
当日出荷から4日以内出荷
錆落とし、下地処理などに
ワイヤブラシセット5pcs SSPOWERワイヤブラシセット5pcsSSPOWER
2,498税込2,748
1セット
予約販売
電気ドリルに取り付けて使用できる5種類ワイヤブラシセットです。
用途ペンキはがし、金属類のサビ落としや表面の研磨仕上げ、変形木・木の根などの表面仕上に。セット内容ホイルブラシ75mm・ホイルブラシ50mm・カップブラシ70mm・カップブラシ50mm・筒型ブラシ25mm先端形状ホイル、カップ、筒回転速度(min-1[r.p.m])適正:4500シャンク形状シャンク径(mm)6
チャンネルブラシ EグリップI型 TRUSCOチャンネルブラシ EグリップI型TRUSCO
349税込384
1本
当日出荷
簡単に交換できるチャンネルブラシです。手になじみやすい形状のデザインを採用しています。作業現場で頻繁に使用される方にお勧めです。従来品ではカシメの部分を広げて交換する必要があり、手間がかかっていたものを解消しています。
用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。2018年トラスコ掲載ページ5 1426
ステンワイヤーブラシ剣型5行 SK11ステンワイヤーブラシ剣型5行SK11
689税込758
1本
当日出荷
サビ落としや、ペンキはがしに最適な強力ワイヤーブラシです。サビにくく、水廻りの作業に最適です。サビはがし・ペンキはがし・水廻り作業に使えます。
用途強力サビ落し・ペンキはがし。材質(毛)ステンレス線・5行タイプ木柄ブラシ・剣型材質(柄部)
ネジリブラシ SK11ネジリブラシSK11(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
パイプ内径など、普通のブラシでは届かない所への作業に最適です。針金を芯線にして、それをねじる事によりブラシ繊維を固定しているブラシです。 ネジリブラシが特徴とする形状と豚毛材により、パイプの汚れ落としに最適です。
用途パイプの内等の汚れ落とし。材質(毛)豚毛線タイプネジリブラシ
ワイヤーブラシ SK11ワイヤーブラシSK11
389税込428
1本
当日出荷
強力にサビを落とし、ペンキをはがせる波線メッキワイヤーブラシです。強度・弾力性アップでサビにも強い波線メッキワイヤーです。
用途サビ落とし及び、ペンキはがし。
竹ヨブラシ SK11竹ヨブラシSK11(4件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
細かな部分のサビ汚れ落としに最適です。サビにくく、水廻りの作業に最適です。細かな部分に最適なミニタイプです。
用途サビ、汚れ落とし。材質(毛)ステンレスタイプ竹ブラシ、直柄、ミニ毛丈(mm)12材質(柄部)
ワイヤーブラシ (白線) 好川産業ワイヤーブラシ (白線)好川産業(1件のレビュー)
83税込91
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
種類刷毛主な用途建築用材質(毛)ワイヤーRoHS指令(10物質対応)対応
10x 300 mm チューブブラシ(ステンレス製) エスコ10x 300 mm チューブブラシ(ステンレス製)エスコ
550税込605
1個
当日出荷
エスコ品番EA109SP-10
8x200mm チューブブラシ(真鍮) エスコ8x200mm チューブブラシ(真鍮)エスコ
550税込605
1個
当日出荷
エスコ品番EA109SG-8
16x200mm チューブブラシ(真鍮) エスコ16x200mm チューブブラシ(真鍮)エスコ
505税込556
1個
当日出荷
エスコ品番EA109SG-16
14x200mm チューブブラシ(真鍮) エスコ14x200mm チューブブラシ(真鍮)エスコ
505税込556
1個
当日出荷
エスコ品番EA109SG-14
12x200mm チューブブラシ(真鍮) エスコ12x200mm チューブブラシ(真鍮)エスコ
505税込556
1個
当日出荷
エスコ品番EA109SG-12
6本組チューブブラシセット(馬毛) エスコ6本組チューブブラシセット(馬毛)エスコ
3,620税込3,982
1セット
翌日出荷
材質(ブラシ部)馬毛全長(mm)200エスコ品番EA109SC-100セット内容(ブラシサイズ)EA109SC-6直径6×50mm(1本)・EA109SC-8:直径8×50mm(2本)・EA109SC-10:直径10×50mm(2本)・EA109SC-12:直径12×50mm(1本)
165mm 3本組ワイヤーブラシ エスコ165mm 3本組ワイヤーブラシエスコ
2,220税込2,442
1セット
当日出荷
エスコ品番EA109E-10
ハンドブラシ リニア・ビズハンドブラシリニア・ビズ
239税込263
1本
3日以内出荷
幅が狭く、細かい作業に最適です。 2種類の形状、6種類の材質をラインナップ。 軽作業向き。
毛丈(mm)23~24植付(mm)80材質(ハンドル)毛厚(mm)6~6.5
機械ブラシ インダストリーコーワ機械ブラシインダストリーコーワ(1件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷から4日以内出荷
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途工具、機械の払いに最適高さ(mm)270幅(mm)39RoHS指令(10物質対応)対応
バスティーナ インダストリーコーワバスティーナインダストリーコーワ
599税込659
1本
4日以内出荷
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途水回り等の払い、磨きに最適RoHS指令(10物質対応)対応
剣先5行 木柄ハンドブラシ LESSMANN剣先5行 木柄ハンドブラシLESSMANN
439税込483
1本
当日出荷
全長(mm)290毛丈(mm)25ブラシ長(mm)130幅(mm)38
バーツイスター ステンレス バーテックバーツイスター ステンレスバーテック
1,398税込1,538
1本
当日出荷
先曲チャンネルブラシ (P.P線 柔) サンフレックス先曲チャンネルブラシ (P.P線 柔)サンフレックス
759税込835
1本
当日出荷
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質ポリプロピレン(軟)全長(mm)225毛丈(mm)15ブラシ長(mm)75形状(ブラシ)J型
HCソフトグリップナイロン3行 ハンディ・クラウンHCソフトグリップナイロン3行ハンディ・クラウン
259税込285
1本
当日出荷
握りやすいソフトタイプのグリップで力を加えやすい。
高さ(mm)175幅(mm)45奥行(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルブラシ フラットI型用ハンドル TRUSCOチャンネルブラシ フラットI型用ハンドルTRUSCO
239税込263
1本
当日出荷
ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。
全長×幅W(mm)210×20仕様ハンドル(チャンネル)ブラシの交換用ハンドル適合チャンネルブラシフラットI型・J型質量(g)40
ハンドブラシ 6D3型 大塚刷毛製造ハンドブラシ 6D3型大塚刷毛製造
2,898税込3,188
1本
当日出荷から6日以内出荷
タイプブラシ形状3行RoHS指令(10物質対応)対応
プロ用手植竹ブラシ曲柄 TRUSCOプロ用手植竹ブラシ曲柄TRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
一本ずつ、職人の手作による高級品。プロ用。 植毛の量が多く、抜けにくく、丈夫です。
用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。毛丈(mm)20
チャンネルブラシ6U2型 TRUSCOチャンネルブラシ6U2型TRUSCO
1,598税込1,758
1本
当日出荷から9日以内出荷
6U型の2行タイプ。
用途研磨、バリ取りなど。ヘッド形状6U2型行数2毛丈(mm)15植付(mm)75
オールステンレススパイラルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)オールステンレススパイラルブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
全長(mm)76その他賠償保険付種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ
ミニチュアステンレススパイラルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ミニチュアステンレススパイラルブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
その他賠償保険付種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ全長(mm)115軸長(mm)95線径(Φmm)0.08植付(mm)20
フレックスホーン(BC型・粒度60) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度60)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
5,390税込5,929
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用粒度60全長(mm)203砥粒種類シリコンカーバイト
フレックスホーン(BC型・粒度240) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度240)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
5,490税込6,039
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主に研磨用粒度240砥粒種類アルミオキサイト
ペンシル型ブラシ エスコペンシル型ブラシエスコ(2件のレビュー)
3,960税込4,356
1個
当日出荷
ブラシの長さ調整ができます(腰の強さの調整)
材質(ブラシ部)ガラス繊維エスコ品番EA109DP軸径(Φmm)7ブラシ直径(Φmm)2
57x180mm [Cスチール]ワイヤーブラシ エスコ57x180mm [Cスチール]ワイヤーブラシエスコ
2,530税込2,783
1個
当日出荷
全長(mm)181×57毛丈(mm)44.4径(Φmm)毛先:0.35仕様6列19行エスコ品番EA109BE-2質量(g)280材質(ブラシ部)スチール材質(ハンドル)木製
3行 真鍮ブラシ エスコ3行 真鍮ブラシエスコ
2,420税込2,662
1個
当日出荷
全長(mm)240毛丈(mm)10寸法・サイズ(mm)ブラシ:40×80柄:33(W)×120エスコ品番EA109G-3幅(mm)3列55穴径(Φmm)10
225mm 真鍮ブラシ エスコ225mm 真鍮ブラシエスコ
2,820税込3,102
1個
当日出荷
材質(ブラシ部)真鍮全長(mm)225寸法・サイズ(mm)ブラシ:55×70仕様9列8行エスコ品番EA109DE-10
200mm 真鍮ブラシ エスコ200mm 真鍮ブラシエスコ
570税込627
1個
当日出荷
材質(ブラシ部)真鍮全長(mm)200寸法・サイズ(mm)35×200仕様3列7行エスコ品番EA109DE-7
1行 真鍮ブラシ エスコ1行 真鍮ブラシエスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
全長(mm)240毛丈(mm)10寸法・サイズ(mm)ブラシ:7×60柄:Φ26×135エスコ品番EA109G-1幅(mm)1列10
ブラシ用 延長棒 エスコブラシ用 延長棒エスコ
660税込726
1個
当日出荷
全長(mm)600エスコ品番EA109CS-50材質スチール製接続ねじUNC1/4inch-20
六角軸ウォッシングブラシ円筒先丸 トップマン[工具・金物]六角軸ウォッシングブラシ円筒先丸トップマン[工具・金物]
459税込505
1個
8日以内出荷
ドリル用ウォッシングブラシ
仕様円筒先丸寸法(mm)85、六角軸:6.35材質(線材)PP

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

手作業ブラシ