絞り込み
ブラシ長(mm)
3・15・16・20・50・57・60・65・66・70・75・80・90・95・100・101.6・105・110・125・130・ブラシ長(mm)をもっと見る
粒度・番手
60・120・150・180・200・220・240・250・320・400・500・600・800・1000・1200・2000
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 手作業ブラシ

手作業ブラシとは、多様な用途に使われる握りやすい形状のブラシです。先端が曲がっているチャンネルブラシは、コーナーなどの届きにくい部分にも使用できます。金属毛のなかでも毛腰が柔らかい真鍮ブラシは、艶出し作業等に最適です。ワイヤーブラシは、強い研磨力と研削力があり、サビ落としや塗装はがしに適しています。ナイロンブラシや竹ブラシは、接着剤の塗布などの用途、また水周りの作業にも使用。豚毛のブラシは、簡単な汚れ落としに最適です。
特価
本日2月2日(月)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,362件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真鍮ブラシ (筆型) 永興電機工業真鍮ブラシ (筆型)永興電機工業
1,998税込2,198
1パック
3日以内出荷から7日以内出荷
金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。筆型は毛先が尖っているので、溶接コーナー部や穴の入り口のバリ取り等に便利です。画像はイメージです。
用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り軸径(Φmm)6形状筆型最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材真鍮適合材銅合金や真鍮材入数2
真鍮ブラシ (平型) 永興電機工業真鍮ブラシ (平型)永興電機工業
2,198税込2,418
1個ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。
用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り形状平型毛材真鍮適合材銅合金や真鍮材
汚れ取りブラシ・替ナイロン ヤナセ(柳瀬)汚れ取りブラシ・替ナイロンヤナセ(柳瀬)
199税込219
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
替えナイロンです。届きにくい溝、角、隙間が磨けます。マジックテープ式のため、取り換え簡単です。
用途金属の汚れ落としや、木工のケバ取り。寸法(mm)15×50砥材ナイロン適合材金属、木工
SBS 3本組ワイヤーブラシセット(レギュラーサイズ)【スチール・真鍮・ABスチール】 ベストツールSBS 3本組ワイヤーブラシセット(レギュラーサイズ)【スチール・真鍮・ABスチール】ベストツール
819税込901
1個
当日出荷
スチール・真鍮・ABスチールの異なる素材をブラシに使用した、レギュラーサイズのワイヤーブラシ3pcsセットです。大きな角度付ハンドルで力を入れやすく作業楽々でき、錆取り・ペンキはがし等に大変便利です。真鍮やスチール、錆びにくい新素材のABスチールの3本セットで、様々な用途に対応しています。
用途3つの異なる形状のブラシヘッドで様々な汚れ落としに。トラスコ品番407-2550材質ブラシ部:スチール、真鍮、ABスチール全長(mm)225
SBS 3本組ワイヤーブラシセット(スモールサイズ)【ステンレス・真鍮・ナイロン】 ベストツールSBS 3本組ワイヤーブラシセット(スモールサイズ)【ステンレス・真鍮・ナイロン】ベストツール
639税込703
1個
当日出荷
ステンレス・真鍮・ナイロンの異なる素材をブラシに使用した、スモールサイズのワイヤーブラシ3pcsセットです。スモールサイズでも角度付ハンドルが採用されており、力を入れやすい仕様になっています。ヘッド部は小型化してあるので、狭い作業にも楽々対応できます。硬度の違うステンレス・真鍮・ナイロンの3本セットで、様々な用途に対応できます。
用途3つの異なる形状のブラシヘッドで様々な汚れ落としに。トラスコ品番407-4627材質ブラシ部:ステンレス、真鍮、ナイロン全長(mm)175
ブラシ(ステンレス軸/馬毛) エスコブラシ(ステンレス軸/馬毛)エスコ
1,760税込1,936
1袋(5本)
翌日出荷
材質芯:ステンレス、毛:馬毛全長(mm)140質量(g)約4ブラシ長(mm)15ブラシ径(Φmm)20
オールステンチューブブラシ(SUS304) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)オールステンチューブブラシ(SUS304)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から24日以内出荷
チューブブラシ(スパイラル型)は、針金を芯線にしてそれをねじることにより線材を固定しているブラシです。パイプ内径やねじ孔の内面などの一般的なブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、スケール除去に対して継ぎ柄に取り付けて使用します。スパイラル型の形状でネジ付のブラシです。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。
用途各種パイプや加工穴内面などの研磨。パイプ管内のクリーニング。手作業用ブラシとして使用します。
真鍮チューブブラシ(BS) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)真鍮チューブブラシ(BS)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
3,998税込4,398
1本
9日以内出荷
チューブブラシ(スパイラル型)は、針金を芯線にしてそれをねじることにより線材を固定しているブラシです。パイプ内径やねじ孔の内面などの一般的なブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、スケール除去に対して継ぎ柄に取り付けて使用します。スパイラル型の形状でネジ付のブラシです。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。
用途各種パイプや加工穴内面などの研磨。パイプ管内のクリーニング。手作業用ブラシとして使用します。全長(mm)200線径(Φmm)0.35植付(mm)125ねじ径(inch)1/2
金柄ブラシ BIGMAN(ビッグマン)金柄ブラシBIGMAN(ビッグマン)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ステン・アルミのサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。
用途金柄ブラシ。材質線材:ステンレス、柄部:鉄寸法(mm)265×35×25質量(g)59タイプステンレス柄の形状ストレート型ブラシ幅(mm)65
ミニブラシ ミネシマミニブラシミネシマ
199税込219
1個
当日出荷
ヤスリの目に詰まったプラスチックなどを取るのに便利なブラシです。 真鍮製のミニブラシです。 金属パーツの研磨、鬼斬、タミヤヤスリ目の清掃に最適です。
寸法(mm)100×10×10ブラシ長(mm)15
クロスワイヤーブラシ TANAX(タナックス)[バイク用品]クロスワイヤーブラシTANAX(タナックス)[バイク用品]
699税込769
1個
翌々日出荷
クロスワイヤーにより力が入れやすく頑固な汚れにも対応!
用途洗車用ブラシ寸法(mm)280×Φ70
J型ロングブラシ(HACCP対応) TRUSCOJ型ロングブラシ(HACCP対応)TRUSCO
2,998税込3,298
1本
当日出荷
長いブラシ部と細いステンレスのグリップのため、狭所の掃除に活躍します。ステンレス製のグリップにより、衛生的でかつ機器隙間等の洗浄に優れたブラシです。毛材のポリブチレンテレフタレートは食品衛生法適合品です。先端を湾曲形状にし、さらに幅を狭くする事で、これまで入りづらかった汚染箇所へのアタックが可能になりました。
仕様毛質:ハード材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)厚さ(mm)7ブルー毛丈(mm)20横(mm)20耐熱温度(℃)120℃RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)Φ0.40
2WAYハンドブラシ SK112WAYハンドブラシSK11
489税込538
1本
当日出荷
滑りにくく握りやすいハンドブラシです。作業によって使い分け出来る2種類のブラシ付きです。メインブラシで汚れを落し、補助ブラシで、その汚れを払い落します。木柄と違い長期の使用でもグリップにカビが生えず、付着した汚れも洗い落しやすくなっています。
用途清掃・洗浄・ほこりなどの払い作業。材質2重成型グリップ(PP+エラストマー)
MCI用清掃ブラシ ショウエイMCI用清掃ブラシショウエイ
999税込1,099
1本
当日出荷
ヘアキャッチャMCIのお掃除用ブラシです。細身のブラシの為細かい箇所も掃除がしやすいです。
長さ(mm)190対応機種MCIシリーズ
G付ハンドブラシ 塩ビ SK11G付ハンドブラシ 塩ビSK11
999税込1,099
1個
当日出荷
握りやすく、力を入れた作業が出来る、グリップ付のハンドブラシです。力を入れやすい形状のグリップを取り付け、長時間の作業でも負担を軽減します。ブラシ先端部分に樹脂でコーティングを施し、対象物を傷つけにくい仕様にしています。毛量の多いブラシを使用し、作業効率をアップさせます。
用途水回りの汚れ落とし作業。線径(Φmm)0.4材質(ブラシ部)塩ビブラシ寸法(mm)95
NSブラシ 好川産業NSブラシ好川産業
499税込549
1本
当日出荷
ナイロンと真鍮を植え混ぜており清掃と研磨が一本で可能になります。
用途サビ汚れ、サビ落とし、清掃、下地処理種別手植 曲型材質ナイロン・真鍮全長(mm)320毛丈(mm)約21RoHS指令(10物質対応)対応
255mm ワイヤーブラシ(スチール・4行) エスコ255mm ワイヤーブラシ(スチール・4行)エスコ
280税込308
1本
翌日出荷
全長(mm)255線径(Φmm)0.3毛丈(mm)20材質(ブラシ部)スチール行数4行アズワン品番64-7815-83ブラシ寸法(mm)18×90
255mm ワイヤーブラシ(スチール・3行) エスコ255mm ワイヤーブラシ(スチール・3行)エスコ
159税込175特価
1本
当日出荷
全長(mm)255線径(Φmm)0.3毛丈(mm)20材質(ブラシ部)スチール行数3行アズワン品番64-7815-82ブラシ寸法(mm)15×90
靴用ブラシ(豚毛) エスコ靴用ブラシ(豚毛)エスコ(1件のレビュー)
500税込550
1個
当日出荷
材質豚毛質量(g)20毛丈(mm)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×28アズワン品番64-2280-24
ブラシセット(先曲り) エスコブラシセット(先曲り)エスコ
2,010税込2,211
1個
翌日出荷
ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません。
セット内容スチールブラシ:ブラシサイズ(mm):10×75、毛丈(mm):17、線径(mm):0.2、全長(mm):225、行:1行、形状:曲真鍮ブラシ:ブラシサイズ(mm):10×75、毛丈(mm):17、線径(mm):0.15、全長(mm):225、行:1行、形状:曲ステンレスブラシ:ブラシサイズ(mm):10×75、毛丈(mm):17、線径(mm):0.15、全長(mm):225、行:1行、形状:曲PVCブラシ:ブラシサイズ(mm):10×75、毛丈(mm):17、線径(mm):0.3、全長(mm):225、行:1行、形状:曲材質(ブラシ部)スチール、真鍮、ステンレス、PVC(各1本)
225mm ワイヤーブラシ(スチール製/グリップ付) エスコ225mm ワイヤーブラシ(スチール製/グリップ付)エスコ(1件のレビュー)
1,050税込1,155
1本
当日出荷
ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません
全長(mm)225線径(Φmm)0.2毛丈(mm)17材質(ブラシ部)スチール行数2行ブラシ寸法(mm)40×85
225mm ワイヤーブラシ(真鍮製/グリップ付) エスコ225mm ワイヤーブラシ(真鍮製/グリップ付)エスコ
2,290税込2,519
1本
翌日出荷
ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません
全長(mm)225線径(Φmm)0.15毛丈(mm)17材質(ブラシ部)真鍮行数3行ブラシ寸法(mm)50×95
225mm ブラシ(ステンレス製/曲) エスコ225mm ブラシ(ステンレス製/曲)エスコ
625税込688
1本
翌日出荷
ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません
形状全長(mm)225線径(Φmm)0.15毛丈(mm)17材質(ブラシ部)ステンレス行数1行入数1本ブラシ寸法(mm)10×75
2本組 ブラシセット(ナイロン製) エスコ2本組 ブラシセット(ナイロン製)エスコ
530税込583
1個
当日出荷
軽量ハンドル
セット内容セット内容:直・曲(各1本)仕様(直):ブラシサイズ:10×60mm、毛丈:15mm、線径:0.3mm、全長:210mm仕様(曲):ブラシサイズ:10×70mm、毛丈:15mm、線径:0.3mm、全長:225mm材質(ブラシ部)ナイロンアズワン品番64-2194-40
[EA109GE-5用] 替えブラシ エスコ[EA109GE-5用] 替えブラシエスコ
395税込435
1本
翌日出荷
線径(Φmm)0.15毛丈(mm)約15材質(ブラシ部)真鍮先端形状ブラシ寸法(mm)19×80
170mm ミニブラシ(ステンレス/3本) エスコ170mm ミニブラシ(ステンレス/3本)エスコ
695税込765
1パック(3個)
翌日出荷
力を入れて作業しやすいハンドル形状
全長(mm)170線径(Φmm)0.17、0.46毛丈(mm)15.8材質(ブラシ部)ステンレス行数3行アズワン品番64-2194-31ブラシ寸法(mm)45×12、15×12
170mm ミニブラシ(ナイロン/3本) エスコ170mm ミニブラシ(ナイロン/3本)エスコ
570税込627
1パック(3個)
当日出荷
力を入れて作業しやすいハンドル形状
全長(mm)170線径(Φmm)0.17、0.46毛丈(mm)15.8材質(ブラシ部)ナイロン行数3行アズワン品番64-2194-29ブラシ寸法(mm)45×12、15×12
295mm 竹ブラシ(ナイロン製・曲/10本) エスコ295mm 竹ブラシ(ナイロン製・曲/10本)エスコ
1,600税込1,760
1本(10本)
当日出荷
形状全長(mm)295線径(Φmm)0.1毛丈(mm)15材質(ブラシ部)ナイロン行数4行アズワン品番65-2106-69入数10本ブラシ寸法(mm)10×60
295mm 竹ブラシ(ナイロン製・直) エスコ295mm 竹ブラシ(ナイロン製・直)エスコ
150税込165
1本
当日出荷
形状全長(mm)295線径(Φmm)0.1毛丈(mm)15材質(ブラシ部)ナイロン行数4行アズワン品番65-2106-66入数1本ブラシ寸法(mm)10×60
精密用ペン型ブラシ(ナイロン製) エスコ精密用ペン型ブラシ(ナイロン製)エスコ
815税込897
1個
翌日出荷
ブラシ先を収納することができます
全長(mm)173材質(本体)PP質量(g)17線径(Φmm)0.3毛丈(mm)42材質(ブラシ部)ナイロン毛幅(mm)7アズワン品番64-2194-03
竹ブラシ ステップ竹ブラシステップ
189税込208
1本
当日出荷から4日以内出荷
メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに
多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:66ナイロン TRUSCO多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:66ナイロンTRUSCO
2,398税込2,638
1本
当日出荷
毛材66ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
トルネードブラシ 豚毛 SUN UPトルネードブラシ 豚毛SUN UP
549税込604
1個
当日出荷
デリケートな作業や仕上作業に。狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!
材質(毛)豚毛材質PVC全長(mm)265質量(g)17径(Φmm)20
トルネードブラシ 豚毛 SUN UPトルネードブラシ 豚毛SUN UP
519税込571
1個
当日出荷
パイプの狭い個所の洗浄に最適!!
材質(線材)豚毛全長(mm)265質量(g)17径(Φmm)10
スパークプラグブラシ STAHLWILLE(スタビレー)スパークプラグブラシSTAHLWILLE(スタビレー)
799税込879
1個
当日出荷
スパークプラグ用の真鍮ブラシ
材質(ハンドル)木製全長(mm)150質量(g)18線径(Φmm)0.15行数3×5
木柄ワイヤーブラシ3行(スチール) H&H木柄ワイヤーブラシ3行(スチール)H&H
179税込197
1個
当日出荷
溶接の前処理、ペンキ剥がし、サビ落としに サビ落とし、塗装剥離、バリ取り、研磨などの前後処理に
材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
剣型ワイヤーブラシ(真鍮) H&H剣型ワイヤーブラシ(真鍮)H&H
908税込999
1個
当日出荷
幅の広い柄付なので力が入りやすくハードな作業に最適 広い面のサビ落とし・ペンキ剥がしに 傷つきやすい金属製品の研磨、サビ落し、バリ取り、洗浄に
材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサーブラシ ダブル巻 Strong Toolコンデンサーブラシ ダブル巻Strong Tool
999税込1,099
1個
3日以内出荷
チャンネルブラシ 真鍮線 先曲り Strong Toolチャンネルブラシ 真鍮線 先曲りStrong Tool
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途真鍮・銅製品の磨きだしに材質真鍮線線径(mm)0.15
チャンネルブラシ 真鍮線 ストレート Strong Toolチャンネルブラシ 真鍮線 ストレートStrong Tool
999税込1,099
1個
当日出荷
用途真鍮・銅製品の磨きだしに材質真鍮線線径(mm)0.15

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

手作業ブラシ