絞り込み
ブラシ長(mm)
3・15・16・20・50・57・60・65・66・70・75・80・90・95・100・101.6・105・110・125・130・ブラシ長(mm)をもっと見る
粒度・番手
60・120・150・180・200・220・240・250・320・400・500・600・800・1000・1200・2000
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: 手作業ブラシ

手作業ブラシとは、多様な用途に使われる握りやすい形状のブラシです。先端が曲がっているチャンネルブラシは、コーナーなどの届きにくい部分にも使用できます。金属毛のなかでも毛腰が柔らかい真鍮ブラシは、艶出し作業等に最適です。ワイヤーブラシは、強い研磨力と研削力があり、サビ落としや塗装はがしに適しています。ナイロンブラシや竹ブラシは、接着剤の塗布などの用途、また水周りの作業にも使用。豚毛のブラシは、簡単な汚れ落としに最適です。
1,360件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.71小判型ナイロンブラシ トップマンNo.71小判型ナイロンブラシトップマン
599税込659
1本
8日以内出荷
汚れ落とし・洗浄作業に
仕様小判型ナイロン目の粗さ#71
No.69竹柄豚毛ブラシミニ3行x180 トップマンNo.69竹柄豚毛ブラシミニ3行x180トップマン
119税込131
1本
8日以内出荷
汚れ落とし・洗浄作業に
仕様ミニ三行x180目の粗さ#69
No.47ブラシ豚毛 トップマンNo.47ブラシ豚毛トップマン
329税込362
1本
8日以内出荷
汚れ落としや洗浄に
仕様豚毛 10×75目の粗さ#47
No.51ブラシ塩ビ トップマンNo.51ブラシ塩ビトップマン
359税込395
1本
8日以内出荷
汚れ落としや洗浄に
仕様塩ビ 20×75目の粗さ#51
No.50ブラシ塩ビ トップマンNo.50ブラシ塩ビトップマン
379税込417
1本
8日以内出荷
汚れ落としや洗浄に
仕様塩ビ 10×75目の粗さ#50
No.40ブラシPP線硬曲 トップマンNo.40ブラシPP線硬曲トップマン
399税込439
1本
8日以内出荷
汚れ落としや洗浄に
仕様PP線 硬曲目の粗さ#40
No.48ブラシ豚毛 トップマンNo.48ブラシ豚毛トップマン
329税込362
1本
8日以内出荷
汚れ落としや洗浄に
仕様豚毛 20×75目の粗さ#48
六角軸延長棒ウォッシングブラシ用 トップマン六角軸延長棒ウォッシングブラシ用トップマン
459税込505
1セット
8日以内出荷
ブラシ専用延長棒
仕様ウォッシングブラシ用寸法(mm)150、六角軸:6.35、延長棒:150
六角軸ウォッシングブラシ3点セット トップマン六角軸ウォッシングブラシ3点セットトップマン
1,198税込1,318
1セット
8日以内出荷
ドリル用ウォッシングブラシ
仕様3点セットセット内容(mm)円筒先丸85/平型50/平型100寸法(mm)六角軸:6.35材質(線材)PP
No.25金柄ワイヤーブラシステン トップマンNo.25金柄ワイヤーブラシステントップマン
459税込505
1本
8日以内出荷
ステンレス・ アルミの磨き作業に
仕様ステン目の粗さ#25
No.68竹柄ステンブラシミニ3行x240 トップマンNo.68竹柄ステンブラシミニ3行x240トップマン
269税込296
1本
8日以内出荷
ステンレス・ アルミの磨き作業に
仕様ミニ三行x240目の粗さ#68
No.67竹柄ステンブラシミニ3行x180 トップマンNo.67竹柄ステンブラシミニ3行x180トップマン
259税込285
1本
8日以内出荷
ステンレス・ アルミの磨き作業に
仕様ミニ三行x180目の粗さ#67
No.7ステンワイヤーブラシ4行 トップマンNo.7ステンワイヤーブラシ4行トップマン
329税込362
1本
8日以内出荷
ステンレスやアルミの磨き作業に
仕様ステン 4行目の粗さ#7
No.18ステンワイヤーブラシ剣型 トップマンNo.18ステンワイヤーブラシ剣型トップマン
889税込978
1本
8日以内出荷
ステンレスやアルミの磨き作業に
仕様ステン 剣型目の粗さ#18
No.35ブラシステン曲 トップマンNo.35ブラシステン曲トップマン
549税込604
1本
8日以内出荷
ステンレスやアルミの磨き作業に
仕様ステン 曲目の粗さ#35
鋼線ジスク用カップブラシ トップマン鋼線ジスク用カップブラシトップマン
999税込1,099
1個
8日以内出荷
サビ落とし・塗装はがしに
材質鋼線寸法(mm)75最高回転数(min-1[r.p.m])使用時:12000ねじ径M10×P1.5線径(mm)0.3
鋼線ジスク用ベベルブラシ トップマン鋼線ジスク用ベベルブラシトップマン
889税込978
1セット
8日以内出荷
サビ落とし・塗装はがしに
材質鋼線寸法(mm)85最高回転数(min-1[r.p.m])使用時:12000ねじ径M10×P1.5線径(mm)0.3
鋼線ジスク用ヒネリカップブラシ トップマン鋼線ジスク用ヒネリカップブラシトップマン
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
サビ落とし・塗装はがしに
材質鋼線寸法(mm)80最高回転数(min-1[r.p.m])使用時:12000ねじ径M10×P1.5線径(mm)0.5
六角軸ウォッシングブラシソフト円筒先丸 トップマン六角軸ウォッシングブラシソフト円筒先丸トップマン
389税込428
1個
8日以内出荷
インパクトドライバーで使用できます
仕様ソフト円筒先丸寸法(mm)六角軸:6.35材質(線材)PP
六角軸ウォッシングブラシソフト平 トップマン六角軸ウォッシングブラシソフト平トップマン
239税込263
1個
8日以内出荷
インパクトドライバーで使用できます
仕様ソフト 平材質(線材)PP
黒毛エンジンブラシ 八ツ矢工業黒毛エンジンブラシ八ツ矢工業
189税込208
1個
翌々日出荷
機械部品等の汚れ落とし、ホコリ取りに
材質毛/馬毛、柄/竹質量(g)23全長(cm)30毛足(cm)1.6
剣先ワイヤブラシ 八ツ矢工業剣先ワイヤブラシ八ツ矢工業
329税込362
1個
翌々日出荷
さび落とし、塗膜はがし、下地研磨などに
全長(cm)25毛足(cm)2
化繊エンジンブラシ 八ツ矢工業化繊エンジンブラシ八ツ矢工業
189税込208
1個
翌々日出荷
機械部品等の汚れ落とし、ホコリ取りに
材質毛/PP、柄/竹質量(g)22全長(cm)30毛足(cm)1.6
ワイヤ3行ブラシ 八ツ矢工業ワイヤ3行ブラシ八ツ矢工業
199税込219
1個
翌々日出荷
さび落とし、塗膜はがし、下地研磨などに
全長(cm)25.5毛足(cm)2
ワイヤハンドブラシ 八ツ矢工業ワイヤハンドブラシ八ツ矢工業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
さび落とし、塗装はがし、下地研磨、溶接面の仕上げなどに
材質ワイヤ質量(g)220寸法(cm)13.5×4×7.5毛足(cm)1.5
真鍮ハンドブラシ 八ツ矢工業真鍮ハンドブラシ八ツ矢工業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
さび落とし、塗装はがし、下地研磨、溶接面の仕上げなどに
材質真鍮質量(g)250寸法(cm)13.5×4×7.5毛足(cm)1.5
ヤスリ用ブラシ ミネシマヤスリ用ブラシミネシマ
799税込879
1個
5日以内出荷
金属ヤスリの目に付着した削りカスを掃き取れる専用ブラシコシの強い【豚毛】と【ステンレス毛】により、頑固に詰まった削りカスもしっかりかき出すことができます。本製品は金属ヤスリ用のメンテナンスブラシです。金属以外の素材のヤスリに使用するとヤスリ本体のキズ、目立ての破損につながりますので使用はお控えください。
毛丈(mm)11本体寸法(mm)145材質(毛)ステンレス毛、豚毛
PCハンドブラシ インダストリーコーワPCハンドブラシインダストリーコーワ
239税込263
1本
5日以内出荷
丸線植毛(機械植え)で抜けにくいブラシ。塗装などの下地調整に最適。
用途清掃、接着剤の塗布、など幅(mm)20全長(mm)355高さ(mm)45毛丈(mm)22毛材豚毛働き幅(mm)65
ワイヤーブラシ STAHLWILLE(スタビレー)ワイヤーブラシSTAHLWILLE(スタビレー)
6,498税込7,148
1個
90日以内出荷
0.25mmの波状真鍮線を使用したブラシ。吊り下げ穴付き2液式グリップ。スリムなデザイン。非常に硬い毛で効果的なブラッシングを実現。
全長(mm)225質量(g)70毛丈(mm)22材質(ブラシ部)真鍮行数2
チャンネルブラシヘラ付き真鍮 SK11チャンネルブラシヘラ付き真鍮SK11
549税込604
1本
当日出荷
固まった汚れなども強力にはがせるヘラ付のチャンネルブラシです。ブラシ先端部は樹脂コートで、キズつけにくく、毛の抜けを軽減します。ブラシ先端に金属ヘラがついており、こびりついた汚れやさびをスクレパーが無くても強力に除去できます。ブラシはスタンダードな♯6サイズです。ハンドル部はさびにくいユニクロメッキ仕上げです。
用途サビ落とし・バリ取り・ペンキはがしなどの作業。材質ブラシ:真鍮 / ハンドル:鉄・ユニクロメッキ寸法(幅W×高さH)(mm)【ブラシ】6×25毛丈(mm)18
チャンネルブラシヘラ付き塩ビ SK11チャンネルブラシヘラ付き塩ビSK11
399税込439
1本
当日出荷
固まった汚れなども強力にはがせるヘラ付のチャンネルブラシです。ブラシ先端部は樹脂コートで、キズつけにくく、毛の抜けを軽減します。ブラシ先端に金属ヘラがついており、こびりついた汚れやさびをスクレパーが無くても強力に除去できます。ブラシはスタンダードな♯6サイズです。ハンドル部はさびにくいユニクロメッキ仕上げです。
用途サビ落とし・バリ取り・ペンキはがしなどの作業。材質ブラシ:塩ビ / ハンドル:鉄・ユニクロメッキ寸法(幅W×高さH)(mm)【ブラシ】6×25毛丈(mm)18
コンデンサーブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)コンデンサーブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。金属探知機(金属検出機)で検出可能な素材を使用。
用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。寸法(mm)(外径×植付×全長)10×65×325線径(Φmm)0.6毛材ナイロン
ハンディブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ハンディブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷
ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。
用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。寸法(mm)(幅×植付×毛丈×全長)50×180×35×180線径(Φmm)0.8毛材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
板ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)板ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。
用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。寸法(mm)(幅×植付×毛丈×全長)43×70×25×133線径(Φmm)0.6毛材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ハンドルブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。
用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。寸法(mm)(幅×植付×毛丈×全長)90×115×40×270線径(Φmm)0.8毛材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルブラシヘラ付き インダストリーコーワチャンネルブラシヘラ付きインダストリーコーワ
449税込494
1本
4日以内出荷
ヘラ機能をつけたチャンネルブラシ。
タイプ1行
研玉 ヤナセ(柳瀬)研玉ヤナセ(柳瀬)
3,998税込4,398
1個
79日以内出荷
砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。
用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。軸径(Φmm)4.6粒度320全長(mm)200砥材シリコンカーバイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200外径(Φmm)28
研玉 シャンク付 ヤナセ(柳瀬)研玉 シャンク付ヤナセ(柳瀬)
4,298税込4,728
1本
9日以内出荷
凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りが可能です。軸径(Φmm)6全長(mm)195適合用途バリ取り、キズ取り
研玉 シャンク付 ヤナセ(柳瀬)研玉 シャンク付ヤナセ(柳瀬)
3,598税込3,958
1本
9日以内出荷
凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りが可能。軸径(Φmm)6適合用途バリ取り、キズ取り
研玉 シャンク付 ヤナセ(柳瀬)研玉 シャンク付ヤナセ(柳瀬)
3,598税込3,958
1本
9日以内出荷
凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りが可能です。軸径(Φmm)6全長(mm)195適合用途バリ取り、キズ取り

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

手作業ブラシ