絞り込み
ブラシ長(mm)
3・15・16・20・50・57・60・65・66・70・75・80・90・95・100・101.6・105・110・125・130・ブラシ長(mm)をもっと見る
粒度・番手
60・120・150・180・200・220・240・250・320・400・500・600・800・1000・1200・2000
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

28ページ目: 手作業ブラシ

手作業ブラシとは、多様な用途に使われる握りやすい形状のブラシです。先端が曲がっているチャンネルブラシは、コーナーなどの届きにくい部分にも使用できます。金属毛のなかでも毛腰が柔らかい真鍮ブラシは、艶出し作業等に最適です。ワイヤーブラシは、強い研磨力と研削力があり、サビ落としや塗装はがしに適しています。ナイロンブラシや竹ブラシは、接着剤の塗布などの用途、また水周りの作業にも使用。豚毛のブラシは、簡単な汚れ落としに最適です。
1,360件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャンネル スペアー クロダブラシチャンネル スペアークロダブラシ
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
材質ナイロン毛材ナイロン毛丈(mm)16トラスコ品番856-7516質量(g)75適合ホルダクロダブラシ チャンネル D型-3号線径(mm)0.3
チャンネル D型-3号 クロダブラシチャンネル D型-3号クロダブラシ
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
材質ナイロン毛材ナイロン全長(mm)135毛丈(mm)16トラスコ品番856-7515質量(g)195線径(mm)0.3
チャンネル スペアー クロダブラシチャンネル スペアークロダブラシ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
毛丈(mm)16適合ホルダクロダブラシ チャンネル D型-3号
ロール洗刷毛(防爆用) フタバ(FBK)ロール洗刷毛(防爆用)フタバ(FBK)
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
防爆対策品として非金属性の材料で製作しており、塗料製造現場等の揮発性が高い場所での作業に最適です。
用途塗料製造現場や防爆・静電気対策が必要な場合に使用します。毛材馬毛全長(mm)450寸法(mm)60毛丈(mm)60毛色茶色玉厚(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ペイント刷毛(防爆用)特製 フタバ(FBK)ペイント刷毛(防爆用)特製フタバ(FBK)
3,500税込3,850
1本
4日以内出荷
防爆対策品として非金属性の材料で製作しており、塗料製造現場等の揮発性が高い場所での作業に最適です。
用途塗料製造現場や防爆・静電気対策が必要な場合に使用します。毛材馬毛毛色茶色RoHS指令(10物質対応)対応
柄付ポリヘラ(防爆用) フタバ(FBK)柄付ポリヘラ(防爆用)フタバ(FBK)
3,598税込3,958
1本
8日以内出荷
防爆対策品として非金属性の材料で製作しており、塗料製造現場等の揮発性が高い場所での作業に最適です。
用途塗料製造現場や防爆・静電気対策が必要な場合に使用します。全長(mm)520幅(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
柄付ゴムヘラ(防爆用) フタバ(FBK)柄付ゴムヘラ(防爆用)フタバ(FBK)
2,798税込3,078
1本
8日以内出荷
防爆対策品として非金属性の材料で製作しており、塗料製造現場等の揮発性が高い場所での作業に最適です。
用途塗料製造現場や防爆・静電気対策が必要な場合に使用します。全長(mm)195幅(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
柄付アングルヘラ(防爆用) フタバ(FBK)柄付アングルヘラ(防爆用)フタバ(FBK)
5,798税込6,378
1本
4日以内出荷
防爆対策品として非金属性の材料で製作しており、塗料製造現場等の揮発性が高い場所での作業に最適です。
用途塗料製造現場や防爆・静電気対策が必要な場合に使用します。全長(mm)530幅(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
軸付ステンブラシ SK11軸付ステンブラシSK11
599税込659
1本
当日出荷
金属部、目地部等の薄サビ、ペンキ、汚れ落としに最適です。サビを移さないステンレス線です。
用途金属部、目地部等の薄サビ、ペンキ、汚れ落とし。適合材金属、目地材質ステン線軸径(Φmm)2.35許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ネジリブラシ SK11ネジリブラシSK11
1,598税込1,758
1本
当日出荷
パイプ内径など、普通のブラシでは届かない所への作業に最適です。針金を芯線にして、それをねじる事によりブラシ繊維を固定しているブラシです。ネジリブラシが特徴とする形状とメッキワイヤー毛材により、パイプのサビ落とし、バリ取りに最適です。
用途パイプの内側のサビ落とし・バリ取り。材質(毛)メッキ波線ワイヤータイプネジリブラシ
D型ブラシ(ピアノ線材) SK11D型ブラシ(ピアノ線材)SK11
2,998税込3,298
1本
当日出荷
サビ・ペンキはがしに適したラッピング線のブラシです。ラッピング線は研磨力が強いので、強力なサビ落としなどに適しています。
用途強力サビ落とし・ペンキはがし。材質(毛)ラッピング線・3行タイプD型材質(柄部)
D型ブラシ 豚毛 SK11D型ブラシ 豚毛SK11
2,898税込3,188
1本
当日出荷
つや出しなどに適した豚毛のブラシです。動物毛は革製品・メッキ製品の手入れに最適です。木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に使えます。
用途つや出し・汚れ落とし。材質(毛)豚毛線・3行タイプD型材質(柄部)
U3型ブラシ ステンレス SK11U3型ブラシ ステンレスSK11
3,298税込3,628
1本
当日出荷
サビ・ペンキはがしに適したステンレス線のブラシです。ステンレス線はサビにくく、水廻りの作業に最適です。サビはがし・ペンキはがし・水廻り作業に最適です。
用途サビ落とし・ペンキはがし。材質(毛)ステンレス線・3行タイプU3型材質(柄部)
U3型ブラシ ラッピング線 SK11U3型ブラシ ラッピング線SK11
2,798税込3,078
1本
当日出荷
サビ・ペンキはがしに適したラッピング線のブラシです。ラッピング線は研磨力が強いので、強力なサビ落としなどに適しています。
用途強力サビ落とし・ペンキはがし。材質(毛)ラッピング線・3行タイプU3型材質(柄部)
共柄ブラシ パーム SK11共柄ブラシ パームSK11
489税込538
1本
当日出荷
水含みが良く洗浄力に優れたパーム繊維のブラシです。波線ワイヤーで毛材密度の高い共柄ブラシです。
用途水洗い・薬品類の塗布。材質(毛)パーム線タイプ共柄ブラシ
ノンスパーキングハンドブラシ BAHCO(バーコ)ノンスパーキングハンドブラシBAHCO(バーコ)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)トラスコ品番818-3080材質真鍮幅(mm)29全長(mm)290質量(g)115束(行×列):16×4毛丈(mm)28
38mm ブラシ(ナイロン製) エスコ38mm ブラシ(ナイロン製)エスコ
3,930税込4,323
1個
翌日出荷
材質(ブラシ部)ナイロン接続ねじ1/2”エスコ品番EA115GG-2適合パイプ内径(Φmm)38
12.7mm U-チューブグラインディングヘッド エスコ12.7mm U-チューブグラインディングヘッドエスコ
41,800税込45,980
1個
翌日出荷
EA115GA-1/-16のシャフトに取り付けて使用して下さい。
材質スチール接続ねじ1/4”-28エスコ品番EA115GF-54シャフト長さ(mm)460適合パイプ内径(Φmm)12.7(1/2”)
460mm U-チューブブラシ(ステンレス製) エスコ460mm U-チューブブラシ(ステンレス製)エスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
EA115GA-1/-26のシャフトに取り付けて使用して下さい。
材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじ1/4”-28エスコ品番EA115GF-52シャフト長さ(mm)460適合パイプ内径(Φmm)12.7~19.1(1/2”~3/4”)
460mm U-チューブブラシ(真鍮製) エスコ460mm U-チューブブラシ(真鍮製)エスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
EA115GA-1/-26のシャフトに取り付けて使用して下さい。
材質(ブラシ部)真鍮接続ねじ1/4”-28エスコ品番EA115GF-51シャフト長さ(mm)460適合パイプ内径(Φmm)12.7~19.1(1/2”~3/4”)
8x 300 mm チューブブラシ(ステンレス製) エスコ8x 300 mm チューブブラシ(ステンレス製)エスコ
630税込693
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109SP-8
32x 300 mm チューブブラシ(ステンレス製) エスコ32x 300 mm チューブブラシ(ステンレス製)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109SP-32
25x 300 mm チューブブラシ(ステンレス製) エスコ25x 300 mm チューブブラシ(ステンレス製)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109SP-25
22x 300 mm チューブブラシ(ステンレス製) エスコ22x 300 mm チューブブラシ(ステンレス製)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109SP-22
20x 300 mm チューブブラシ(ステンレス製) エスコ20x 300 mm チューブブラシ(ステンレス製)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109SP-20
18x 300 mm チューブブラシ(ステンレス製) エスコ18x 300 mm チューブブラシ(ステンレス製)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109SP-18
16x 300 mm チューブブラシ(ステンレス製) エスコ16x 300 mm チューブブラシ(ステンレス製)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109SP-16
14x 300 mm チューブブラシ(ステンレス製) エスコ14x 300 mm チューブブラシ(ステンレス製)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109SP-14
8x 200 mm チューブブラシ(ステンレス製) エスコ8x 200 mm チューブブラシ(ステンレス製)エスコ
630税込693
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109SM-8
6x 200 mm チューブブラシ(ステンレス製) エスコ6x 200 mm チューブブラシ(ステンレス製)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109SM-6
5x 200 mm チューブブラシ(ステンレス製) エスコ5x 200 mm チューブブラシ(ステンレス製)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109SM-5
4x 200 mm チューブブラシ(ステンレス製) エスコ4x 200 mm チューブブラシ(ステンレス製)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109SM-4
25x 200 mm チューブブラシ(ステンレス製) エスコ25x 200 mm チューブブラシ(ステンレス製)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109SM-25
22x 200 mm チューブブラシ(ステンレス製) エスコ22x 200 mm チューブブラシ(ステンレス製)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109SM-22
20x 200 mm チューブブラシ(ステンレス製) エスコ20x 200 mm チューブブラシ(ステンレス製)エスコ
550税込605
1個
当日出荷
エスコ品番EA109SM-20
18x 200 mm チューブブラシ(ステンレス製) エスコ18x 200 mm チューブブラシ(ステンレス製)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109SM-18
16x 200 mm チューブブラシ(ステンレス製) エスコ16x 200 mm チューブブラシ(ステンレス製)エスコ
550税込605
1個
当日出荷
エスコ品番EA109SM-16
14x 200 mm チューブブラシ(ステンレス製) エスコ14x 200 mm チューブブラシ(ステンレス製)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109SM-14
12x 200 mm チューブブラシ(ステンレス製) エスコ12x 200 mm チューブブラシ(ステンレス製)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109SM-12
10x 200 mm チューブブラシ(ステンレス製) エスコ10x 200 mm チューブブラシ(ステンレス製)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109SM-10

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

手作業ブラシ