- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- 手作業ブラシ
- 6ページ目
6ページ目: 手作業ブラシ
特価
本日2月2日(月)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260220
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
プラスチック柄付きのチャンネルブラシ。握りやすく作業しやすいです。ブラシにはワイヤー(鉄)を使用。さび落としや、バリ取り。またアスファルトの隙間の除草作業やカイガラムシの除去等に使用されています。
用途さび落とし、バリ取り、除草作業、カイガラムシ除去
材質ワイヤー
用途手作業用
材質(ブラシ部)ステンレス
毛丈(mm)20
仕様機械植
その他賠償保険付
種別作業用木柄ブラシ
線径(Φmm)0.3
溶剤に対して耐性があります。
用途セラミックタイル、グラウト(割目などを詰めるのに使用するセメント)、木からのペイントはがし、車の手入れ、スポーツ用品の手入れ等。
材質(ブラシ部)ナイロン
全長(mm)180
毛丈(mm)17
寸法・サイズ(mm)ブラシ:57×22
エスコ品番EA109ED-3
適合材セラミックタイル、グラウト、木材など
1個
¥470
税込¥517
当日出荷
サビ落としや、ペンキはがしに最適な強力ワイヤーブラシです。ステンレス線はサビにくく、水廻りの作業に最適です。サビはがし・ペンキはがし・水廻り作業に使えます。
用途強力サビ落とし・ペンキはがし。
タイプ小判型
毛材ステンレス線・6行
1本
¥619
税込¥681
当日出荷
チッピングハンマーとワイヤーブラシの一体型です。
軽量で使用時の疲労を軽減します。
用途電気溶接用。
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
毛材に弾力があります。
用途小物、細部等の汚れ落としに。
材質PP
高さ(mm)165
幅(mm)62
奥行(mm)8
仕様シングル巻
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥92
税込¥101
当日出荷
磨き、接着剤塗布、洗浄などに
用途磨き、接着剤塗布、洗浄など
毛材豚毛
毛丈(mm)約17
板幅(mm)約16
材質(ハンドル)竹
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥920
税込¥1,012
当日出荷
毛材ポリプロピレン
全長(mm)320
毛丈(mm)70
ブラシ長(mm)175
トラスコ品番442-4735
幅(mm)35
質量(g)160
線径(Φmm)0.4
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。
材質ポリプロピレン(硬)
全長(mm)225
毛丈(mm)15
ブラシ長(mm)75
形状(ブラシ)J型
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
さび落し塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに。
ヘッド形状J型
材質ワイヤー
全長(mm)約232
毛丈(mm)約15
有効寸法(mm)約80
毛幅(mm)約10
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
ヘッド形状J型
材質(ブラシ)鋼、(柄)スチール
全長(mm)235
寸法(mm)85(ブラシ)
トラスコ品番373-9384
形状(柄・頭部)曲
質量(g)62
線径(Φmm)0.25
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
ネジ式なので自由に継ぎ足すことができます。
用途チューブブラシに取り付けて使用します。長物パイプの内径研磨に最適。
寸法(mm)取手幅95×全長50
仕様(ブラシ側メネジ)3/8
トラスコ品番259-0263
摘要ハンドルのみ
質量(g)17
1本
¥769
税込¥846
当日出荷
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度320
砥粒種類アルミオキサイト
サビ落とし・バリ取りに。「ワイヤーブラシ 剣型」と違い、木柄が反っているので平面での作業にも扱いやすい。
材質鋼線
全長(mm)225
ブラシ長(mm)15
質量(g)140
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途あらゆる場面で汚れ落とし等に使われています。
材質(ブラシ部)塩ビ
全長(mm)225
毛丈(mm)15
ブラシ寸法(mm)75
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
従来のチャンネルブラシの性能を保ちながら、ブラシ部の交換が可能なタイプ。
樹脂柄で握りやすく、扱いやすさも向上。毛材が豊富で、様々な作業シーンに対応できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニルーター専用の先端ビットです。金属、ガラスの磨きに使用します。
用途ミニルーター用先端工具。
適合機種プロクソンミニルーターNo.28511・28515・28525・28400・28472・28473
1セット(5枚)
¥899
税込¥989
当日出荷
ブラシ素材が混毛で、握りやすい小判型ブラシです。
さまざまな用途に活躍します。
用途清掃やゴミ取り、研磨、すり込み、手洗い、洗濯、爪洗いなど。
毛丈(mm)約25.0
板厚(mm)約15.7
材質(毛)パキン
材質(ハンドル)天然木
板幅(mm)約60.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル部が持ちやすい。通常品より、ハンドルの肉厚が厚いので強度があります。ワイヤー線は、通常本のものより毛の量が多い(1.3倍)。ゴールド線は、0.25mm×4本より線で細部の研磨ができます。
用途あらゆるところの洗浄など。
全長(mm)270
毛丈(mm)18
植付(mm)65
質量(g)80
行数1
チャンネルブラシJ型の先のブラシ部分のみ。
用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。
ヘッド形状J型用
全長×幅W(mm)80×21
毛丈(mm)15
厚さ(mm)6
適合材金属面
材質(ハンドル)スチール
その他賠償保険付
種別手作業用コンデンサーブラシ
全長(mm)250
手作業ブラシ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。