手作業ブラシ :「研磨ブラシ」の検索結果
手作業ブラシとは、多様な用途に使われる握りやすい形状のブラシです。先端が曲がっているチャンネルブラシは、コーナーなどの届きにくい部分にも使用できます。金属毛のなかでも毛腰が柔らかい真鍮ブラシは、艶出し作業等に最適です。ワイヤーブラシは、強い研磨力と研削力があり、サビ落としや塗装はがしに適しています。ナイロンブラシや竹ブラシは、接着剤の塗布などの用途、また水周りの作業にも使用。豚毛のブラシは、簡単な汚れ落としに最適です。
関連キーワード
商品豆知識
全長(mm)115
植付(mm)20
軸長(mm)95
その他賠償保険付
種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ
線径(Φmm)0.1
チューブブラシ(スパイラル型)は、針金を芯線にしてそれをねじることにより線材を固定しているブラシです。パイプ内径やねじ孔の内面などの一般的なブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、スケール除去に対して継ぎ柄に取り付けて使用します。スパイラル型の形状でネジ付のブラシです。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。
用途各種パイプや加工穴内面などの研磨。パイプ管内のクリーニング。手作業用ブラシとして使用します。
チューブブラシ(スパイラル型)は、針金を芯線にしてそれをねじることにより線材を固定しているブラシです。パイプ内径やねじ孔の内面などの一般的なブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、スケール除去に対して継ぎ柄に取り付けて使用します。スパイラル型の形状でネジ付のブラシです。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。
用途各種パイプや加工穴内面などの研磨。パイプ管内のクリーニング。手作業用ブラシとして使用します。
全長(mm)115
植付(mm)20
軸長(mm)95
その他賠償保険付
種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ
糸径(Φmm)0.17
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮
推奨内径(Φmm)9~10
外径(Φmm)10
砥粒幅(mm)50
軸径(Φmm)3.4
全長(mm)200
関連資料(0.21MB)
その他賠償保険付
種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ
全長(mm)115
軸長(mm)95
線径(Φmm)0.08
植付(mm)20
全長(mm)115
植付(mm)20
軸長(mm)95
その他賠償保険付
種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ
線径(Φmm)0.1
その他賠償保険付
種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ
粒度500
全長(mm)115
軸長(mm)95
植付(mm)20
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。