手作業ブラシ :「研磨ブラシ」の検索結果
手作業ブラシとは、多様な用途に使われる握りやすい形状のブラシです。先端が曲がっているチャンネルブラシは、コーナーなどの届きにくい部分にも使用できます。金属毛のなかでも毛腰が柔らかい真鍮ブラシは、艶出し作業等に最適です。ワイヤーブラシは、強い研磨力と研削力があり、サビ落としや塗装はがしに適しています。ナイロンブラシや竹ブラシは、接着剤の塗布などの用途、また水周りの作業にも使用。豚毛のブラシは、簡単な汚れ落としに最適です。
関連キーワード
商品豆知識
全長(mm)115
植付(mm)20
軸長(mm)95
その他賠償保険付
種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ
線径(Φmm)0.1
全長(mm)115
植付(mm)20
軸長(mm)95
その他賠償保険付
種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ
糸径(Φmm)0.17
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮
推奨内径(Φmm)6~6.5
外径(Φmm)6
砥粒幅(mm)40
軸径(Φmm)1.8
全長(mm)200
関連資料(0.21MB)
その他賠償保険付
種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ
全長(mm)115
軸長(mm)95
線径(Φmm)0.08
植付(mm)20
全長(mm)115
植付(mm)20
軸長(mm)95
その他賠償保険付
種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ
線径(Φmm)0.1
その他賠償保険付
種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ
粒度500
全長(mm)115
軸長(mm)95
植付(mm)20
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。