絞り込み
適合材
  • 木工
  • アルミ(3)
  • ガラス(1)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(7)
  • セラミックス(1)
  • 樹脂(4)
  • (7)
  • 銅・真鍮(2)
粒度・番手
  • 60(3)
  • 80(2)
  • 100(1)
  • 120(4)
  • 180(4)
  • 180~240(2)
  • 220~320(2)
  • 240(5)
  • 320(2)
  • 360~500(2)
  • 600(1)
  • 800(1)
  • 1000(1)
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • 高森コーキ(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • iHelp(2)
  • SK11(2)
  • TRUSCO(1)
  • Strong Tool(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
アルミ(3)
ガラス(1)
コンクリート(1)
ステンレス(7)
セラミックス(1)
木工
樹脂(4)
(7)
銅・真鍮(2)
研磨ブロック BOSCH(ボッシュ)研磨ブロックBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
489税込538
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 平面、角の研磨に最適です。 木材・金属研磨、塗装・さび落としに最適です。 目詰まりしにくく、乾・湿両用で使用できます。 水洗いも可能で、繰り返し使用する事ができます。 3つのカラーで番手目安、用途を選び易い。
用途木材研磨、金属研磨、塗装はがし、サビ落とし、パテの研磨寸法(mm)69×97×26適合材木材・金属
マルチサンドペーパー 本体のみ TRUSCOマルチサンドペーパー 本体のみTRUSCO(1件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
平面・曲面・複雑な形状、あらゆる仕上げに最適です。 木材・プラスチック・金属に対応します。 ベルト交換も簡単です。
用途金属・木材・セラミックなどの仕上げ・型作り・溶接仕上げ・自動車板金作業の仕上げ、サビ落としなど。トラスコ品番207-3565幅(mm)6.4全長(mm)160質量(g)14適合材金属・木材・セラミックなどアズワン品番64-8613-77
マジカルサンダー平面型 BIGMAN(ビッグマン)マジカルサンダー平面型BIGMAN(ビッグマン)
799税込879
1個
当日出荷
軽いボディとマジックペーパーにより幅広い研磨作業が手軽にできる手作業の研磨道具です。ペーパー交換が簡単に付け替えできるマジックタッチ。フラット形状で、面出し・ライン出しに最適です。
用途サビ落とし、塗装ハガシ、塗装の下処理、金属の研磨、木工仕上げ、木工の面取りなどに。付属品マジック式ペーパー荒目#80・中目#120・細目#240各1枚寸法(mm)150×50×30質量(g)81.4タイプ平面型ペーパー寸法(mm)55×155適合材木材・金属等
マジカルサンダー丸型 BIGMAN(ビッグマン)マジカルサンダー丸型BIGMAN(ビッグマン)
990税込1,089
1個
当日出荷
軽いボディとマジックペーパーにより幅広い研磨作業が手軽にできる手作業の研磨道具です。ペーパー交換が簡単に付け替えできるマジックタッチ。フラット形状で、面出し・ライン出しに最適です。
用途サビ落とし、塗装ハガシ、塗装の下処理、金属の研磨、木工仕上げ、木工の面取りなどに。付属品マジック式ペーパー荒目#80・中目#120・細目#240各1枚寸法(mm)100×50×100質量(g)65タイプ丸型ペーパー寸法(mm)100×100適合材木材・金属等
サンドブロック・シート iHelpサンドブロック・シートiHelp
179税込197
1枚
3日以内出荷から8日以内出荷
スポンジベースなので平面から曲面まであらゆる表面が磨きやすい。水で洗って目詰まり解消。
用途木材・金属・プラスチック等の磨き作業にご使用ください。寸法(mm)100×125×13適合材木材・金属・プラスチック等
マジックペーパー75×240 SK11マジックペーパー75×240SK11
93税込102
1枚
当日出荷
特殊パターンコートにより研削力抜群です。目詰まり防止コーティング処理済です。マジックテープ式で取替が簡単です。
用途木工・樹脂・パテの研磨作業。寸法(mm)75×240適合材木工・樹脂・パテ
研磨パッド BOSCH(ボッシュ)研磨パッドBOSCH(ボッシュ)
479税込527
1個ほか
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 柔軟性があり、曲面研磨に最適です。 木材・金属研磨、塗装・さび落としに最適です。 目詰まりしにくく、乾式、湿式でも使用可能です。 水洗いも可能で、繰り返し使用することができます。 3つのカラーで番手目安、用途を選び易い。
用途木材研磨、金属の曲面研磨、塗装はがし、サビ落とし、パテの曲面研磨寸法(mm)98×130×13適合材木材・金属
強力サンドブラシ セット 高森コーキ強力サンドブラシ セット高森コーキ
249税込274
1セット
当日出荷から7日以内出荷
金属や木工の汚れ取りに! 磨きにくい溝や角、すき間にも。下地を傷めず表面のみをしっかり研磨。 耐摩耗性に優れたナイロン繊維に微細砥粒を接着剤で固着させていますので均一な表面研磨が可能です。 適度な柔軟性があり、凹凸部や曲面研磨も可能です。 研磨ブラシの取替が可能なマジックテープ付。
適合材金属/木工
ブロックサンダー木工用 Strong Toolブロックサンダー木工用Strong Tool
299税込329
1個
翌々日出荷
適合材木工仕様乾式、カードスリーブ入り材質アルミナ研磨材本体寸法(mm)100×66×27
マジックペーパー セラミック SK11マジックペーパー セラミックSK11
189税込208
1枚
当日出荷
セラミック砥材を使用した、マジック式ペーパーです。セラミック砥材を使用し、研削力をアップさせています。研削力を上げることで、作業時間の短縮につながります。ペーパーサイズは、横75mm×縦240mmです。
用途パテ研ぎ、平面の木工研磨。材質砥材:セラミック寸法(mm)75×240適合材パテ、平面の木工
Sia 両面研磨シート7988シリーズ BOSCH(ボッシュ)Sia 両面研磨シート7988シリーズBOSCH(ボッシュ)
4,498税込4,948
1セット(20枚)
当日出荷から翌日出荷
スポンジとペーパーの良いとこ取りをした革新的製品くしゃくしゃにしても元通り、破れにくく高耐久折り目ラインでユーザーニーズに柔軟に対応木材・金属・プラスチック等マルチ用途に使用可能極薄形状でエッジ部分の研磨も簡単ウォッシャブルで再利用可能、両面使用可能
厚さ(mm)1.3横幅(mm)115縦幅(mm)140砥粒アルミナ系砥石適合材木材・金属・プラスチック等RoHS指令(10物質対応)対応
強力サンドブラシ 取替用 高森コーキ強力サンドブラシ 取替用高森コーキ
199税込219
1袋(5枚)
5日以内出荷
金属や木工の汚れ取りに! 磨きにくい溝や角、すき間にも。下地を傷めず表面のみをしっかり研磨。 耐摩耗性に優れたナイロン繊維に微細砥粒を接着剤で固着させていますので均一な表面研磨が可能です。 適度な柔軟性があり、凹凸部や曲面研磨も可能です。
用途取替用(研磨ブラシ5枚入)適合材金属/木工
サンドブロック iHelpサンドブロックiHelp
349税込384
1枚
4日以内出荷
スポンジベースなので平面から曲面まであらゆる表面が磨きやすい。水で洗って目詰まり解消。
用途木材・金属・プラスチック等の磨き作業にご使用ください。適合材木材・金属・プラスチック等

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ハンディタイプ