絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ミニター(6)
  • NSK(ナカニシ)(4)
  • 日本研紙(4)
  • クール・テック(4)
  • エスコ(3)
  • FUJI STAR(三共理化学)(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • 永興電機工業(3)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 理研コランダム(2)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
  • ベルスター研磨材工業(1)
  • サンフレックス(1)
  • SHINEX(シャイネックス)(1)
  • 金井重要工業(1)
  • ギガ・セレクション(1)
  • SK11(1)
  • 三和研磨工業(1)
粒度・番手
  • 800
  • 60(45)
  • 80(60)
  • 100(15)
  • 120(78)
  • 120~180(14)
  • 150(18)
  • 180(32)
  • 240(48)
  • 320(59)
  • 400(77)
  • 600(61)
  • 1000(45)
  • 1200(18)
  • 1500(43)
  • 2000(23)
  • 3000(49)
  • 4000(19)
  • 8000(24)
  • 10000(13)
適合材
  • アルミ(10)
  • ガラス(6)
  • ステンレス(11)
  • セラミックス(8)
  • 木工(6)
  • 樹脂(3)
  • 貴金属(1)
  • 超硬合金(6)
  • (10)
  • 銅・真鍮(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粒度・番手から絞り込む
60(45)
80(60)
120(78)
240(48)
320(59)
400(77)
600(61)
800
1000(45)
3000(49)
粒度・番手をもっと見る
スコッチブライト 工業用パッド7448 3M(スリーエム)スコッチブライト 工業用パッド74483M(スリーエム)(22件のレビュー)
289税込318
1枚ほか
当日出荷
パッドの中では最も細かい仕上げが得られるタイプです。ネームプレートの仕上げ、電子部品のメッキ前の仕上げ、木工塗面のツヤ消し、ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかしなどに使われています。
用途極細仕上げ粒度#800寸法(mm)150×230トラスコ品番126-6390砥材S(シリコンカーバイト)グレードUF
研磨パッド #800 モノタロウ研磨パッド #800モノタロウ(22件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(20枚)
当日出荷
工業用研磨パッドでは、最も細かい仕上げが可能。
用途極細仕上げ ネームプレートやメッキ前の電子部品の仕上げ 木工塗面のツヤ消し ステンレス、アルミ、銅の擦り傷のぼかし粒度800寸法(mm)150×230厚さ(mm)約9砥材シリコンカーバイド適合材木工、ステンレス、アルミ、銅など化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
サンドシートEX SHINEX(シャイネックス)サンドシートEXSHINEX(シャイネックス)(22件のレビュー)
259税込285
1枚
当日出荷
サンドシートに改良を加えソフトな風合いで使いやすさを追求した商品です。切れ味、ライフは申し分なく、また1/2にカットできるようにセンターにミシン目を入れました。サンドシートより多目的・広範囲に使用できます。また水・油との併用可能です。
寸法(高さH×幅W)(mm)150×230
スコッチブライト 工業用パッド 切れるタイプ 3M(スリーエム)スコッチブライト 工業用パッド 切れるタイプ3M(スリーエム)(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(10枚)
当日出荷
十字にミシン目が入っているので、ハサミを使わず切ることができ、あらゆる作業に対応します。サンドペーパーのように目詰まりしません。曲面によくなじみ、深いスクラッチが入らないので、材料を削らず表面だけを仕上げることができます。柔軟性に優れ、曲面部分の仕上げに最適です。水・油も併用できます。
用途酸化皮膜や、錆とりに。汚れ、付着物の除去に。スリ傷のぼかしに。塗料コートやラミネート前に粗面化に。ヘアラインや一般仕上げに。寸法(mm)150×230質量(g)32
ラッピングフィルムシート モノタロウラッピングフィルムシートモノタロウ(21件のレビュー)
209税込230
1枚ほか
当日出荷
国内一流メーカー製造の高品質!耐水性・耐油性があり、乾式・湿式どちらでも使えます。 強靱なポリエステルフィルムに研磨微粒子を均一にコーティングしているため、深い傷が入らず、均一な仕上がり面が得られます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。適合材プラスチック、金属など砥材酸化アルミニウム厚さ(μm)75寸法(縦×横)(mm)280×228RoHS指令対応証明書(0.1MB)化学物質安全性参考資料(0.4MB)
ケンマロン(20枚入) FUJI STAR(三共理化学)ケンマロン(20枚入)FUJI STAR(三共理化学)(10件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(20枚)
当日出荷
サンドペーパー・研削砥石とも違う次世代の研磨材として、化学繊維を織らずに、繊維を接合した布(=不織布)に研磨砥粒を接着させた製品です。不織布を基材としているため弾力性があり、オープン構造のため目づまりしません。作業環境に厳しいニーズにも十分対応できます。
用途金属塗装の足つけ ステンレス、アルミなどのヘアーライン加工 木工関係のシーラー研磨及び仕上げ 銅製品の仕上げ サビ取り及びクリーニング 車両の下地処理寸法(mm)150×230厚さ(mm)約8研磨材の構造不織布適合材金属、ステンレス、アルミ、木工、銅など
リコブライトハンドパット 理研コランダムリコブライトハンドパット理研コランダム(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(20枚)
当日出荷
優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、削りすぎることがありません。シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく、カンタンに手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
寸法(mm)150×230適合材金属、木工など
ケンマロン(50枚入) FUJI STAR(三共理化学)ケンマロン(50枚入)FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(50枚)
当日出荷から22日以内出荷
サンドペーパー・研削砥石とも違う次世代の研磨材として、化学繊維を織らずに、繊維を接合した布(=不織布)に研磨砥粒を接着させた製品です。不織布を基材としているため弾力性があり、オープン構造のため目づまりしません。作業環境に厳しいニーズにも十分対応できます。
用途金属塗装の足つけ ステンレス、アルミなどのヘアーライン加工 木工関係のシーラー研磨及び仕上げ 銅製品の仕上げ サビ取り及びクリーニング 車両の下地処理寸法(mm)150×230厚さ(mm)約8研磨材の構造不織布
ラッピングフィルムシート FUJI STAR(三共理化学)ラッピングフィルムシートFUJI STAR(三共理化学)(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(10枚)
当日出荷
超微粒子砥粒を使用。フィルム基材に樹脂接着剤と砥粒を均一に分散してコーティングしており、深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。
用途各種ロール研磨。プリント基板、光ファイバーの研磨。分析資料片の研磨。寸法(mm)230×280砥材WA質量(g)10適合材各種ロール、プリント基板、光ファイバー
ダイヤモンドシート NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ダイヤモンドシートNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
不織布にダイヤモンド砥粒をコーティングすることで、遊離砥粒のような仕上げ面が得られ、ペーストやスラリーの様に非研削材の表面を汚すことなく研磨できます。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨、セラミックスの研磨。適合材金属、セラミックス砥材人造ダイヤモンド基材不織布幅×長さ(mm)100×100
不織布研磨パッド ”ユニベックスシート” 日本研紙不織布研磨パッド ”ユニベックスシート”日本研紙
2,298税込2,528
1箱(10枚)
当日出荷
ナイロン不織布に塗材を特殊ボンドで接着した海綿状研磨剤です。 ソフトな風合いで被削物によくなじみ曲面研磨が可能です。
用途プレス製品のさび取り及び汚れ除去に。 木工分野及び漆器類の塗装面研磨に。 ネームプレートのヘアーライン仕上げに。長さ(mm)230幅(mm)150
手磨き きらら大理石用 三和研磨工業手磨き きらら大理石用三和研磨工業
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
水をかけてこするだけ簡単に光沢復元。石面の状態に合わせて必要な粒度を選択してご使用頂けます。
用途光沢が低下した大理石の再研磨メンテナンス用手磨きダイヤモンドパッドです。厚さ(mm)25(スポンジ)寸法(mm)75×40品種レジンダイヤ加工湿式
ユニベックスシート NS 日本研紙ユニベックスシート NS日本研紙
2,198税込2,418
1箱(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
ユニベックスはナイロン不織布を基材としたシートに研材を特殊ボンドで接着した海綿状研磨材です。研削物にソフトになじみ、生地、塗装用の仕上げに適しています。
用途ステンレスのサテン仕上げ、金属製品のサビ取りに適しています。塗装前の足付け作業、ドアの内側、ルーフの溝、フロントグリル部等の難面凹凸面の研磨に最適です。使用例:プレス製品の錆取り及び汚れの除去、木工分野及び漆器類の塗面研磨、金属製品のヘアーライン仕上げ。(#120) 生地・塗装の仕上げに適しており、塗装前の足付け作業、ドアの内側、ルーフの溝、フロントグリル部等の難面凹凸面の研磨に最適です。使用例:プレス製品の錆取り及び汚れの除去、木工分野及び漆器類の塗面研磨、金属製品のヘアーライン仕上げ。(#220~3000)寸法(mm)150×230砥材AA、CC基材ナイロン不織布接着剤R/R
ベルテックスパッド ベルスター研磨材工業ベルテックスパッドベルスター研磨材工業(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(20枚)
当日出荷から6日以内出荷
ナイロン不織布に砥材を特殊ポンドで接着した柔軟性・耐磨耗性に優れた海綿状研磨材です。自生作用がよく、終始均一な研磨ができます。また目詰まりが少なく、耐水耐油性に優れており、BTXパッドはその柔軟性から凸凹部や曲面研磨にも適します。BTXサンドは1枚ずつビニールパックされており、工学的に考えられた大きさで、人の手に馴染み、使い易くなっています。
用途補修や仕上げ研磨を目的としています。金属部分の油汚れ、腐食部分の除去、艶消し等機械加工部品の細かいバリ取り木工品、塗面の補修及び仕上げ塗装前の仕上げ処理寸法(mm)150×230×10適合材金属、木工
マイクロポリネット両面ヤスリ 2枚入り SK11マイクロポリネット両面ヤスリ 2枚入りSK11(9件のレビュー)
739税込813
1袋(2枚)
当日出荷
基材がアミ目形状なので目詰まりがしにくい為、研削力が高く、長寿命です。表裏の両面使うことができます。また、そのままでも水をかけながらの使用も可能です。水を使うことにより仕上がりが滑らかになり、寿命も更に延びます。耐水性、耐油性があり、乾式・湿式の両方使用できます。特に、目詰まりがしにくいという特長により、通常では目詰まりのしやすい木材や樹脂・パテ・アルミなどの柔らかい素材には特に威力(研削力・寿命)を発揮します。
用途木材・樹脂・金属の仕上研磨にサイズ93×210mm砥材WA基材ナイロン適合材木材、樹脂、金属
ダイヤモンド研磨シート リューター(日本精密機械工作)ダイヤモンド研磨シートリューター(日本精密機械工作)
3,590税込3,949特価
1枚
当日出荷から8日以内出荷
ダイヤモンド砥粒と高強度耐熱樹脂を混和した画期的な研磨シートです。シートの樹脂はダイヤの保持力が極めて強く、砥粒の脱落がなく研磨力が抜群で耐久性に優れています。鉄、カッターナイフ等で自由に裁断出来ます。
用途超硬合金、高速度鋼、合金鋼など各種焼入れ品の仕上げ、セラミック、光ファイバー、ガラス製品、宝石、貴金属の仕上げなどに適合材超硬合金、高速度鋼、合金鋼、セラミック、光ファイバー、ガラス製品、宝石、貴金属など
不織布研磨パッド ”ユニウール” 日本研紙不織布研磨パッド ”ユニウール”日本研紙
2,998税込3,298
1箱(10枚)
当日出荷
通常の不織布より更に細かい特殊合成繊維を使用してます。 非常になじみ性が良く、難面凹凸の研磨に優れています。
用途車両塗装前の足付け研磨に。 車両ボンネット裏側、ルーフの溝などの局面研磨に。 ネームプレートヘアーライン研磨に。材質炭化ケイ素長さ(mm)230幅(mm)150砥粒炭化ケイ素
ユニロンシート ソフト ヤナセ(柳瀬)ユニロンシート ソフトヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
不織布研磨パッド ”ユニソフト” 日本研紙不織布研磨パッド ”ユニソフト”日本研紙
3,998税込4,398
1箱(10枚)
当日出荷
細かい繊維の不織布研磨剤でスポンジを包んだタイプです。 スポンジを包むことにより持ちやすさ、研磨力の維持を実現しました。 ソフトな風合いで曲面によくなじみます。
用途車両塗装前の足付け研磨に。 車両ボンネット裏側、ルーフの溝などの局面研磨に。 ネームプレートヘアライン研磨に。材質炭化ケイ素長さ(mm)115幅(mm)150砥粒炭化ケイ素
MirrorXponge(ミラースポンジ)手作業用研磨シート ハーフサイズ クール・テックMirrorXponge(ミラースポンジ)手作業用研磨シート ハーフサイズクール・テック
869税込956
1袋(1枚)
当日出荷から4日以内出荷
<ミラースポンジの特徴> バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き! MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・ クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。 従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。 特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。 1.水だで磨ける 鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。 磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。 2.工数の削減で生産性向上 高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。 3.さびや汚れも除去 一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
寸法(mm)50×75×厚さ3関連資料(3.64MB)
研磨用スポンジ サンフレックス研磨用スポンジサンフレックス
599税込659
1セット
翌々日出荷
砥粒を吹き付けた薄型のスポンジです。柔軟性があり曲面にもよくなじみ、カットしてもご使用いただけます。乾式・湿式のどちらも対応しています。
用途プラモデルフィギュアなどのバリ取りや加工、下地作り木材加工銀細工レジンクラフト寸法(mm)114×19×5入数(枚)5
研磨大王 手作業用研磨シート ハーフサイズ クール・テック研磨大王 手作業用研磨シート ハーフサイズクール・テック
869税込956
1袋(1枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
研磨大王の特徴1.時短! 工数削減各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。
寸法(mm)50×75×厚さ3適合材ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など
フィルム研磨シート(含浸タイプ) ミニターフィルム研磨シート(含浸タイプ)ミニター
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から9日以内出荷
目的に合わせた様々なポリッシングシートを豊富にラインナップしています。
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス長さ(mm)280幅(mm)230質量(g)73
ダイヤフィルムシート ヤナセ(柳瀬)ダイヤフィルムシートヤナセ(柳瀬)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から34日以内出荷
金型、セラミック、光ファイバー関連部品の研磨に最適です。フィルムベースのレジンボンドタイプ。裏面は両面テープ加工。加工精度の高い作業に適しています。
タイプ両面テープ式適合材金属、セラミック、光ファイバーなどサイズ(mm)100×100RoHS指令(10物質対応)対応
ニュートラベロンシート 金井重要工業ニュートラベロンシート金井重要工業(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(20枚)
当日出荷
不織布構造のため、ワークへの追従性がよく、目づまりしにくいです。耐水性、耐油性が良好です。深い傷が入りません。ヘアラインからサビ取りまで幅広い用途にお使いいただけます。
長さ(mm)230幅(mm)150
研磨パッド ギガ・セレクション研磨パッドギガ・セレクション
1,398税込1,538
1箱(10枚)
翌々日出荷
高品質!低価格! 柔らかくてなじみやすく使いやすい! 不織布に研磨砥粒を塗布した手作業向けの表面処理剤です。 サンドペーパーのように目詰まりしません。
寸法(mm)150×230厚さ(mm)7砥材シリコンカーバイド
MirrorXponge(ミラースポンジ)手作業用研磨シート 面ファスナー付 クール・テックMirrorXponge(ミラースポンジ)手作業用研磨シート 面ファスナー付クール・テック
1,798税込1,978
1袋(1枚)
5日以内出荷から6日以内出荷
<ミラースポンジの特徴> バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き! MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・ クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。 従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。 特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。 1.水だで磨ける 鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。 磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。 2.工数の削減で生産性向上 高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。 3.さびや汚れも除去 一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
寸法(mm)100×75×厚さ3関連資料(3.64MB)
ラッピングフィルムシート NSK(ナカニシ)ラッピングフィルムシートNSK(ナカニシ)
4,898税込5,388
1セット(5本)
当日出荷
非常に薄く柔軟性があり、ロール状や曲面、スリットなどの精密研磨に最適です。
長さ(mm)280幅(mm)2202018年トラスコ掲載ページ5 1338
ダイヤシート NSK(ナカニシ)ダイヤシートNSK(ナカニシ)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
用途基材には極薄銅合金を使用し、シート面全体にダイヤモンド砥粒が電着されています。長さ(mm)1002018年トラスコ掲載ページ5 1278
150x230mm/#800 工業用パッド( 1枚) エスコ150x230mm/#800 工業用パッド( 1枚)エスコ
360税込396
1個
翌日出荷
粒度800エスコ品番EA366MA-8
ミニモ フィルムベースダイヤモンドシート 全層 ミニターミニモ フィルムベースダイヤモンドシート 全層ミニター
4,898税込5,388
1袋(3枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
全長(mm)110幅(mm)10対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
フィルムベースダイヤモンドシート 永興電機工業フィルムベースダイヤモンドシート永興電機工業
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
高強度耐熱樹脂タイプです。フィルム基材にダイヤモンド砥粒をコーティングしたシートです。スクラッチがつきにくく、ソフトに磨き上げることが可能です。裏面に粘着加工を施していますので、必要なサイズにカットして各種ホルダー等に貼り付けてご使用ください。画像はイメージです。
寸法(mm)114×114シート厚さ(mm)75入数1
フィルムベースダイヤモンドシート 永興電機工業フィルムベースダイヤモンドシート永興電機工業
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
フィルム基材にダイヤモンド砥粒をコーティングしたシートです。スクラッチがつきにくく、ソフトに磨き上げることが可能です。裏面に粘着加工を施していますので、必要なサイズにカットして各種ホルダー等に貼り付けてご使用ください。画像はイメージです。
入数1
メタルベースダイヤモンドシート 永興電機工業メタルベースダイヤモンドシート永興電機工業
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
薄い金属基材にダイヤモンド砥粒を電着したシートです。電着ダイヤモンドの特性として、ダイヤモンド砥粒の密集度が高く砥粒自体がよく突出しているため、切削力はきわめて強力です。画像はイメージです。
砥粒ダイヤモンド砥粒サイズ(mm)50×100入数1
研磨大王 手作業用研磨シート 面ファスナー付 クール・テック研磨大王 手作業用研磨シート 面ファスナー付クール・テック
1,798税込1,978
1袋(1枚)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
研磨大王の特徴1.時短! 工数削減各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。
寸法(mm)100×75×厚さ3適合材ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など
114x140mm/#  800 超精密仕上研磨シート(4枚) エスコ114x140mm/# 800 超精密仕上研磨シート(4枚)エスコ
870税込957
1袋(4枚)
翌日出荷
粒度#800寸法(mm)114×140アズワン品番64-2207-87入数4枚
精密研磨フィルムシート SKFシリーズ 228×280mm 理研コランダム精密研磨フィルムシート SKFシリーズ 228×280mm理研コランダム(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(50枚)
9日以内出荷
研磨微粒子を厚みが平滑で強靭なポリエステルフィルム基材にコーティングしている為、効率よく均一な仕上げ面を得ることができます。
ダイヤシート ドット電着 NSK(ナカニシ)ダイヤシート ドット電着NSK(ナカニシ)
14,980税込16,478
1枚
当日出荷
用途ダイヤモンド電着を施したニッケル合金ペレットをドット状に樹脂基材へ接着したシートです。長さ(mm)100幅(mm)1002018年トラスコ掲載ページ5 1278
ダイヤフィルムシート NSK(ナカニシ)ダイヤフィルムシートNSK(ナカニシ)
4,498税込4,948
1枚
当日出荷
長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)0.2質量(g)10
150x230mm/#800 工業用パッド(20枚) エスコ150x230mm/#800 工業用パッド(20枚)エスコ
6,930税込7,623
1個
翌日出荷
粒度800エスコ品番EA366MA-18

研磨シート』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材付シート