「粒度・番手」から絞り込む
フィルムベースダイヤモンドシート永興電機工業3日以内出荷
高強度耐熱樹脂タイプです。フィルム基材にダイヤモンド砥粒をコーティングしたシートです。スクラッチがつきにくく、ソフトに磨き上げることが可能です。裏面に粘着加工を施していますので、必要なサイズにカットして各種ホルダー等に貼り付けてご使用ください。画像はイメージです。
寸法(mm)114×114シート厚さ(mm)75入数1
フェルトシート (ソフト)永興電機工業3日以内出荷
研磨用に厳選したきめの細かい羊毛を、高密度に圧縮しました。フェルトシートは裏面に粘着加工を施しています。必要なサイズにカットして各種ホルダーに貼り付けてご使用ください。画像はイメージです。
フェルトシート (ソフト)永興電機工業3日以内出荷から4日以内出荷
研磨用に厳選したきめの細かい羊毛を、高密度に圧縮しました。フェルトシートは裏面に粘着加工を施していますので、必要なサイズにカットして各種ホルダー等に貼り付けてご利用ください。画像はイメージです。
寸法(mm)200×200タイプ羊毛/ソフトタイプ入数1
竹ホルダー永興電機工業3日以内出荷
竹ホルダーにフェルトシートや、ダイヤモンドシートなどを必要なサイズにカットして貼り付けてご使用できます。天然の竹ですので、金型や加工物に当たった時に、被削材を傷つけにくく竹の持つ独特の「しなり」により絶妙の使用感が得られます。
フィルムベースダイヤモンドシート永興電機工業3日以内出荷
フィルム基材にダイヤモンド砥粒をコーティングしたシートです。スクラッチがつきにくく、ソフトに磨き上げることが可能です。裏面に粘着加工を施していますので、必要なサイズにカットして各種ホルダー等に貼り付けてご使用ください。画像はイメージです。
メタルベースダイヤモンドシート永興電機工業3日以内出荷
薄い金属基材にダイヤモンド砥粒を電着したシートです。電着ダイヤモンドの特性として、ダイヤモンド砥粒の密集度が高く砥粒自体がよく突出しているため、切削力はきわめて強力です。画像はイメージです。
砥粒ダイヤモンド砥粒サイズ(mm)50×100入数1
ポリッシングラバーシート永興電機工業3日以内出荷
軸付ゴム砥石(4A12011-4A12040)をシート状にし、裏面に粘着処理を施した研磨用ゴム砥石シートです。カッターで簡単に好みの大きさにカットできるので、作業に合わせて切り分けてホルダー等に貼り付けてご使用ください。ゴムの弾性を生かしたソフトなタッチで平滑で良好な仕上げ面が得られます。表示番手より1~2番手上の仕上げ面が得られます。被削材の形状変化が少ないので、貴金属などの中仕上げ研磨にも最適です。画像はイメージです。
適合材貴金属などシート厚さ(mm)2サイズ(mm)W100×D100入数1
ポリッシングラバーシート永興電機工業3日以内出荷
軸付ゴム砥石(4A12011-4A12040)をシート状にし、裏面に粘着処理を施した研磨用ゴム砥石シートです。カッターで簡単に好みの大きさにカットできるので、作業に合わせて切り分けてホルダー等に貼り付けてご使用ください。ゴムの弾性を生かしたソフトなタッチで平滑で良好な仕上げ面が得られます。表示番手より1~2番手上の仕上げ面が得られます。被削材の形状変化が少ないので、貴金属などの中仕上げ研磨にも最適です。
粒度120色ブルー適合材貴金属などシート厚さ(mm)2サイズ(mm)W100×D100入数1