絞り込み
粒度・番手
- 180
- 30(8)
- 40(15)
- 50(12)
- 60(16)
- 80(17)
- 100(18)
- 120(23)
- 150(19)
- 240(24)
- 300(1)
- 320(17)
- 400(20)
- 600(6)
- 800(7)
- 1000(8)
- 1200(5)
- 2000(2)
適合材
- その他(1)
- アルミ(13)
- ステンレス(10)
- セラミックス(3)
- 木工(1)
- 鉄(10)
ブランド
- ベルスター研磨材工業(4)
- モーター印(4)
- 3M(スリーエム)(3)
- 冨士トンボ礦業(3)
- TRUSCO(2)
- 理研コランダム(2)
- エスコ(1)
- Globe-Pigeon(1)
- ベルスター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「粒度・番手」から絞り込む
40(15)
60(16)
80(17)
100(18)
120(23)
150(19)
180
240(24)
320(17)
400(20)

リフィールロール
3M(スリーエム)(20件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781箱(10ロール)当日出荷手作業用の研磨ブロックに、糊付きペーパーを組み込んだアイディア設計の製品です。 表面にフリーカット加工を施してあるので、切削力・耐久性に優れています。 サンディングブロックとあわせてお使い下さい。用途生地研磨から塗面研磨まで さびとり キズとり 仕上げ等形状64mm幅ロールタイプ
研磨布ロールペーパー(36.5M巻)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1巻当日出荷作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。砥材アルミナ質研削材(A)長さ(m)36.5適合材金属、鋼材
ポップアップロールペーパー
TRUSCO¥8,198税込¥9,0181巻当日出荷金属研磨のベーシックな研磨材、布やすりをロール状にしました。布地なので切って引き裂いて好みの幅や長さにすることができます。ムダなく使え、とても経済的です。比較的柔軟性があるので曲面研磨にも適しています。巻きの中央からペーパーを引き出して必要な長さに切って使用できるポップアップ式のため、製品がバラけず湿気にくく長期間品質が変わりません。パックしてある為、外から粒度が判別でき、工場内や作業現場で持ち運びがしやすくなっています。用途車両、機械器具等の金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビとり、汚れ取り、バリ取り、各種素材のキズ取りや表面研磨に。砥材アルミナ質研削材(A)寸法(幅Wmm×長さLm)93×37適合材各種金属
布モーターロール 50mm巾(平織)
モーター印(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881巻当日出荷から4日以内出荷作業しやすい長さにカットし、無駄なく経済的に使用することが出来ます。 何かに巻きつけて研磨したり狭い場所を研磨するのに優れています。 金属を磨くのに適した砥材を使用しております。砥材AA基材Jw寸法(mm×m)50×36.5適合材金属接着剤G/G
布モーターロール 25mm巾(平織)
モーター印(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷から16日以内出荷作業しやすい長さにカットし、無駄なく経済的に使用することが出来ます。 何かに巻きつけて研磨したり狭い場所を研磨するのに優れています。 金属を磨くのに適した砥材を使用しております。砥材AA基材Jw寸法(mm×m)25×36.5適合材金属接着剤G/G
手研磨ロールヤスリ 細目
3M(スリーエム)¥759税込¥8351個当日出荷用途木工家具、建具、看板、木目込人形の製作。 学校工作、スキー・サーフィンボードの補修用途。 日曜大工用。粒度#180幅×全長(mm×m)64×2.2
布ロールペーパー(クロスロール)
冨士トンボ礦業¥2,198~税込¥2,418~1巻翌々日出荷必要な長さにカットして無駄なく使用できます。狭い箇所や湾曲面の研磨に最適です用途金属製品などのバリ取り、研磨などに。砥材AA長さ(m)36.5適合材金属
ロールペーパー
Globe-Pigeon¥4,198~税込¥4,618~1巻当日出荷から6日以内出荷必要な長さに切断して使用できる、ロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用下さい。砥粒はアルミナ質研削剤です。材質アルミナ(研磨材)基材綾織りJw綿布接着剤グルー
Aクロスロール
理研コランダム¥3,500~税込¥3,850~1巻当日出荷から9日以内出荷ロール(帯)状に加工した製品で、金属・木工・皮革・繊維の起毛・その他に幅広い用途を持ち、使用方法により任意にカットして使用されます。製品素材は使用目的に応じてお選びください。基材X砥粒A接着剤G/G
研磨布 クロスロール
冨士トンボ礦業¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷から7日以内出荷研磨布をロール状にした製品です。所定の長さに切断して張合せベルトや手作業で金属・非金属の研磨に使用できます。膠(グルー)を使用しているため、柔軟性に富み、仕上げ面は細かく、手又は軽機械の乾式研磨に使用できます。「JIS R 6251研磨布」 認定品用途金属・非金属の研磨などに長さ(m)36.5基材JW、XW砥粒AA粘着剤膠(G/G)適合材金属・非金属
スティキット フィニッシングロール 小巻き
3M(スリーエム)¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷フィニッシングロール426U(95mm幅タイプ)の小巻きタイプです。用途手作業、オービタルサンダー用。パテ研ぎ、各種ペーパー研磨に。材質砥材:シリコンカーバイト長さ(mm)7000幅(mm)952018年トラスコ掲載ページ5 1322
布ロールペーパー
ベルスター研磨材工業¥6,198税込¥6,8181巻当日出荷から9日以内出荷金属系素材の研磨に適しています。次々と必要な長さに切断して、無駄なく使用できます。狭い隙間や曲面の研磨にもご利用下さい。用途金属製機械器具・工具・利器、製品・部品、構造用鋼材等のサビ取り、バリ取り、ビード取り、キズ取り、汚れ取りなどに。砥材A(アルミナ質研削材)寸法(幅W×長さL)(mm)40×36500適合材各種金属接着剤G/G
Aクロスロール
理研コランダム¥8,998~税込¥9,898~1個翌々日出荷から9日以内出荷幅広い用途にご利用可能です。使用方法により任意にカットしてください。乾式でご使用ください。用途金属、非鉄金属、木工など幅広い用途にご使用できます
布モーターロール 50mm巾(綾織)
モーター印¥4,998税込¥5,4981巻4日以内出荷一般的な研磨布よりも強靭な基材となっておりますので引っ張ってもやぶれにくくなっております。 平織りロールと使用目的は変わらず作業しやすい長さにカットし、無駄なく経済的に使用することが出来ます。 何かに巻きつけて研磨したり狭い場所を研磨するのに優れています。 金属を磨くのに適した砥材を使用しております。砥材AA基材Xw寸法(mm×m)50×36.5適合材金属接着剤G/G
布モーターロール 25mm巾(綾織)
モーター印¥2,698税込¥2,9681巻4日以内出荷一般的な研磨布よりも強靭な基材となっておりますので引っ張ってもやぶれにくくなっております。 平織りロールと使用目的は変わらず作業しやすい長さにカットし、無駄なく経済的に使用することが出来ます。 何かに巻きつけて研磨したり狭い場所を研磨するのに優れています。 金属を磨くのに適した砥材を使用しております。砥材AA基材Xw寸法(mm×m)25×36.5適合材金属接着剤G/G
布ロールAGX-R
ベルスター研磨材工業¥11,980税込¥13,1781巻24日以内出荷次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。用途車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。長さ(mm)36500幅(mm)75長さ(m)36.5適合材車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリア、各種素材
布ロールAGX-R
ベルスター¥15,980税込¥17,5781巻当日出荷から翌々日出荷次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。用途車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。材質基材:平織綿布、接着材:グルー、研磨材:アランダム長さ(mm)36500幅(mm)100長さ(m)36.5RoHS指令(10物質対応)対応
研磨布 ミニロール
冨士トンボ礦業¥749税込¥8241巻当日出荷研磨布をロール状にした製品です。所定の長さに切断して張合せベルトや手作業で金属・非金属の研磨に使用できます。膠(グルー)を使用しているため、柔軟性に富み、仕上げ面は細かく、手又は軽機械の乾式研磨に使用できます。「JIS R 6251研磨布」 認定品用途金属・非金属の研磨などに幅(mm)75長さ(m)3基材JW砥粒AA粘着剤膠(G/G)適合材金属・非金属