3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンド砥石. ハンドルタイプ、プラスチックハンドルに51 x 19 mmの砥石(全体のサイズ150 x 19 x 4 mm) 二つ折りハンドルタイプ、二つ折りできるプラスチックハンドルに102 x 19 mmの砥石(サイズ235 x 28 mm (開)、125 x 28 mm (閉)) ステンレススチールの「クレジットカードサイズ」の砥石82.5 x 51 mmは一般的な再加工又は工具室での用途に最適、PVC製専用袋付き
仕様研磨材 = ダイヤモンド学年 = ファイングリットサイズ = 600ホーン長さ = 102mmホーン幅 = 19mm全体長さ = 235 mm全体の幅 = 28mm全厚 = 6mm
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

RS Pro エンジニア用やすり 4 本セット( 6 インチ 信頼性が高く信頼性の高いメーカー独自ブランドの RS Pro の Durable 4 ピースやすりセットは、研磨、バリ取り、平滑化などのさまざまな作業を実行するのに不可欠な手動工具キットです。このセットは、さまざまな用途でさまざまな作業を行うのに適した 4 種類のやすり(手、平、半丸、丸)で構成されています。RS Pro 6 インチエンジニア用やすり 4 点セットは、凹面やフラット面のやすりがけに最適で、取り外し速度が速くなっています。各やすりには、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルと吊り下げ用の穴が付いており、快適性、操作性、収納性が向上しています。このセットには、安全に保管して保護するための便利なキャリングケースも付属しています。 特長と利点 .さまざまな作業に適した高品質の各種ファイル .ソフトグリップ付きの人間工学に基づいたハンドルにより、安定した操作性と快適性を実現 .安全な保管のためのハンディキャリーケース .高炭素鋼製 .両面カットの表面、端、先細 一般的な用途 エンジニア用やすりは、バリ取り、平滑化、成形などのさまざまな作業に適しています。次のような用途に最適です。ウッドワーク . 金属加工 . 自動車 . 溶接 . 産業用 どのようなファイルが含まれていますか .手 . 平面 .半円形 .ラウンド やすりの粗さは. RS Pro のエンジニア 6 インチセット 4 点セットは、やすりと 2 点目の耐切創性を備えています。 セカンドカットとは何ですか. 第 2 カット(ダブルカットとも呼ばれます)は、カットの粗さの等級を示します。2 番目のカットやすりには、クロスタイプのパターンを作成する 2 組のラインがあり、やすりの歯を形成します。第 2 の切断は中重量の歯を備えており、中程度の量のストックを迅速に取り外すのに最適です。粗目の歯を備えた荒目の切削及び細歯を備えた単目の切削もあります。 どのような方法を使用するのが正しいですか。 やすりの歯の設計により、安定した均一で長いストロークを使用して前進ストローク又はプッシュストロークで使用するように設計されています。余りにすぐにそして積極的にファイルすることはあなたが使用している材料を傷つけることができる。 他のサイズはありますか. RS Pro Engineer やすり 4 点セットは、以下のようなさまざまな . Engineer ファイルセット 6 インチ( 4 本セット - 1467305 ) 4 本セット - 1467305 . 8 インチ Engineer 4 本セット -( 1467306 ) 1467306 . 10 インチ Engineer ファイル 4 点セット( - 1467307 ) - 1467307 . 12 インチ Engineer 4 セット -( 1467308 ) 1467308
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりセット個数 = 4
1セット
6,398 税込7,038
7日以内出荷

RS Pro エンジニア用やすり 4 本セット 12 インチです 信頼性が高く信頼性の高いメーカー独自ブランドの RS Pro の Durable 4 ピースやすりセットは、研磨、バリ取り、平滑化などのさまざまな作業を実行するのに不可欠な手動工具キットです。このセットは、さまざまな用途でさまざまな作業を行うのに適した 4 種類のやすり(手、平、半丸、丸)で構成されています。RS Pro 12 インチエンジニア用やすり 4 点セットは、凹面やフラット面のやすりがけに最適で、取り外し速度が速くなっています。各やすりには、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルと吊り下げ用の穴が付いており、快適性、操作性、収納性が向上しています。このセットには、安全に保管して保護するための便利なキャリングケースも付属しています。 特長と利点 .さまざまな作業に適した高品質の各種ファイル .ソフトグリップ付きの人間工学に基づいたハンドルにより、安定した操作性と快適性を実現 .安全な保管のためのハンディキャリーケース .高炭素鋼製 .両面カットの表面、端、先細 一般的な用途 エンジニア用やすりは、バリ取り、平滑化、成形などのさまざまな作業に適しています。次のような用途に最適です。ウッドワーク . 金属加工 . 自動車 . 溶接 . 産業用 どのようなファイルが含まれていますか .手 . 平面 .半円形 .ラウンド やすりの粗さは. RS Pro のエンジニア用 12 インチ 4 点セットは、やすりと 2 点目の耐切創性を備えています。 セカンドカットとは何ですか. 第 2 カット(ダブルカットとも呼ばれます)は、カットの粗さの等級を示します。2 番目のカットやすりには、クロスタイプのパターンを作成する 2 組のラインがあり、やすりの歯を形成します。第 2 の切断は中重量の歯を備えており、中程度の量のストックを迅速に取り外すのに最適です。粗目の歯を備えた荒目の切削及び細歯を備えた単目の切削もあります。 どのような方法を使用するのが正しいですか。 やすりの歯の設計により、安定した均一で長いストロークを使用して前進ストローク又はプッシュストロークで使用するように設計されています。余りにすぐにそして積極的にファイルすることはあなたが使用している材料を傷つけることができる。 他のサイズはありますか. RS Pro Engineer やすり 4 点セットは、以下のようなさまざまな . Engineer ファイルセット 6 インチ( 4 本セット - 1467305 ) 4 本セット - 1467305 . 8 インチ Engineer 4 本セット -( 1467306 ) 1467306 . 10 インチ Engineer ファイル 4 点セット( - 1467307 ) - 1467307 . 12 インチ Engineer 4 セット -( 1467308 ) 1467308
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりセット個数 = 4
1セット
8,898 税込9,788
7日以内出荷