商品豆知識
「材質(ブラシ部)」から絞り込む
スチール(2)
ステンレス(2)
ナイロン(6)
ワイヤー(5)
獣毛(2)
真鍮(2)
鋼線(1)
ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。4本の針金でねじっているため、柄が曲がりにくく、ハードな作業に向いています。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
毛材ワイヤー鋼線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
材質(軸)スチール(SPHC)
ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。豚毛:傷付き易い製品の洗浄に。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
材質(ブラシ)豚毛、(芯線)スチール
軸径(Φmm)Φ3.8
全長(mm)280
タイプシングル巻
電動工具用(六角軸タイプ)の孔内切粉清掃用ブラシです。電動工具使用のため、手作業タイプよりも数倍の作業性です。製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレがありません。六角軸で充電ドライバーにワンタッチで着脱ができます。
用途孔内の切り粉の清掃。
材質軸:スチール(SPHC)、66ナイロン
2018年トラスコ掲載ページ5 1410
ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。耐薬品性・耐熱性に優れます。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
材質(ブラシ)PPS、(芯線)スチール
軸径(Φmm)Φ3.8
軸径(Φmm)4.1
全長(mm)135
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
毛材ワイヤー鋼線
線径(mm)0.2
テーパー型なのでパイプへの押し入れが容易です。水道管の切断部のバリ取りに最適です。木柄付で作業性にも優れています。
用途金属および樹脂パイプの内面研磨および内面荒らし。
毛材ワイヤ鋼線
全長(mm)110
軸径(Φmm)6
仕様鋼管用・水道管用
トラスコ品番856-3456
幅(mm)65
質量(g)30
毛丈(mm)‐
植毛部(外径×植付)(mm)20~30×40
線径(mm)0.3
2018年トラスコ掲載ページ5 1423
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
軸径(Φmm)4.1
全長(mm)135
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
毛材ステンレス(SUS304)
線径(mm)0.2
軸径(Φmm)4.1
全長(mm)135
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
毛材砥粒入りナイロン
軸径(Φmm)4.1
全長(mm)135
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
毛材真鍮線
線径(mm)0.15
毛材ステンレス(SUS304)
全長(mm)135
軸径(Φmm)4.1
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
線径(mm)0.2
軸径(Φmm)4.1
全長(mm)135
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
毛材ワイヤー鋼線
線径(mm)0.2
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。