絞り込み
材質(ブラシ部)
  • スチール(1)
  • ステンレス(7)
  • ナイロン(6)
  • ポリプロピレン(2)
  • ラッピング線(3)
  • ワイヤー(5)
  • 塩ビ(2)
  • 獣毛(5)
  • 真鍮(8)
  • 鋼線(2)
ヘッド形状
  • A型・I型(4)
  • J型(1)
全長(mm)
  • 60~70未満(2)
  • 200~220未満(9)
  • 220~240未満(2)
適合材
  • アルミ(3)
  • ステンレス(3)
  • 銅・真鍮(3)
ブラシ長(mm)
  • 60
  • 15(8)
  • 25(1)
  • 70(3)
  • 75(6)
  • 76(1)
  • 80(7)
  • 90(1)
  • 96(1)
  • 100(1)
  • 110(2)
  • 120(1)
  • 122(1)
  • 125(1)
  • 135(1)
毛丈(mm)
  • 15(11)
  • 16(1)
  • 18(1)
15・16・18
ブランド
  • サンフレックス(5)
  • TRUSCO(4)
  • クロダブラシ(2)
  • インダストリーコーワ(1)
サンフレックス・TRUSCO・クロダブラシ・インダストリーコーワ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャンネルブラシ (真鍮線) サンフレックスチャンネルブラシ (真鍮線)サンフレックス(1件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質真鍮線全長(mm)210毛丈(mm)15ブラシ長(mm)60形状(ブラシ)A型
A型チャンネルブラシ TRUSCOA型チャンネルブラシTRUSCO(6件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷
工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。幅が狭いので細かな作業に適しています。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。ヘッド形状A型行数1全長×幅W(mm)215×18毛丈(mm)15植付(mm)60適合材金属品材質(ハンドル)スチール
チャンネルブラシ(PRO柄) インダストリーコーワチャンネルブラシ(PRO柄)インダストリーコーワ(11件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
柄が樹脂製で持ちやすく力が入りやすい
用途さび落とし・研磨用
チャンネルブラシフラットI型 TRUSCOチャンネルブラシフラットI型TRUSCO(1件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。 ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。 柄の後ろの部分がヘラの形状になっているので、こびりついた汚れを落とすのに適しています。
用途金属面のさび取り、バリ取り、塗装はく離など。 手作業の範囲の、比較的、軽作業向き。ヘッド形状I型行数1行全長×幅W(mm)230×20毛丈(mm)15植付(mm)60適合材金属面
A型・I型チャンネルブラシ兼用スペアブラシ TRUSCOA型・I型チャンネルブラシ兼用スペアブラシTRUSCO
3,998税込4,398
1箱(10本)
当日出荷
先のブラシ部分のみです。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離など。ヘッド形状A型・I型用行数1全長×幅W(mm)60×21毛丈(mm)15厚さ(mm)6適合材金属品材質(ハンドル)スチール植付(mm)60
チャンネル式手作業用ブラシ用 オプション クロダブラシチャンネル式手作業用ブラシ用 オプションクロダブラシ(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
ブラシ長(mm)60毛丈(mm)15毛幅(mm)5仕様交換用ブラシ
チャンネル式手作業用ブラシ A型1号 クロダブラシチャンネル式手作業用ブラシ A型1号クロダブラシ
399税込439
1本
当日出荷から6日以内出荷
全長(mm)210ヘッド形状A型毛丈(mm)15ブラシ長(mm)60仕様ブラシ+柄
チャンネルブラシ (P.P線 硬) サンフレックスチャンネルブラシ (P.P線 硬)サンフレックス
539税込593
1本
当日出荷
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質ポリプロピレン(硬)全長(mm)210毛丈(mm)15ブラシ長(mm)60形状(ブラシ)A型
チャンネルブラシ EグリップI型 TRUSCOチャンネルブラシ EグリップI型TRUSCO
349税込384
1本
当日出荷
簡単に交換できるチャンネルブラシです。手になじみやすい形状のデザインを採用しています。作業現場で頻繁に使用される方にお勧めです。従来品ではカシメの部分を広げて交換する必要があり、手間がかかっていたものを解消しています。
用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。2018年トラスコ掲載ページ5 1426
チャンネルブラシ (P.P線 軟) サンフレックスチャンネルブラシ (P.P線 軟)サンフレックス
629税込692
1本
当日出荷
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質ポリプロピレン(軟)全長(mm)210毛丈(mm)15ブラシ長(mm)60形状(ブラシ)A型
チャンネルブラシ (鋼線) サンフレックスチャンネルブラシ (鋼線)サンフレックス
449税込494
1本
当日出荷
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質鋼線全長(mm)210毛丈(mm)15ブラシ長(mm)60形状(ブラシ)A型
チャンネルブラシ (ステン線) サンフレックスチャンネルブラシ (ステン線)サンフレックス
889税込978
1本
8日以内出荷
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質ステン線全長(mm)210毛丈(mm)15ブラシ長(mm)60形状(ブラシ)A型

手作業ブラシ』には他にこんなカテゴリがあります

チャンネルブラシ