絞り込み
下径(Φmm)
上径(Φmm)
高さ(mm)
ブランド
- 三商(21)
- アラム(21)
- コクゴ(17)
- アズワン(14)
- ケニス(14)
- ナリカ(13)
- NEG(日電理化硝子)(11)
- 三要ゴム製作所(8)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- 信越ポリマー(4)
- Kartell(カルテル)(3)
- タイガースポリマー(3)
- BRAND(3)
- 太陽興業(3)
- フロンケミカル(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- マルエム[理化学・容器](2)
- 日本理化学器械(NRK)(2)
- climbing(クライミング)(2)
- ブランドをもっと見る
三商・アラム・コクゴ・アズワン・ケニス・ナリカ・NEG(日電理化硝子)・三要ゴム製作所・TGK(東京硝子器械)・信越ポリマー・Kartell(カルテル)・タイガースポリマー・BRAND・太陽興業・フロンケミカル・SIBATA(柴田科学)・マルエム[理化学・容器]・日本理化学器械(NRK)・climbing(クライミング)・ブランドをもっと見る
「下径(Φmm)」から絞り込む

カラーシリコンゴムキャップ
ナリカ¥530~税込¥583~1セット当日出荷から4日以内出荷耐熱・耐寒性に優れ、有機溶剤、酸、アルカリにも強いので、広範囲の薬品液に適用できます。耐用温度(℃)-50~250
セラミック培養栓
太陽興業¥249~税込¥274~1個ほか7日以内出荷通気性、耐久性、耐熱性、強度、UP! 従来品より、機能性・安全性が格段に向上。培養実験・研究の制度を高めます。 通気部分に、セラミックを使用。三部構造のここがスゴイ!培養に適度な通気性-培養精度の向上!高い耐久性、耐熱性、強度-完全な滅菌処理が可能に! 現在流通しているゴム栓には、通気性、耐熱性はありますが、通気性にばらつきがあったり使用方法によっては通気性が無くなることもあり(試験管に強く押込む等)安全性に不安がありました。「セラミック培養栓(セラミックルーク)」は通気部分にセラミックを使用することで通気性、耐久性、耐熱性、強度が確実にアップします。 色は、内容物の識別に便利な、緑、青、白の3色展開。サイズも試験管やフラスコ用など、幅広く展開をしています。 セラミックなのに低価格を実現!加工に手間隙がかかり、ゴム栓よりもコストのかかるセラミック栓ですが、今回協力会社様のサポートで低価格が実現しました。![TR栓[かぶせ式ゴム栓] NEG(日電理化硝子)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46870444-190829-02.jpg)
TR栓[かぶせ式ゴム栓]
NEG(日電理化硝子)¥3,298~税込¥3,628~1ケース(100本)7日以内出荷弾性に優れていて片手でも簡単に脱着できます。酸やアルカリにも強くオートクレーブ可。天然ゴム製色赤
試験管用キャップ(ステンレス製)
ナリカ¥200税込¥2201個当日出荷ステンレス製なので培地による腐食がなく、金属イオンの溶出による培地の汚染の心配が要りません。ツメ付きなので着脱が簡単、しっかり固定できます。オートクレーブ・乾燥滅菌どちらも可能。材質SUS304
シリコセン
信越化学工業¥339税込¥3731個欠品中細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。 ●装着性を重視したタイプで、転倒時の事故を防ぎ、振とう培養時の飛び抜けもありません(通気量200~300mL/min)。形状かぶせ式Cタイプ寸法L1(mm)20寸法D1(mm)16寸法D2(mm)12寸法L2(mm)28通気量(L/min)0.2~0.3
バイオシリコ
アラム¥329~税込¥362~1個5日以内出荷から14日以内出荷従来のシリコセンに比べて高通気性を有し、特に振とう培養に最適なシリコセンです。 耐久性・操作性に優れ、繰り返し使用できます。色橙
テストチューブ用栓 PE製
Kartell(カルテル)¥4,298税込¥4,7281個(1000個)3日以内出荷用途88310専用栓TGK品番198-03-05-11品番88318寸法(Φ×mm)11Φ
NEG凍結乾燥用ゴム栓
NEG(日電理化硝子)¥1,198税込¥1,3181箱(25個)4日以内出荷備考バイアル瓶V、低アルカリ瓶NV、ガスクロバイアルSVG、バキュームバイアルSVF用規格ブチルA(大)口内径(Φmm)12.5適合バイアル(mL)V-5A・5B・10A・10B~100、NV-5~30 SVG-10~30、SVF-10~30
バイオシリコ(R)
信越ポリマー¥349税込¥3841個(1個)3日以内出荷高通気性を有し、特に振とう培養に最適なシリコセンです。耐久性・操作性に優れ、繰り返し使用できます。色橙色寸法L1(mm)13寸法L2(mm)17寸法d1(mm)13寸法d2(mm)9入数(個)1
シリコセン(R)
信越ポリマー¥999税込¥1,0991個(1個)3日以内出荷細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。装着性を重視したタイプで、転倒時の事故を防ぎ、振とう培養時の飛び抜けもありません(通気量200~300mL/min)。形状Cタイプ かぶせ式寸法L2(mm)28寸法d1(mm)50寸法d2(mm)42寸法d3(mm)65耐熱温度(℃)350(短時間)入数(個)1
オレンジダブルキャップ
ケニス¥1,298~税込¥1,428~1組(50個)3日以内出荷から5日以内出荷柔らかい天然ゴムを使用し、通針しやすいダブルキャップです。二重栓のため密封度が高いです。材質天然ゴム色オレンジ入数50
ウレタン培養栓
さくらサイエンス¥2,898~税込¥3,188~1袋(100個)9日以内出荷120℃の蒸気滅菌で約20回の使用に耐える培養栓で、弾力性に富む為、口径が小さい容器にも対応できます。ウレタンの特性上、2~3週間から変色が始まりますが使用上差し支えありません。材質ウレタン











![TR栓[かぶせ式ゴム栓] NEG(日電理化硝子)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46870444-190829-02.jpg)





![アルミキャップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28609404-181030-02.jpg)