絞り込み
ブランド
  • アラム(5)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • NEG(日電理化硝子)(3)
  • アズワン(1)
  • 神田ゴム化学(1)
  • 太陽興業(1)
  • 三商(1)
  • 三要ゴム製作所(1)
  • ケニス(1)
  • ナリカ(1)
  • 武井コルク製作所(1)
下径(Φmm)
  • 7.5(1)
  • 8(3)
  • 9(13)
  • 9.5(1)
  • 10(1)
  • 10.5(1)
上径(Φmm)
  • 12
  • 14(12)
  • 15(16)
  • 16(13)
  • 17(10)
  • 18(9)
  • 19(18)
  • 20(12)
  • 21(12)
  • 22(16)
  • 23(15)
  • 25(17)
  • 28(11)
  • 30(21)
  • 32(21)
  • 35(16)
  • 37(12)
  • 39(12)
  • 41(18)
  • 52(8)
材質
  • コルク(1)
  • ゴム(7)
  • シリコンゴム(7)
高さ(mm)
  • 11(1)
  • 15(1)
  • 17(2)
  • 17.5(3)
  • 18(4)
  • 20(2)
  • 22(2)
  • イエロー(2)
  • グリーン(3)
  • ピンク(1)
  • ブラック(2)
  • ブルー(2)
  • ホワイト(3)
  • レッド(1)
イエロー・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
栓・キャップとは、試験管を密閉するために使用されるものです。長くて掴みやすいゴム製のロング栓は、はめるときも抜くときも容易に扱えます。シリコンの発泡加工が施され、たくさんの独立気泡があるライト栓は、被膜の表面が滑らかなので、空気や水を完全に遮蔽。耐熱温度が1200℃であり直火に耐えられる燃えないゴム栓もあります。ステンレス製のキャップは腐食の心配がなく、また金属イオンが溶け出して培地を汚染することがありません。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下径(Φmm)から絞り込む
7.5(1)
8(3)
9(13)
9.5(1)
10(1)
10.5(1)
シリコンゴム栓(カラー) 神田ゴム化学シリコンゴム栓(カラー)神田ゴム化学(23件のレビュー)
439税込483
1袋(10個)
当日出荷から52日以内出荷
耐熱温度(℃)150材質シリコン
シリコーンゴム極小栓 アラムシリコーンゴム極小栓アラム(23件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
材質シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
赤ゴム栓 アラム赤ゴム栓アラム(14件のレビュー)
92税込101
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
黒ゴム栓 三要ゴム製作所黒ゴム栓三要ゴム製作所(4件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷から3日以内出荷
最も一般的なゴム栓です。
材質ゴム
クリームダブルキャップ 太陽興業クリームダブルキャップ太陽興業(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
二重栓なので密封度が高い。ソフトにフィット。 針を刺しやすくゴムの欠けが少ない。 メーカーでしかお作りしていない売れ筋NO.1商品です。
用途組織培養、細胞保存、遠心沈澱管等のほか医療・理化学全般乳白
シリコンロング栓 アラムシリコンロング栓アラム(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(100個)
当日出荷
長くて掴みシロがあるので、はめやすく抜きやすいゴム栓です。
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~+200RoHS指令(10物質対応)対応
ネオプレンロング栓 アラムネオプレンロング栓アラム(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(100個)
当日出荷から12日以内出荷
長くて掴みシロがあるので、はめやすく抜きやすいゴム栓です。耐油性・耐薬品性に優れています。
材質ネオプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
IMGシリコン・ライト栓 TGK(東京硝子器械)IMGシリコン・ライト栓TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1袋(50個)
当日出荷から27日以内出荷
シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
使用温度範囲(℃)-60~+200
シリコ栓 NEG(日電理化硝子)シリコ栓NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から8日以内出荷
シリコン樹脂素材を特殊加工した培養栓です。連続気泡により通気性に優れていますので細菌、酵母、カビなどの培養・生育用として、最適です。耐熱性に優れ、乾熱滅菌(180℃)で、繰返し使用可能です。さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰返し行なえます。耐薬品性に優れています。弱酸、弱アルカリ、アルコール、ニトロベンゼン、アニリンにもほとんど侵されません。
バイトン栓 TGK(東京硝子器械)バイトン栓TGK(東京硝子器械)
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。
材質フッ素ゴム
フッ素ゴム極小栓 アラムフッ素ゴム極小栓アラム
379税込417
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質フッ素ゴム
コルク栓(10個組) ケニスコルク栓(10個組)ケニス(2件のレビュー)
779税込857
1組(10個)
当日出荷から4日以内出荷
極小シリコン栓 アズワン極小シリコン栓アズワン
709税込780
1袋(10個)
翌々日出荷から12日以内出荷
仕様滅菌済材質シリコンゴム
黒ゴム栓 No.0C(10個) ナリカ黒ゴム栓 No.0C(10個)ナリカ
920税込1,012
1セット
当日出荷
実験の必需品。スタンダードタイプの黒ゴム栓です。
材質ゴム高さ(mm)17.5下径(Φmm)9上径(Φmm)12号数0C数量(個)10
コルク栓 10個入 武井コルク製作所コルク栓 10個入武井コルク製作所
699税込769
1袋
3日以内出荷
材質コルク
シリコンゴム栓 TGK(東京硝子器械)シリコンゴム栓TGK(東京硝子器械)
455税込501
1袋(10個)
4日以内出荷から8日以内出荷
材質シリコン
カラーシリコ栓 三商カラーシリコ栓三商
269税込296
1個
4日以内出荷
差し込み式シリコ栓のカラータイプ(緑)。外径12~18mm用をご用意しました。
シリコセン T型 差込式 NEG(日電理化硝子)シリコセン T型 差込式NEG(日電理化硝子)
259税込285
1個
3日以内出荷
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。 乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類T型 差込み式材質シリコン
シリコセン L型 差込式 NEG(日電理化硝子)シリコセン L型 差込式NEG(日電理化硝子)
289税込318
1個
3日以内出荷
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。 乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類L型 短寸用差込み式材質シリコン

試験管/チューブ/栓類』には他にこんなカテゴリがあります

栓/キャップ