絞り込み
下径(Φmm)
- 7.5(1)
- 8(3)
- 9(13)
- 9.5(1)
- 10(1)
- 10.5(1)
材質
- コルク(1)
- ゴム(7)
- シリコンゴム(7)
上径(Φmm)
- 12
- 14(11)
- 15(16)
- 16(10)
- 17(10)
- 18(9)
- 19(16)
- 20(12)
- 21(10)
- 22(15)
- 23(14)
- 25(16)
- 28(10)
- 30(19)
- 32(21)
- 35(16)
- 37(12)
- 39(12)
- 41(18)
- 52(9)
- 上径(Φmm)をもっと見る
高さ(mm)
- 11(1)
- 15(1)
- 17(2)
- 17.5(3)
- 18(4)
- 20(2)
- 22(2)
色
- イエロー(2)
- グリーン(3)
- ピンク(1)
- ブラック(2)
- ブルー(2)
- ホワイト(3)
- レッド(1)
ブランド
- アラム(5)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- NEG(日電理化硝子)(3)
- アズワン(1)
- 神田ゴム化学(1)
- 太陽興業(1)
- 三商(1)
- 三要ゴム製作所(1)
- ケニス(1)
- ナリカ(1)
- 武井コルク製作所(1)
アラム・TGK(東京硝子器械)・NEG(日電理化硝子)・アズワン・神田ゴム化学・太陽興業・三商・三要ゴム製作所・ケニス・ナリカ・武井コルク製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
栓・キャップとは、試験管を密閉するために使用されるものです。長くて掴みやすいゴム製のロング栓は、はめるときも抜くときも容易に扱えます。シリコンの発泡加工が施され、たくさんの独立気泡があるライト栓は、被膜の表面が滑らかなので、空気や水を完全に遮蔽。耐熱温度が1200℃であり直火に耐えられる燃えないゴム栓もあります。ステンレス製のキャップは腐食の心配がなく、また金属イオンが溶け出して培地を汚染することがありません。
「下径(Φmm)」から絞り込む
7.5(1)
8(3)
9(13)
9.5(1)
10(1)
10.5(1)

クリームダブルキャップ
太陽興業(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181袋(50個)当日出荷二重栓なので密封度が高い。ソフトにフィット。 針を刺しやすくゴムの欠けが少ない。 メーカーでしかお作りしていない売れ筋NO.1商品です。用途組織培養、細胞保存、遠心沈澱管等のほか医療・理化学全般色乳白
IMGシリコン・ライト栓
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581袋(50個)当日出荷から27日以内出荷シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。使用温度範囲(℃)-60~+200
バイトン栓
TGK(東京硝子器械)¥359税込¥3951個当日出荷から5日以内出荷耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。材質フッ素ゴム
黒ゴム栓 No.0C(10個)
ナリカ¥1,130税込¥1,2431セット当日出荷実験の必需品。スタンダードタイプの黒ゴム栓です。材質ゴム色黒高さ(mm)17.5下径(Φmm)9上径(Φmm)12号数0C数量(個)10
シリコセン T型 差込式
NEG(日電理化硝子)¥279税込¥3071個3日以内出荷から7日以内出荷シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。 乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。材質シリコン種類T型 差込み式