絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • アラム(3)
  • アズワン(2)
  • NEG(日電理化硝子)(2)
  • 太陽興業(1)
  • ケニス(1)
  • 武井コルク製作所(1)
下径(Φmm)
  • 10(1)
  • 11(5)
  • 12(7)
  • 12.5(3)
上径(Φmm)
  • 15
  • 12(19)
  • 14(12)
  • 16(13)
  • 17(10)
  • 18(9)
  • 19(18)
  • 20(12)
  • 21(12)
  • 22(16)
  • 23(15)
  • 25(17)
  • 28(11)
  • 30(21)
  • 32(21)
  • 35(16)
  • 37(12)
  • 39(12)
  • 41(18)
  • 52(8)
材質
  • コルク(1)
  • ゴム(4)
  • シリコンゴム(6)
  • 樹脂(1)
高さ(mm)
  • 15(4)
  • 15.5(2)
  • 16(1)
  • 19(4)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • イエロー(1)
  • グリーン(1)
  • ピンク(1)
  • ブルー(1)
  • ホワイト(1)
  • レッド(1)
イエロー・グリーン・ピンク・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
栓・キャップとは、試験管を密閉するために使用されるものです。長くて掴みやすいゴム製のロング栓は、はめるときも抜くときも容易に扱えます。シリコンの発泡加工が施され、たくさんの独立気泡があるライト栓は、被膜の表面が滑らかなので、空気や水を完全に遮蔽。耐熱温度が1200℃であり直火に耐えられる燃えないゴム栓もあります。ステンレス製のキャップは腐食の心配がなく、また金属イオンが溶け出して培地を汚染することがありません。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下径(Φmm)から絞り込む
10(1)
11(5)
12(7)
12.5(3)
シリコーンゴム極小栓 アラムシリコーンゴム極小栓アラム(23件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
材質シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
赤ゴム栓 アラム赤ゴム栓アラム(14件のレビュー)
92税込101
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
シリコン栓 太陽興業シリコン栓太陽興業(13件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷から10日以内出荷
無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性
用途医薬、医療用、バイオ、理化学実験用材質シリコン耐熱温度(℃)200
IMGシリコン・ライト栓 TGK(東京硝子器械)IMGシリコン・ライト栓TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1袋(50個)
当日出荷から27日以内出荷
シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
使用温度範囲(℃)-60~+200
シリコ栓 NEG(日電理化硝子)シリコ栓NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から8日以内出荷
シリコン樹脂素材を特殊加工した培養栓です。連続気泡により通気性に優れていますので細菌、酵母、カビなどの培養・生育用として、最適です。耐熱性に優れ、乾熱滅菌(180℃)で、繰返し使用可能です。さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰返し行なえます。耐薬品性に優れています。弱酸、弱アルカリ、アルコール、ニトロベンゼン、アニリンにもほとんど侵されません。
バイトン栓 TGK(東京硝子器械)バイトン栓TGK(東京硝子器械)
515税込567
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。
材質フッ素ゴム
フッ素ゴム極小栓 アラムフッ素ゴム極小栓アラム
379税込417
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質フッ素ゴム
シリコン栓 TGK(東京硝子器械)シリコン栓TGK(東京硝子器械)
89税込98
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
材質シリコン
コルク栓(10個組) ケニスコルク栓(10個組)ケニス(2件のレビュー)
999税込1,099
1組(10個)
当日出荷から4日以内出荷
バイトン(R)栓 アズワンバイトン(R)栓アズワン
743税込817
1個
当日出荷
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
材質バイトンゴム耐熱温度(℃)-40~+250
極小シリコン栓 アズワン極小シリコン栓アズワン
709税込780
1袋(10個)
翌々日出荷から12日以内出荷
仕様滅菌済材質シリコンゴム
コルク栓 10個入 武井コルク製作所コルク栓 10個入武井コルク製作所
699税込769
1袋
3日以内出荷
材質コルク
シリコセン T型 差込式 NEG(日電理化硝子)シリコセン T型 差込式NEG(日電理化硝子)
279税込307
1個
3日以内出荷
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。 乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類T型 差込み式材質シリコン
PTFE栓 TGK(東京硝子器械)PTFE栓TGK(東京硝子器械)
1,580税込1,738
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
材質PTFE
極小シリコン栓 TGK(東京硝子器械)極小シリコン栓TGK(東京硝子器械)
59税込65
1個
3日以内出荷
材質シリコン
赤ゴム栓 TGK(東京硝子器械)赤ゴム栓TGK(東京硝子器械)
37税込41
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
栓(色)

試験管/チューブ/栓類』には他にこんなカテゴリがあります

栓/キャップ