絞り込み
下径(Φmm)
- 10(1)
- 11(5)
- 12(7)
- 12.5(3)
材質
- ゴム(4)
- シリコンゴム(6)
- 樹脂(1)
上径(Φmm)
- 15
- 12(19)
- 14(11)
- 16(10)
- 17(10)
- 18(9)
- 19(16)
- 20(12)
- 21(10)
- 22(15)
- 23(14)
- 25(16)
- 28(10)
- 30(19)
- 32(21)
- 35(16)
- 37(12)
- 39(12)
- 41(18)
- 52(9)
- 上径(Φmm)をもっと見る
高さ(mm)
- 15(4)
- 15.5(2)
- 19(4)
- 20(1)
- 22(1)
- 25(1)
色
- イエロー(1)
- グリーン(1)
- ピンク(1)
- ブルー(1)
- ホワイト(1)
- レッド(1)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(6)
- アラム(3)
- アズワン(2)
- NEG(日電理化硝子)(2)
- 太陽興業(1)
- ケニス(1)
- 武井コルク製作所(1)
TGK(東京硝子器械)・アラム・アズワン・NEG(日電理化硝子)・太陽興業・ケニス・武井コルク製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
栓・キャップとは、試験管を密閉するために使用されるものです。長くて掴みやすいゴム製のロング栓は、はめるときも抜くときも容易に扱えます。シリコンの発泡加工が施され、たくさんの独立気泡があるライト栓は、被膜の表面が滑らかなので、空気や水を完全に遮蔽。耐熱温度が1200℃であり直火に耐えられる燃えないゴム栓もあります。ステンレス製のキャップは腐食の心配がなく、また金属イオンが溶け出して培地を汚染することがありません。
「下径(Φmm)」から絞り込む
10(1)
11(5)
12(7)
12.5(3)

IMGシリコン・ライト栓
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881袋(50個)当日出荷から27日以内出荷シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。使用温度範囲(℃)-60~+200
バイトン栓
TGK(東京硝子器械)¥599税込¥6591個当日出荷から5日以内出荷耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。材質フッ素ゴム
コルク栓 圧搾 No.1 10個入
武井コルク製作所¥699税込¥7691袋4日以内出荷コルク粒を固めて作った圧搾コルク栓です。No.1下径(Φmm)12上径(Φmm)15高さH(mm)16入数(個)10
シリコセン T型 差込式
NEG(日電理化硝子)¥309税込¥3401個3日以内出荷から7日以内出荷シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。 乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。材質シリコン種類T型 差込み式