絞り込み
下径(Φmm)
- 10(1)
- 11(3)
- 12(3)
- 12.5(1)
材質
- ゴム(3)
- シリコンゴム(2)
上径(Φmm)
- 15
- 12(14)
- 14(7)
- 16(8)
- 17(6)
- 18(8)
- 19(10)
- 20(10)
- 21(6)
- 22(8)
- 23(9)
- 25(10)
- 28(7)
- 30(13)
- 32(14)
- 35(13)
- 37(9)
- 39(9)
- 41(14)
- 46(7)
- 上径(Φmm)をもっと見る
高さ(mm)
- 15(2)
- 15.5(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 25(1)
色
- イエロー(1)
- グリーン(1)
- ピンク(1)
- ブルー(1)
- ホワイト(1)
ブランド
- アラム(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- 太陽興業(1)
- NEG(日電理化硝子)(1)
- ケニス(1)
アラム・TGK(東京硝子器械)・太陽興業・NEG(日電理化硝子)・ケニス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
栓・キャップとは、試験管を密閉するために使用されるものです。長くて掴みやすいゴム製のロング栓は、はめるときも抜くときも容易に扱えます。シリコンの発泡加工が施され、たくさんの独立気泡があるライト栓は、被膜の表面が滑らかなので、空気や水を完全に遮蔽。耐熱温度が1200℃であり直火に耐えられる燃えないゴム栓もあります。ステンレス製のキャップは腐食の心配がなく、また金属イオンが溶け出して培地を汚染することがありません。
「下径(Φmm)」から絞り込む
10(1)
11(3)
12(3)
12.5(1)

IMGシリコン・ライト栓
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881袋(50個)当日出荷から27日以内出荷シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。使用温度範囲(℃)-60~+200
バイトン栓
TGK(東京硝子器械)¥599税込¥6591個当日出荷から5日以内出荷耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。材質フッ素ゴム