絞り込み
下径(Φmm)
上径(Φmm)
高さ(mm)
ブランド
- アズワン(63)
- NEG(日電理化硝子)(31)
- TGK(東京硝子器械)(27)
- 三商(21)
- アラム(21)
- コスモスビード(19)
- コクゴ(17)
- ケニス(14)
- ナリカ(13)
- 三要ゴム製作所(10)
- 日本理化学器械(NRK)(6)
- ユーケンサイエンス(6)
- 旭製作所(5)
- Kartell(カルテル)(5)
- マルエム[理化学・容器](5)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(5)
- フロンケミカル(5)
- フロン工業(5)
- 武井コルク製作所(5)
- ブランドをもっと見る
アズワン・NEG(日電理化硝子)・TGK(東京硝子器械)・三商・アラム・コスモスビード・コクゴ・ケニス・ナリカ・三要ゴム製作所・日本理化学器械(NRK)・ユーケンサイエンス・旭製作所・Kartell(カルテル)・マルエム[理化学・容器]・IWAKI(AGCテクノグラス)・フロンケミカル・フロン工業・武井コルク製作所・ブランドをもっと見る
「下径(Φmm)」から絞り込む

バイオシリコ(R)
信越ポリマー¥349税込¥3841個(1個)3日以内出荷高通気性を有し、特に振とう培養に最適なシリコセンです。耐久性・操作性に優れ、繰り返し使用できます。色橙色寸法L1(mm)13寸法L2(mm)17寸法d1(mm)13寸法d2(mm)9入数(個)1
シリコセン(R)
信越ポリマー¥999税込¥1,0991個(1個)3日以内出荷細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。装着性を重視したタイプで、転倒時の事故を防ぎ、振とう培養時の飛び抜けもありません(通気量200~300mL/min)。形状Cタイプ かぶせ式寸法L2(mm)28寸法d1(mm)50寸法d2(mm)42寸法d3(mm)65耐熱温度(℃)350(短時間)入数(個)1
オレンジダブルキャップ
ケニス¥1,298~税込¥1,428~1組(50個)3日以内出荷から5日以内出荷柔らかい天然ゴムを使用し、通針しやすいダブルキャップです。二重栓のため密封度が高いです。材質天然ゴム色オレンジ入数50
ニューモルトン栓ツメ無 10012シリーズ
アズワン¥4,530~税込¥4,983~1袋(10個)翌々日出荷から23日以内出荷ステンレス栓ですので腐食が無く、金属イオンの溶出による培地汚染がありません。着脱が容易です。乾燥滅菌できますので経済的です。着脱が容易で、ツメ付きは固定が確実です。材質ステンレスタイプ滅菌済※
ニューモルトン栓ツメ付
アズワン¥5,050~税込¥5,555~1袋(10個)翌々日出荷から3日以内出荷ステンレス栓ですので腐食が無く、金属イオンの溶出による培地汚染がありません。着脱が容易で、固定が確実です。乾燥滅菌できますので経済的です。※直口用。着脱が容易で、ツメ付きは固定が確実です。材質ステンレスタイプ滅菌済※
シリコセン(R)
アズワン¥3,210~税込¥3,531~1袋(10個)翌々日出荷から23日以内出荷耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量30~120mL/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。仕様滅菌済※1材質シリコンゴム
シリコセン(R)
アズワン¥3,650~税込¥4,015~1袋(10個)翌々日出荷から23日以内出荷耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量2000~4500mL/minの装着性を重視したタイプです。仕様滅菌済※1材質シリコンゴム寸法L2(mm)28
ウレタン培養栓
さくらサイエンス¥2,898~税込¥3,188~1袋(100個)9日以内出荷120℃の蒸気滅菌で約20回の使用に耐える培養栓で、弾力性に富む為、口径が小さい容器にも対応できます。ウレタンの特性上、2~3週間から変色が始まりますが使用上差し支えありません。材質ウレタン
サンプルカップ用キャップ 1000個入
ユーケンサイエンス¥4,998~税込¥5,498~1袋(1000個)7日以内出荷から10日以内出荷純国産の高品質なサンプルカップです。、各社の仕様に適合し精度、再現性は良好です。、効率よく(Efficient)検査を行う為にがお客様の声を反映して開発したサンプルカップです。、様々な装置で使用可能で小児検体や微量検体等を検査する際にこのサンプルカップがあれば試験管のメーカーや装置のメーカー等でサンプルカップを選んだりする必要がありません。、抱えている問題を解決できるサンプルカップ(EfficientCup)を是非使用してください。
PTFEコック栓 三方用 2071シリーズ
コスモスビード¥4,398税込¥4,8381個9日以内出荷※オーリングはニトリルゴムがついています。仕様●摺合:TS18●テーパー1/5アズワン品番65-6842-68
コック栓 三方用 2061シリーズ
コスモスビード¥4,798~税込¥5,278~1個9日以内出荷から17日以内出荷※このコック栓は、共通摺合せになっていますので、洗浄・破損の補充交換等に大変便利で経済的です。
コック栓 二方用 2060シリーズ
コスモスビード¥3,698~税込¥4,068~1個8日以内出荷から17日以内出荷※このコック栓は、共通摺合せになっていますので、洗浄・破損の補充交換等に大変便利で経済的です。