栓/キャップ :「試験管 栓」の検索結果

栓・キャップとは、試験管を密閉するために使用されるものです。長くて掴みやすいゴム製のロング栓は、はめるときも抜くときも容易に扱えます。シリコンの発泡加工が施され、たくさんの独立気泡があるライト栓は、被膜の表面が滑らかなので、空気や水を完全に遮蔽。耐熱温度が1200℃であり直火に耐えられる燃えないゴム栓もあります。ステンレス製のキャップは腐食の心配がなく、また金属イオンが溶け出して培地を汚染することがありません。
54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「下径(Φmm)」から絞り込む
1個ほか
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。 耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。 疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。 <プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。 <キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。
1ケース(10個)
2,460 税込2,706
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

サンプラPFA試験管用のキャップです。PTFE製で、耐薬品性の心配が不要です。
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
1個
30 税込33
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個ほか
35 税込39
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。NR0223用PTFE栓。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製なので培地による腐食がなく、金属イオンの溶出による培地の汚染の心配が要りません。ツメ付きなので着脱が簡単、しっかり固定できます。オートクレーブ・乾燥滅菌どちらも可能。
材質SUS304
1個
200 税込220
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコセンおよびバイオシリコは、シリコーンゴム素材を特殊加工して連続気泡とさせた培養栓です。 特に通気性・操作性・耐熱性・耐薬品性などにすぐれています。 綿栓に比べて取り扱いが容易で作業時間の大幅な削減ができます。 菌の保存から培養まで幅広い実験に適しています。 綿栓に比べ取り扱いが容易で、省力化、人件費の大幅削減が可能です。 綿栓に比べ水分蒸発速度が1/2以下です。培養液の異常濃縮、PH 変化が少なくなります。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 耐薬品性に優れています。 熱湯洗浄、消毒が可能です。また中性洗剤で洗浄できます。 疎水性のため、容器とのシール部分での菌の繁殖を抑制します。
用途菌(カビ、酵母、バクテリアなど)の培養・保存
1個
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
使用温度範囲(℃)-60~+200
1個ほか
特価
1,590 税込1,749
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1個ほか
特価
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

カルテルの沈でん管・スピッツはもちろん、ガラス製の試験管にも使用可能です。
入数(個)100
1セット(100個)
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(10個)
1,218 税込1,340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途中試験管用 種別中試験管用
1袋(10個)
3,390 税込3,729
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途中試験管用 種別中試験管用
1袋(10個)
3,390 税込3,729
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質合成ゴム
1個ほか
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

合成ゴム製でクリーム色の二重栓です。
1個ほか
76 税込84
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質天然ゴム
1個ほか
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

信越ポリマーバイオシリコセン
綿栓と同等の通気性を備えた通気栓です。
材質シリコン オレンジ オートクレーブの可否可(121℃・20分)
1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

二重栓構造ですので、密封性に優れています。
1個ほか
839 税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ゴム栓
RoHS
試験管、ビン、塩ビパイプなどの工業用ゴム栓
材質天然ゴム 硬度65 耐熱温度(℃)-50~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
559 税込615
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

寸法L2(mm)30
1ケース(10個)
3,150 税込3,465
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然ゴム製でオレンジ色の二重栓です。
1袋(10個)
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質天然ゴム 穴径(Φmm)5 上径×下径×高さH(mm)17.5×14×20 適合容器18mm試験管
1個
169 税込186
当日出荷

天然ゴム製でオレンジ色の二重栓です。
1個
15 税込17
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量30~120mL/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。
仕様滅菌済※1 材質シリコンゴム
1袋(10個)
2,910 税込3,201
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)カブセ式ゴム栓
オートクレーブ可能。柔軟で、片手で簡単に脱着できます。酸やアルカリに強く、各ゴム栓には適応試験管サイズ(口外径mm)が表示されています。
1箱(100個)
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通気性、耐久性、耐熱性、強度、UP! 従来品より、機能性・安全性が格段に向上。培養実験・研究の制度を高めます。 通気部分に、セラミックを使用。三部構造のここがスゴイ!培養に適度な通気性-培養精度の向上!高い耐久性、耐熱性、強度-完全な滅菌処理が可能に! 現在流通しているゴム栓には、通気性、耐熱性はありますが、通気性にばらつきがあったり使用方法によっては通気性が無くなることもあり(試験管に強く押込む等)安全性に不安がありました。「セラミック培養栓(セラミックルーク)」は通気部分にセラミックを使用することで通気性、耐久性、耐熱性、強度が確実にアップします。 色は、内容物の識別に便利な、緑、青、白の3色展開。サイズも試験管やフラスコ用など、幅広く展開をしています。 セラミックなのに低価格を実現!加工に手間隙がかかり、ゴム栓よりもコストのかかるセラミック栓ですが、今回協力会社様のサポートで低価格が実現しました。
1個ほか
249 税込274
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)かぶせ式ゴム栓 赤 100入
天然ゴム製。 柔軟で、片手で簡単に脱着できます。酸やアルカリに強く、各ゴム栓には適合試験管サイズ(外径mm)が表示されています。
1袋
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途小試験管用 種別小試験管用
1袋(10個)
2,920 税込3,212
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途中試験管用 種別中試験管用
1袋(10個)
3,390 税込3,729
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)TR栓[かぶせ式ゴム栓]
弾性に優れていて片手でも簡単に脱着できます。酸やアルカリにも強くオートクレーブ可。天然ゴム製
1ケース(100本)
3,298 税込3,628
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途小試験管用 種別小試験管用
1袋(10個)
2,920 税込3,212
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途小試験管用 種別小試験管用
1袋(10個)
2,920 税込3,212
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途大試験管用(内径18~20mm) 種別大試験管用(内径18~20mm)
1袋(10個)
4,200 税込4,620
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『試験管/チューブ/栓類』には他にこんなカテゴリがあります