絞り込み
ブランド
  • リューター(日本精密機械工作)
  • モノタロウ(138)
  • 三木プーリ(18,876)
  • RS PRO(8,497)
  • IKO(日本トムソン)(7,936)
  • NSK(日本精工)(6,966)
  • SMC(6,599)
  • エスコ(5,534)
  • イマオコーポレーション(4,341)
  • SUS(エスユーエス)(3,566)
  • 東京発条製作所(3,122)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,984)
  • Optibelt(2,706)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,643)
  • NOK(2,545)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,967)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,941)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,929)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,836)
  • 椿本チエイン(1,826)
  • コノエ(1,570)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リューターペグラLBC-50専用フットコントローラー リューター(日本精密機械工作)リューターペグラLBC-50専用フットコントローラーリューター(日本精密機械工作)
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
リューターペグラLBC-50専用フットコントローラ
質量(g)530コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×60
パワーユニット リューター(日本精密機械工作)パワーユニットリューター(日本精密機械工作)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
ペグラ用、DC(ブラシモーター)用の2つのコネクタを搭載!DC用コネクタでは、ミニエイトモーターM30A(別売品)をご使用いただけます。 操作パネルはデジタル回転数表示、LEDランプ表示で使用状態が分かりやすい!
質量(kg)2.4コード長さ(m)1.8入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×205×182定格入力(VA)100
リューターペグラ リューター(日本精密機械工作)リューターペグラリューター(日本精密機械工作)
129,800税込142,780
1セット
当日出荷
ブラシレスモーター仕様で長寿命・静音低振動!作業ストレスが少ないです。 ペグラ用、DC(ブラシモーター)用の2つのコネクタを搭載!DC用コネクタでは、ミニエイトモーターM30A(別売品)をご使用いただけます。 操作パネルはデジタル回転数表示、LEDランプ表示で使用状態が分かりやすい フットコントローラ(FC-50)標準付属
仕様(モーターユニットコード)Φ6.2×1.5m付属品フットコントローラーFC-50、電源コード、コレットチャックΦ3(装着)CC530、スリーブコレットΦ2.34 CS23、チャックスパナ、モーターホルダ×2質量(kg)(パワーユニット)2.4品番(フットコントローラー)FC-50質量(g)(モーターユニット)231、(フットコントローラー)530出力(W)最大200(モーターユニット)コード長さ(m)(パワーユニット)1.8、(フットコントローラー)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーターユニット)1000~50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パワーユニット)90×205×182、(フットコントローラー)110×170×60定格入力(パワーユニット)AC100V(50/60Hz)最大トルク(N・cm)(モーターユニット)7.6
シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドルHS-3400用 リューター(日本精密機械工作)シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドルHS-3400用リューター(日本精密機械工作)
699,800税込769,780
1台
21日以内出荷
電源三相200V仕様です。 専用機、ロボット、フライス、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。 チャック能力は最大20mmまで把握できます。 ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。
用途フライスに取り付けての金型加工、バリ取り等の専用機、ロボットに組み込んでの使用に。 旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。セット内容コレットチャック10mm、20mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ36mm最大出力(W)900最大トルク(N・m)1.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500~15000回転速度(min-1[r.p.m])2500~15000チャック径(Φmm)最大20外径(mm)132
シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドル用 リューター(日本精密機械工作)シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドル用リューター(日本精密機械工作)
689,800税込758,780
1台
21日以内出荷
電源三相200V仕様です。 主にフライスの主軸に取り付けて、増速ユニットとして使用します。 フライスの主軸を回しての増速タイプではないので、振動が少なく高精度な加工が出来ます。 他に専用機、ロボット、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。 HSM-2550より剛性、トルク、把握径が大きいタイプです。 ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。
用途フライスに取り付けての金型加工、バリ取り等の専用機、ロボットに組み込んでの使用に。 旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。セット内容コレットチャック4mm、6mm、10mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ24mm最大出力(W)900最大トルク(N・m)1.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500~23000回転速度(min-1[r.p.m])2500~23000チャック径(Φmm)最大12外径(mm)132
シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドルHS-2550用 リューター(日本精密機械工作)シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドルHS-2550用リューター(日本精密機械工作)
499,800税込549,780
1台
21日以内出荷
電源三相200V仕様です。 主にフライスの主軸に取り付けて、増速ユニットとして使用します。 フライスの主軸を回しての増速タイプではないので、振動が少なく高精度な加工が出来ます。 他に専用機、ロボット、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。 ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。
用途フライスに取り付けての金型加工、精密穴明け加工、バリ取り等の専用機。 旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。セット内容コレットチャック4mm、6mm各1個、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ14mm最大出力(W)410最大トルク(N・m)0.54無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~40000回転速度(min-1[r.p.m])5000~40000外径(mm)110
モーターユニット(ハイスピード精密加工用) リューター(日本精密機械工作)モーターユニット(ハイスピード精密加工用)リューター(日本精密機械工作)
449,800税込494,780
1台
21日以内出荷
電源三相200V仕様です。 コンパクト高出力モーターです。 コントローラーは、単独で使用出来るパワーサプライ仕様と機械組込用の電源ユニットタイプがあります。 ユキワ精工製YCCコレットを使用し、高精度です。
用途バリ取り等の専用機。 旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。トラスコ品番124-7056適合機種ELC-64C、ELC-D64Cセット内容コレットチャック6mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ14mm、エアーフィルターレギュレーター、エアチューブ5m、チャック取外し金具全長(mm)215.8質量(kg)3.7最大出力(W)520最大トルク(N・m)0.44無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~35000回転速度(min-1[r.p.m])5000~35000チャック径(Φmm)最大7.0外径(mm)70アズワン品番64-8501-74
シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドル用機械組込みタイプ リューター(日本精密機械工作)シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドル用機械組込みタイプリューター(日本精密機械工作)
89,980税込98,978
1台
21日以内出荷
電源ユニットです。
用途フライスに取り付けての金型加工、バリ取り等の専用機、ロボットに組み込んでの使用に。 旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。トラスコ品番124-8552適合機種HSM-3400、HSM-3400-NT50U、HSM-3400-B50セット内容モーターコード5m幅(mm)68質量(kg)1.1高さ(mm)128奥行(mm)128電源(V)三相200~240(単相200~240)消費電力1kVAアズワン品番64-8557-59