絞り込み
ブランド
- バーテック
- モノタロウ(53)
- エスコ(2,837)
- SUS(エスユーエス)(2,009)
- LAMP(スガツネ工業)(1,916)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,734)
- 黒田精工(1,526)
- KANA(片山チエン)(1,467)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,427)
- イマオコーポレーション(1,387)
- オリエンタルモーター(1,036)
- 栃木屋(942)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(840)
- ジョー・プリンス竹下(804)
- 中央精機(797)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(784)
- ナベヤ(743)
- 椿本チエイン(733)
- MIYOSHI(小西製作所)(698)
- 岩田製作所(673)
- ダイヤトレンド(565)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

バーカットHSSタイプ BF6-HSS1M NH25PP0.2黒
バーテック(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単に出来ます。用途食品工場などのドアの隙間対策。 OA機器などの配線部の目隠し。 建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーバー。 製品の搬送ガイド。材質PP、TPE幅(mm)6全長(mm)1000高さ(mm)45質量(g)300全長(m)1線径(Φmm)0.2全高(mm)45毛丈(mm)25
バーカットHSタイプ BF6-HS 5M NH40 PP0.2黒
バーテック(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単にできます。トラスコ品番805-1372幅(mm)6高さ(mm)60質量(g)900長さ(m)5全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40材質(ブラシ部)PP材質(フレーム)TPE
バーカットHSタイプ BF6-HS 1M NH40 PP0.2黒
バーテック¥6,298税込¥6,9281個当日出荷幅(mm)6高さ(mm)60質量(g)300全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
バーカットHMタイプ BF8-HM 1M NH40 PP0.2黒
バーテック(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております。 ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます。 最長25m巻きまので、継目がなく取り付けができます。用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイド幅(mm)8高さ(mm)65質量(g)400全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
バーストリップブラシ H825-1000PBT2W 白
バーテック(2件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷フレームにアルミフレームを採用しています 取り付け場所、用途に応じて2タイプのフレームから選択できます アルミフレームのため、金鋸等で長手方向の寸法調整が可能です。用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイドトラスコ品番805-1509幅(mm)8.7全長(mm)1000高さ(mm)50質量(g)280線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バーカットMFSタイプ BF8-MFS5M NH30PP0.2黒
バーテック¥28,980税込¥31,8781個当日出荷フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます。 最長25m巻きまので、継目がなく取り付けができます。用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)。OA機器などの配線部の目隠し。建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーパー。製品の搬送ガイド材質PP(ポリプロピレン)、PTE(熱可塑性エラストマー)幅(mm)18全長(mm)5000色黒高さ(mm)38全長(m)5線径(Φmm)0.2全高(mm)38毛丈(mm)30
バーカットHSSタイプ BF6-HSS5M NH25PP0.2黒
バーテック¥29,980税込¥32,9781個当日出荷トラスコ品番805-1345幅(mm)6高さ(mm)45質量(g)800全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バーストリップブラシ H825-100PBT2W
バーテック¥3,298税込¥3,6281個当日出荷トラスコ品番805-1506幅(mm)8.7全長(mm)100高さ(mm)50質量(g)28線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バーストリップブラシ H825-100PBT2B
バーテック¥3,298税込¥3,6281個当日出荷トラスコ品番805-1507幅(mm)8.7全長(mm)100高さ(mm)50質量(g)28線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バーカットHSタイプ BF6-HS 25M NH40 PP0.2黒
バーテック¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷トラスコ品番805-1373幅(mm)6質量(kg)3高さ(mm)60全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
バーカットHSSSタイプ BF6-HSSS 5M PP0.2黒
バーテック¥29,980税込¥32,9781本9日以内出荷あらゆる隙間からのホコリ、風、雪、虫の侵入対策に!。フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。ドアの寸法に応じて、簡単にハサミで切断できます。取り付け場所、用途に応じて5つのフレームから選択できます。また、毛の材質、長さを選択できます。RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品。REACH(第23次SVHC)対応製品用途食品工場などのドアの隙間対策に。OA機器などの配線部の目隠しに。建物間の隙間隠しに。切削粉などの飛散防止に。コンベアのスクレーパーに。トラスコ品番259-0118アズワン品番64-9294-05RoHS指令(10物質対応)対応
バーカットHLタイプ BF15-HL 5M NH60 PP0.3黒
バーテック¥63,980税込¥70,3781巻当日出荷フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。ドアの寸法に応じて、簡単にハサミで切断できます。取り付け場所、用途に応じて5つのフレームから選択でき、毛の材質、長さを選択できます。RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品。REACH(第23次SVHC)対応製品。HACCP製品認証取得ブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。用途食品工場などのドアの隙間対策に。OA機器などの配線部の目隠しに。建物間の隙間隠しに。切削粉などの飛散防止に。コンベアのスクレーパーに。あらゆる隙間からのホコリ、風、雪、虫の侵入対策に。仕様3列植毛トラスコ品番805-1403材質PP(ブラシ材質)、TPE(ブラシ台)形状波線厚さ(mm)15全長(mm)5000色ブラシ:黒全高(mm)100毛丈(mm)60フレーム高さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
バーストリップブラシ H950-1000 PBT0.2 青
バーテック¥18,980税込¥20,8781個当日出荷トラスコ品番805-1512幅(mm)9.2全長(mm)1000高さ(mm)85線径(Φmm)0.2毛丈(mm)50
バーストリップブラシ H825-500PBT2W
バーテック¥5,698税込¥6,2681個当日出荷トラスコ品番805-1508幅(mm)8.7全長(mm)500高さ(mm)50質量(g)140線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バーストリップブラシ H16100-1000 PBT0.5 青
バーテック¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷トラスコ品番805-1516幅(mm)16.2全長(mm)1000高さ(mm)145線径(Φmm)0.15毛丈(mm)100
バーストリップブラシ F950-1000 PP0.2 黒
バーテック¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から翌々日出荷トラスコ品番805-1523幅(mm)30全長(mm)1000線径(Φmm)0.2毛丈(mm)50
バーストリップブラシ F810-1000 NY0.1 黒
バーテック¥9,298税込¥10,2281個当日出荷トラスコ品番805-1518幅(mm)20全長(mm)1000高さ(mm)25線径(Φmm)0.1毛丈(mm)10
バーカットHLタイプ BF15-HLY5MNH60 PP0.2黄
バーテック¥57,980税込¥63,7781個6日以内出荷トラスコ品番805-1397幅(mm)15高さ(mm)100全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)60
バーストリップブラシ
バーテック¥22,980~税込¥25,278~1本5日以内出荷フレームにアルミフレームを採用しています。 取り付け場所、用途に応じて複数のフレームから選択できます。 アルミフレームのため、金鋸等で長手方向の寸法調整が可能です。用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)用、OA機器などの配線部の目隠し建物間の隙間隠しに、コンベアのスクレーパー製品の搬送ガイドに全長(mm)1000
バーストリップブラシ H950-1000H 馬毛
バーテック¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷トラスコ品番805-1513幅(mm)9.2全長(mm)1000高さ(mm)85毛丈(mm)50
バーストリップブラシ H925-500 PBT0.2 青
バーテック¥8,598税込¥9,4581個翌々日出荷トラスコ品番805-1510幅(mm)8.7全長(mm)500高さ(mm)50線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バーストリップブラシ H925-1000 PBT0.2 青
バーテック¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷トラスコ品番805-1511幅(mm)8.7全長(mm)1000高さ(mm)50線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バーストリップブラシ H925-100 PBT0.2 青
バーテック¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷トラスコ品番805-1503幅(mm)9.2全長(mm)100高さ(mm)60線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バーストリップブラシ H1680-1000 PBT0.5 青
バーテック¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷トラスコ品番805-1515幅(mm)16.2全長(mm)1000高さ(mm)125線径(Φmm)0.5毛丈(mm)80
バーストリップブラシ F980-1000 PP0.2 黒
バーテック¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷トラスコ品番805-1525幅(mm)9.2全長(mm)1000線径(Φmm)0.2毛丈(mm)80
バーストリップブラシ F930-1000 PP0.2 黒
バーテック¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷トラスコ品番805-1522幅(mm)30全長(mm)1000線径(Φmm)0.2毛丈(mm)30
バーストリップブラシ F825-500 PBT0.2 白
バーテック¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷トラスコ品番805-1520幅(mm)20全長(mm)500高さ(mm)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バーストリップブラシ F825-1000 PBT0.2 白
バーテック¥9,298税込¥10,2281個当日出荷トラスコ品番805-1521幅(mm)20全長(mm)1000高さ(mm)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バーストリップブラシ F1680-1000 PBT0.5 青
バーテック¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷トラスコ品番805-1526幅(mm)16.2全長(mm)1000線径(Φmm)0.5毛丈(mm)80
バーストリップブラシ F16100-1000 PBT0.5 青
バーテック¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷トラスコ品番805-1527幅(mm)16.2全長(mm)1000線径(Φmm)0.5毛丈(mm)100
バーストリップ H8型N-SPREAD0.2 難燃タイプ
バーテック¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷トラスコ品番805-1514幅(mm)9.2全長(mm)1000高さ(mm)85線径(Φmm)0.2毛丈(mm)50
バーストリップ H8型 バーキンタ0.35
バーテック¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷トラスコ品番805-1517幅(mm)8.7全長(mm)500高さ(mm)75線径(Φmm)0.35毛丈(mm)50
バーカットMHSタイプ BF8-MHSY25MNH30PP0.2黄
バーテック¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷トラスコ品番805-1425幅(mm)8高さ(mm)48全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)30
バーカットMHSタイプ BF8-MHS25M NH30 PP0.2黒
バーテック¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷トラスコ品番805-1435幅(mm)8高さ(mm)48全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)30
バーカットMHMタイプ BF10-MHMCB5MNH30PBT02青
バーテック¥44,980税込¥49,4781個翌々日出荷トラスコ品番805-1440幅(mm)10高さ(mm)53全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)30