インデックスプランジャ 面取りピンつき PEXS

インデックスプランジャ 面取りピンつき PEXS - NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ 面取りピンつき PEXS - NBK(鍋屋バイテック会社)

・ピン先端の片方に面取りがあるインデックスプランジャ。
・通常はピンが本体から突出しています。
・ワークを面取り側に押し当てると、面取り部をスライドしながらピンが押し込まれ、溝や段差に沿ってスムーズに移動します。ラッチ側にワーク端面が当たると、位置決め・固定されます。
・グラブスクリューを緩めることで、ピンの面取り方向を任意の角度に調整できます。
・商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
PEXS-B:ロックナットなし
PEXS-BK:ロックナットあり
・ピンの面取り方向は本体のマーキングにより確認できます。

ピッチ
【M(細目)】1.5
寸法sw2(mm)
2
内容量
1個
全8種類を絞り込む
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
質量(g)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05782267PEXS-8-7.5-BK-NIPXCS-16-19-**150692428
¥15,600
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
05782389PEXS-8-7.5-B-NIPXCS-16-19-**130692428
¥15,200
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
05782459PEXS-6-6-B-NIPXCS-16-19-**9867.52428
¥13,400
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
05782538PEXS-9-8.5-BK-NIPXCS-20-22-**19581.33033
¥17,100
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
05782572PEXS-6-6-BK-NIPXCS-16-19-**11667.52428
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
05782897PEXS-9-8.5-B-NIPXCS-20-22-**15981.33033
¥16,300
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
05782992PEXS-5-5-BK-NIPXCS-12-17-**5656.32023
¥12,500
¥11,980
¥13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
05783010PEXS-5-5-B-NIPXCS-12-17-**4756.32023
¥12,300
¥11,980
¥13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする