絞り込み
ブランド
- フリーベアコーポレーション
- モノタロウ(137)
- LAMP(スガツネ工業)(828)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(493)
- NOK(472)
- NSK(日本精工)(1,511)
- NTN(エヌティーエヌ)(625)
- SUS(エスユーエス)(775)
- TAKIGEN(タキゲン)(1,480)
- TMEHジャパン(233)
- TRUSCO(490)
- アインツ(285)
- イマオコーポレーション(1,048)
- エスコ(4,607)
- ジョー・プリンス竹下(372)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(235)
- 三木プーリ(1,644)
- 大阪魂(392)
- 岩田製作所(827)
- 東京発条製作所(373)
- 栃木屋(488)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
グリーン購入法適合(2)
特価

フリーベアプレス成形品(上向用)
フリーベアコーポレーション(3件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から翌々日出荷重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。 重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。 重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。 重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。 作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。 作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。仕様上向用材質スチール製
プレス成形品 スチール製C
フリーベアコーポレーション¥599税込¥6591個当日出荷MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。 ボール受け部をステンレスにする事によりさらに高機能化を実現。材質メインボール:スチールタイプMFタイプ特性防塵
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-5HV2
フリーベアコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個当日出荷従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りとテーパー仕様が追加しました。仕様上向き用トラスコ品番405-9709材質メインボール:スチール許容荷重(kg)30材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
プレス成形品 スチール製C
フリーベアコーポレーション¥519~税込¥571~1個当日出荷MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。 ボール受け部にステンレスを使用。 取付高さを低く抑える用途に最適。材質メインボール:スチールタイプMFタイプ特性防塵
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8YH
フリーベアコーポレーション¥2,498税込¥2,7481個当日出荷従来品より許容荷重がアップしてます。仕様上向き用トラスコ品番405-9702材質メインボール:スチール許容荷重(kg)80材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
プレス成形品 S オールステンレス製
フリーベアコーポレーション¥1,898税込¥2,0881個当日出荷MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。 ボール受け部をステンレスにする事によりさらに高機能化を実現。材質メインボール:ステンレスタイプMFタイプ特性防塵
フリーベアプレス成形品(上向用) スプリング内蔵タイプ
フリーベアコーポレーション¥449~税込¥494~1個当日出荷内蔵のスプリングによって搬送物の形状による偏荷重に対し、均等に荷重を受けることが可能です。
フリーベア切削加工品(上向用) ボルト取付タイプ
フリーベアコーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。仕様上向用形状ボルト付
フリーベアローラーベア
フリーベアコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個当日出荷C-8Lと取付、高さが同寸法です。 上向き、下向き、横向きでも使用可能ですので低床キャスターやガイドとしてお使い頂けます。用途重量物の搬出搬入、作業台、装置への経路、キャスター仕様上向き下向き兼用トラスコ品番829-0226材質スチール製、ローラー樹脂製許容荷重(kg)10直径(Φmm)55.5高さ(mm)26質量(g)59
フリーベアプレス成形品(上向用)
フリーベアコーポレーション¥939~税込¥1,033~1個当日出荷スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化許容荷重(kg)10質量(g)39自重(g)39
フリーベア(下向取付用)切削加工品 ボルト取付タイプ
フリーベアコーポレーション(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷材質[本体]スチール、[メインボール]スチール、[小ボール]スチール
フリーベア 切削加工品上向き用 ステンレス製 S-8HV2
フリーベアコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個当日出荷従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りが追加しました。仕様上向き用トラスコ品番406-2879RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8HBV2
フリーベアコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個当日出荷防塵仕様(ゴムシール付き)仕様上向き用トラスコ品番405-9708材質メインボール:スチール許容荷重(kg)100材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8HV2
フリーベアコーポレーション¥3,198税込¥3,5181個当日出荷従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りが追加しました。トラスコ品番405-9704材質メインボール:スチール許容荷重(kg)100材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-6HV2
フリーベアコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個当日出荷従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りとテーパー仕様が追加しました。仕様上向き用トラスコ品番405-9705材質メインボール:スチール許容荷重(kg)60材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
切削加工品上向用
フリーベアコーポレーション¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷メーカー独自の精密加工で優れた強度と確かな搬送性能を発揮します。 ボディが六角形状のためボックスレンチでの取り付け取り外しが可能です。用途重量物の搬出搬入、ラインの方向転換、作業台、装置への経路材質スチール製
フリーベア切削加工品(上向用) ボルト2本取付タイプ
フリーベアコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個当日出荷仕様上向用トラスコ品番500-4250材質[本体]スチール、[メインボール]スチール、[小ボール]スチール形状ボルト付許容荷重(kg)200質量(g)1270
フリーベアプレス成形品(上向用) スプリング内蔵・フランジ付タイプ
フリーベアコーポレーション¥919~税込¥1,011~1個当日出荷内蔵のスプリングによって搬送物の形状による偏荷重に対し均等に荷重を受けることが可能。スプリング沈ミシロ(mm)2.5
フリーベア切削加工品 H-Type(ボルト取付)
フリーベアコーポレーション¥3,798税込¥4,1781個当日出荷スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化許容荷重(kg)8自重(g)17.5
フリーベアユニット
フリーベアコーポレーション¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷から5日以内出荷自由な組み合わせと、豊富なバリエーションを有するフリーベア。 重量物の搬送はもちろん、方向転換や作業台にと、あらゆる環境に最適な機能性でお応えします。
フリーベアプレス成型品
フリーベアコーポレーション¥2,898税込¥3,1881個当日出荷スプリング式なので偏荷重にも対応可能です。トラスコ品番500-5825材質メインボール:スチール、ボディー:スチール許容荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8ZV2
フリーベアコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スプリング式なので偏荷重にも対応可能です。仕様上向き用トラスコ品番405-9706材質メインボール:スチール許容荷重(kg)80材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-6ZV2
フリーベアコーポレーション¥4,698税込¥5,1681個当日出荷スプリング式なので偏荷重にも対応可能です。従来品からテーパー仕様が追加しました。仕様上向き用トラスコ品番405-9707材質メインボール:スチール許容荷重(kg)50材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
切削加工品(上向用) スチール製
フリーベアコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から6日以内出荷テーパー、取付用2面割を兼ね備えたシリーズです。仕様上向き用材質メインボール:スチールタイプHタイプ
プレス成形品 S オールステンレス製
フリーベアコーポレーション¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。 ボール受け部にステンレスを使用。 取付高さを低く抑える用途に最適。材質メインボール:ステンレスタイプMFタイプ特性防塵
プレス成形品 メインボール樹脂製 P-
フリーベアコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個当日出荷MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。 ボール受け部をステンレスにする事によりさらに高機能化を実現。材質メインボール:樹脂タイプMFタイプ特性防塵
プレス成形品 メインボール樹脂製 P-
フリーベアコーポレーション¥949~税込¥1,044~1個当日出荷MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。 ボール受け部にステンレスを使用。 取付高さを低く抑える用途に最適。材質メインボール:樹脂タイプMFタイプ特性防塵
プレス成形品 メインボール樹脂製 P-
フリーベアコーポレーション¥999税込¥1,0991個当日出荷MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。 内蔵のスプリングによって搬送物の形状による偏荷重を均等に受ける事が可能です。材質メインボール:樹脂タイプMFタイプ、スプリング内蔵特性防塵
プレス成形品 スチール製C
フリーベアコーポレーション¥639税込¥7031個当日出荷MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。 内蔵のスプリングによって搬送物の形状による偏荷重を均等に受ける事が可能です。材質メインボール:スチールタイプMFタイプ、スプリング内蔵特性防塵
角溝挿入型エアー浮上式 フリーベアユニット
フリーベアコーポレーション¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷材質本体:アルミ、ボール・フリーベア部:ステンレス、ボルト:ステンレスストローク(mm)4幅(mm)38高さ(mm)36ピッチ(mm)40
フリーベアスライダー
フリーベアコーポレーション¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷から4日以内出荷従来品(メガスライダー)と比べボールが落ちないので取り付けたまま重量物の移動が可能です。用途治具・金型等重量物の搬送・位置決め幅(mm)145.16質量(kg)3許容荷重(kg)1000高さ(mm)50奥行(mm)72