62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションPLH301 ピンロックヒンジ
ヒンジ部180度回転 クロムメッキと黒色塗装仕上の2タイプ
質量(g)60
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションスターフィッシュノブ SFK SFK25B-10-SUS
・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・汚れの目詰まりがないフラット形状です。・クロムメッキ仕様は、磨耗やこすれに強く、海水・洗剤・アセトン・エチルアルコール・塩素溶液に耐性があります。又、頻繁に洗浄が必要な設備や屋外での使用に適しています。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ブラック L10 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) H20 質量(g)8 タイプフェノール樹脂製 D25 S10 D112 取付部おねじ MM5×0.8 ねじの呼びM5 材質(取付部)SUS303
1個
399 税込439
当日出荷

イマオコーポレーションスターフィッシュノブ SFK
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 クロムメッキ仕様は、磨耗やこすれに強く、海水洗剤アセトンエチルアルコール塩素溶液に耐性があります。又、頻繁に洗浄が必要な設備や屋外での使用に適しています。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質黄銅製 ブラック 質量(g)7 タイプメネジ 使用温度範囲(℃)SFK/SFK-SUS/SFK-CL:-30~130・SFK-CR:-30~80 寸法L(mm)- 寸法H(mm)20 寸法S(mm)10 寸法D(mm)25 寸法D1(mm)12 寸法Lf(mm)10 材質(ノブ)SFK/SFK-SUS:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック・SFK-CL:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しホワイト・SFK-CR:ポリアミド(ガラス繊維強化)クロムメッキ 寸法MM5×0.8 材質(メネジ)SFK/SFK-CR:黄銅・SFK-SUS/SFK-CL:SUS303 材質(オネジ)SFK:SUM22L亜鉛メッキ・SFK-SUS:SUS303
1個
289 税込318
7日以内出荷

ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別おねじ付 材質(本体)SUM22 タイプ固定握り、ねじこみ型 表面処理(本体)硬質クロムメッキ
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
材質(グリップ)ポリアミド タイプ折り曲げ型、オネジ 耐熱温度(℃)60 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)クロムメッキ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。
材質(本体)SUM22 タイプ回転握り、ねじこみ型 表面処理(本体)硬質クロムメッキ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションER・FR・SFR エンプラ回転握り
FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。 FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
種類朝顔 その他握りは別売品です。 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり 取付穴あり スポーク数3 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイプ円筒型 材質(グリップ)ポリアミドブ 材質(シャンク)SUM2 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)クロムメッキ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボス部には加工しやすいように5mmのセンター穴が空いています。
材質(本体)FC200 材質(取付部)FC200 取付部丸穴 種類六角形 穴径(Φmm)5 表面処理(本体)クロムメッキ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類朝顔 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (548種類の商品があります)

JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。
材質(グリップ)ポリプロピレン 種別おねじ付 タイプ回転握り 耐熱温度(℃)80 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)クロムメッキ
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


種類朝顔 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし 取付穴なし スポーク数3 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
表面処理(本体)クロムメッキ
1個
特価
309 税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

イマオコーポレーション鋼製握り、鋼製回転握り RA
材質(本体)SUM22、硬質クロムメッキ 質量(g)45 ねじ寸法M6×1
1個
909 税込1,000
当日出荷

指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
種類朝顔 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (549種類の商品があります)

イマオコーポレーションSFK スターフィッシュノブ
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
1個
243 税込267
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1個
340 税込374
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,601 税込1,761
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
699 税込769
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

1個
1,317 税込1,449
翌日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

イマオコーポレーションスチールカバー型ブリーザキャップ
堅牢なスチールカバーで、屋外での使用に適しています。
材質(フィルター)ポリウレタン 表面処理(フランジ)亜鉛メッキ 表面処理(キャップ)クロムメッキ 表面処理(スプリング)亜鉛メッキ
1個
2,328 税込2,561
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションネジ調整型タイトナー
ストロークが大きくテンション力が強力です。
材質スライドブロック/SS400(四三酸化鉄被膜)、調整ボルト/SCM435(四三酸化鉄被膜) 材質(シャフト)S45C・クロムメッキ
1個
9,603 税込10,563
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(ねじ部)SUS303
1個
2,037 税込2,241
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

イマオコーポレーションオーバル グリップ レバー
材質(グリップ)ポリアミド 色(グリップ)ブラック 表面処理(グリップ)光沢仕上げ 表面処理(シャフト)硬質クロムメッキ・梨地仕上げ 色(シャフト)つや消しシルバー
1個
689 税込758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イマオコーポレーション長穴スライドロック
材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)80 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 表面処理(本体)クロムメッキ 材質(シャフト)ステンレス鋼 材質(クサビ)ステンレス鋼 材質(プランジャー)ポリアセタール
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーション長穴スライドロック
鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
用途コンベアガイドの調整。 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 表面処理(本体)クロムメッキ タイプ樹脂ノブ、オレンジ 材質(クサビ)ステンレス鋼 材質(シャフト)ステンレス鋼 材質(プランジャー)ポリアセタール 質量(g)80 2018年トラスコ掲載ページ2 0372
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーション角鋼スライドロック(レバータイプ)
鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。狭い場所でも横から操作できます。
用途隣接するカメラ、印字機の調整。 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(レバー部)SCS13(SUS304相当) 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 表面処理(本体)クロムメッキ 材質(シャフト)ステンレス鋼 材質(板バネ)C5191P 2018年トラスコ掲載ページ2 0372 材質(クサビ)ステンレス鋼
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上) NFNVタイプには握り取付け用メネジがありません。 握りは別売品です。別途ご注文ください。
種類朝顔
1個
6,698 税込7,368
翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
1,863 税込2,049
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

堅牢なスチールカバーで、屋外での使用に適しています。
材質(フィルター)ポリウレタン 材質(スプリング)SWRH67B 材質(タッピンネジ)SWRH67B 表面処理(フランジ)亜鉛メッキ 表面処理(タッピンネジ)亜鉛メッキ 表面処理(キャップ)クロムメッキ
1個
8,148 税込8,963
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ローレット 材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056) 表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理 色(ハンドル車)ブラック
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(ねじ部)SUS303
1個
1,911 税込2,102
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションPLH426 ピンロックヒンジ
ヒンジ部180度回転
質量(g)95
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションフラットヒンジ(旋回角度180°) FTH
腐食に強いステンレス製もご用意
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、クロムメッキ 質量(g)95 材質(ピン)SUS303
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

イマオコーポレーション角リム型ハンドル車 S
指かけ付きリム形状です。
種類朝顔 材質(ハンドル車)FC材、クロムメッキ 材質(握り)ポリアミド、ブラック
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

イマオコーポレーションクランプレバー オネジ ネジ部SUS
トラスコ品番805-7042 材質レバー:亜鉛ダイキャスト(ZDC1) クロムメッキ、ネジ部:SUS303
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

材質(グリップ)ポリプロピレン 材質(シャンク)クロムメッキ(SUM22) 種別おねじ付 色(グリップ)ブラック 二面幅F(mm)- 表面処理(シャンク)クロムメッキ
1個
659 税込725
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションオーバルグリップレバー
オーバルグリップ(OG)を取り付けた標準レバーです。グリップは接着・圧入してあります。
トラスコ品番805-7930 材質グリップ:フェノール樹脂 ブラック、シャフト:SS400 硬質クロムメッキ 梨地仕上げ つや消しシルバー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷