プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式のテーブルです。
適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420
RoHS指令(10物質対応)対応
プレート取付タイプのQロック内蔵油圧式のテーブルです。
適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め
熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応
プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ分割式のテーブルです。
適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。
寸法N(mm)0.02
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420
熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
プレート取付タイプのQロック内蔵エアー式のテーブルです。
適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。
付属品(ロケートピン)QLA19DRP、(ダイヤピン)QLA19DDP、(クランプピン)QLA19DCP
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SUS440C
質量(kg)56
熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798,000
税込¥1,977,800
46日以内出荷
本体側面より、レンチで締結、解除操作を行います。
Q-ロックエレメント ホールタイプ(油・空圧式)のピンを使用できます。
干渉を回避できるため5面加工に最適です。
[動画はこちらから]
ホールタイプ 本体 サイドネジ式
試作用治具 量産治具への移行
材質SCM440
質量(kg)1.7
寸法L(mm)22
寸法H(mm)32.5
寸法A(mm)78
寸法F(mm)9
寸法D(mm)7.5(+0.05/0)
寸法E(mm)14
寸法B(mm)50
寸法M(mm)m8×1.25
寸法I(mm)10
寸法J(mm)44.5
寸法G(mm)41
寸法K(mm)25
トルク(N・m)17
熱処理焼入れHRC55
寸法C(H6)(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)7
1個
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
プレート取付タイプのQロック内蔵油圧式のパレットテーブルです。
適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式の丸型プレートです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。
適合ブッシュとの組み合わせによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420
寸法H(mm)ユーザー仕様
寸法F(mm)ユーザー仕様
寸法E(mm)0.02
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め
寸法B(mm)25
寸法G(mm)ユーザー仕様
熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応
ホールタイプ本体の位置決めに使用します。
適合機種QLTD-kN10
質量(kg)15
寸法D(mm)6
寸法B(mm)10
寸法C(mm)M3×0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法A g6(mm)16
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
長尺ワークを複数の5軸マシンバイスでクランプする場合、ワークの歪を矯正する
ことなくクランプができるマシンバイスです。
口金間の中心が±5mm移動して、ワークをクランプします。
歪みを矯正しないため、アンクランプ後の歪み取り作業や傷修正の心配もなく、
さらに精度変化も抑えるため加工時間の削減につながります。
ロックタイト浮上り防止機構:半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の
力を加えることでワークの浮上りを防止できます。
口金交換式:2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。
付属品ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1組):1組、ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1組):1組、標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1セット):2セット、標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1組):1組、標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本
移動距離(mm)(中心)±5
口幅(mm)102
適合T溝幅(mm)標準取付クランプ:18
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)20
標準ガイドブロック幅(mm)18
同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様)
巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。
浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。
旧JIS寸法O(mm)級を上回る高精度です。
摺動面は、焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。
本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。
本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。
同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。
口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。
圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。
切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。
メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。
固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。
SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。
標準ガイドブロック幅(mm)14
締付力(kN)30
付属品標準ガイドブロック(2個1組)/LTCV:18mm×1組、LTCV-14GB:14mm×1組、標準取付クランプセット(2個1組)/LTCV:適合T溝巾18mm、LTCV14GB:適合T溝幅14mm×2セット、ハンドル1本、吊上用金具×1式
寸法D(mm)82
寸法F(mm)90
寸法J(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた案内性。挿入時に差し込みやすいテーパー形状のブッシュです。専用工具不要。六角レンチのみで取付が可能であるため、専用工具なく取付が可能です。優れたロック機構。製品下面のロック機構により、製品がベースから外れることを防止します。
材質本体:SUS303
A25
B8
高さ(mm)45
H16
質量(g)66
F7
D15
C45
E3
GM20×1.5(細目)
外径Φ25
RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイトCV精密マシンバイスの部品です。適合機種をご確認の上ご発注ください。
※LTCV-RC旧型にはスペーサーが付属されます。
適合機種CV全機種共通
種類旧可動体側用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。
供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。
切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。
固定口金側からハンドル操作する仕様です。
固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。
ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。
[動画はこちらから]
自動化対応
ロックタイト エアマシンバイス
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m
質量(kg)28
寸法L(mm)147
寸法H(mm)43
寸法A(mm)344
寸法F(mm)200~338
寸法S(mm)75
寸法D(mm)69
寸法E(mm)138
寸法B(mm)469.2
寸法C(mm)104
寸法T(mm)26
寸法W(mm)M6
寸法P(mm)93
寸法M(mm)23.5
寸法N(mm)287
寸法O(mm)7.6
寸法I(mm)200
寸法J(mm)8
寸法G(mm)90
寸法K(mm)50
寸法Q(mm)175
寸法R(mm)M14
寸法U(mm)274
寸法V(mm)14
口幅(mm)102
寸法BD(mm)152.5
寸法BB(mm)135
寸法BA(mm)103
寸法BC(mm)48.5
口開き(mm)138
口深(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BE(mm)119
寸法BF(mm)251
締付力(kN)(0.7MPa時)10
標準ガイドブロック幅(mm)14
1台
¥419,800
税込¥461,780
3日以内出荷
単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。
供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。
切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。
固定口金側からハンドル操作する仕様です。
固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。
ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。
[動画はこちらから]
自動化対応
ロックタイト エアマシンバイス
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m
質量(kg)28
寸法L(mm)147
寸法H(mm)43
寸法A(mm)344
寸法F(mm)200~338
寸法S(mm)75
寸法D(mm)69
寸法E(mm)138
寸法B(mm)469.2
寸法C(mm)104
寸法T(mm)26
寸法W(mm)M6
寸法P(mm)93
寸法M(mm)23.5
寸法N(mm)287
寸法O(mm)7.6
寸法I(mm)200
寸法J(mm)8
寸法G(mm)90
寸法K(mm)50
寸法Q(mm)175
寸法R(mm)M14
寸法U(mm)274
寸法V(mm)14
口幅(mm)102
寸法AA(mm)115
寸法AC(mm)27
寸法AD(mm)131
口開き(mm)138
口深(mm)45
寸法AB(mm)61
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)(0.7MPa時)10
標準ガイドブロック幅(mm)14
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
ロックタイトエアマシンバイス専用のワークの着座検出用の穴を設けた口金です。
着座センサーとの組合せでワークの有無を検知できます。
継手は左右どちらにも付け替えられます。
※ロックタイトエアマシンバイス専用品です。
※着座センサーはお客様でご用意ください。
付属品Oリング
質量(kg)0.5
寸法L(mm)3
寸法H(mm)11
寸法A(mm)102
寸法F(mm)11
寸法D(mm)60
寸法E(mm)27
寸法B(mm)45
寸法C(mm)19
寸法I(mm)35
寸法J(mm)1.5
寸法G(mm)17.5
寸法K(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合バイスLTAIR100 LTAIR100-MBS LTAIR100-HS LTAIR100-MBHS
1枚
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。
セット内容[ユニバーサル口金]ベース:2個、ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、低頭六角穴付ボルトM8×15:4個、[ユニバーサルラウンド口金]ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、[ユニバーサルベース]ベース:2個、六角穴付ボルトM8×16:4個
寸法L(mm)66
寸法H(mm)28
寸法A(mm)125
寸法F(mm)5
寸法D(mm)24
寸法E(mm)16
寸法B(mm)45
寸法C(mm)28
寸法P(mm)9
寸法M(mm)62.5
寸法N(mm)14
寸法O(mm)8.5
寸法I(mm)8
寸法J(mm)17
寸法G(mm)15
寸法K(mm)29.5
寸法Q(mm)12.5
寸法R(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合バイスLT5AU125F
ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。
セット内容[ユニバーサル口金]ベース:2個、ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、低頭六角穴付ボルトM8×15:4個、[ユニバーサルラウンド口金]ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、[ユニバーサルベース]ベース:2個、六角穴付ボルトM8×16:4個
質量(kg)1.2
寸法L(mm)29.5
寸法H(mm)15
寸法A(mm)125
寸法F(mm)5
寸法D(mm)24
寸法E(mm)16
寸法B(mm)45
寸法C(mm)20
寸法P(mm)8.5
寸法M(mm)33
寸法N(mm)9
寸法O(mm)14
寸法J(mm)(並目)M8
寸法G(mm)15
寸法K(mm)17
寸法Q(mm)12.5
寸法R(mm)100
寸法U(mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合バイスLT5AU125F
1組(2個)
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。
供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。
切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。
固定口金側からハンドル操作する仕様です。
固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。
ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。
[動画はこちらから]
自動化対応
ロックタイト エアマシンバイス
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m
質量(kg)30
寸法L(mm)147
寸法H(mm)43
寸法A(mm)344
寸法F(mm)200~338
寸法S(mm)75
寸法D(mm)69
寸法E(mm)138
寸法B(mm)469.2
寸法C(mm)104
寸法T(mm)26
寸法W(mm)M6
寸法P(mm)93
寸法M(mm)23.5
寸法N(mm)287
寸法O(mm)7.6
寸法I(mm)200
寸法J(mm)8
寸法G(mm)90
寸法K(mm)50
寸法Q(mm)175
寸法R(mm)M14
寸法U(mm)274
寸法V(mm)14
口幅(mm)102
寸法BD(mm)152.5
寸法BB(mm)135
寸法BA(mm)103
寸法BC(mm)48.5
寸法AA(mm)115
寸法AC(mm)28
寸法AD(mm)131
口開き(mm)138
口深(mm)45
寸法AB(mm)61
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BE(mm)119
寸法BF(mm)251
寸法CC(mm)179.5
締付力(kN)(0.7MPa時)10
標準ガイドブロック幅(mm)14
1台
¥569,800
税込¥626,780
3日以内出荷
ロックタイトCV精密マシンバイス用の嵩上げ台です。
ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。
適合バイスLTCV-100(S) LTCV-125(S) LTCV-100(S)H LTCV-125(S)H
セット内容ハイトブロック:1個、取付ボルトM12×35:4個、吊上用ボルトM12×25:4個、吊上用アイナットM12:4個
寸法A(mm)406
寸法B(mm)126
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークを押し当てるために複動エアシリンダ―を内蔵した横押しユニットです。
ワークストッパー(ワーク有無検出ポート付き)との併用でより確実なワーク設置ができます。
[動画はこちらから]
ロックタイト エアマシンバイス
質量(kg)1.2
寸法L(mm)18
寸法H(mm)57
寸法A(mm)115
寸法F(mm)73.5
寸法D(mm)100
寸法E(mm)4
寸法B(mm)130
寸法C(mm)19
寸法M(mm)106.9~116.4
寸法N(mm)33.4~42.9
寸法O(mm)M8
寸法I(mm)22
寸法J(mm)25
寸法G(mm)59.5
寸法K(mm)166
RoHS指令(10物質対応)対応
取付適合ボルトM8
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
ロボットを使用したワーク搬送、クランプ工程の自動化に最適なバイスです。
ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、高精度加工と段取り時間を短縮できます。
(繰り返し位置決め精度:±0.02)
作動用の空圧配管は側面もしくは底面のどちらからでもできます。
口金ベースの向きを変えて口開き増大できます。
ワークに応じて口金はグリップ、セルフカット口金を使用ください。
口金ベースを取外して、ブロックタイプのセルフカット口金を使用することもできます。
※口金は別途ご購入ください。
付属品位置決め・取付用ボルト×2個、取付用六角穴付きボルト×2個
ストローク(mm)(片側)3
質量(kg)15
最高使用圧力(MPa)0.6
口幅(mm)85
口開き(mm)グリップ口金(149503)セット時:6~45.5、グリップ口金(149503)セット時口金ベース前後組替え時:44.5~104.5
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)16(0.6MPa時)
1個
¥699,800
税込¥769,780
61日以内出荷
ロボットを使用したワーク搬送、クランプ工程の自動化に最適なバイスです。
ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、高精度加工と段取り時間を短縮できます。
(繰り返し位置決め精度:±0.02)
作動用の空圧配管は側面もしくは底面のどちらからでもできます。
口金ベースの向きを変えて口開き増大できます。
ワークに応じて口金はグリップ、セルフカット口金を使用ください。
口金ベースを取外して、ブロックタイプのセルフカット口金を使用することもできます。
※口金は別途ご購入ください。
※2個の円柱形近接スイッチ:形E2E-X1R5E1 2M(オムロン製)を標準搭載しており自動化に最適です。
近接スイッチの詳しい内容はメーカーカタログをご確認ください。
付属品位置決め・取付用ボルト×2個、取付用六角穴付きボルト×2個
ストローク(mm)(片側)3
質量(kg)15
最高使用圧力(MPa)0.6
口幅(mm)85
口開き(mm)グリップ口金(149503)セット時:6~45.5、グリップ口金(149503)セット時口金ベース前後組替え時:44.5~104.5
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)16(0.6MPa時)
1個
¥779,800
税込¥857,780
61日以内出荷
5軸MCにおいて、多数個ワークを取付けても5面加工が対応できるイケールです。
※お客様の仕様に合わせた特殊品も承ります。
材質FC250
熱処理焼鈍
表面処理塗装(黒皮部)
付属品アイボルト
寸法F(mm)30
寸法G(Φmm)Φ50
寸法H(mm)寸法をご指定下さい。
寸法I(mm)寸法をご指定下さい。
寸法J(mm)寸法をご指定下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。