絞り込み
ブランド
- マサル
- モノタロウ(53)
- エスコ(2,837)
- SUS(エスユーエス)(2,009)
- LAMP(スガツネ工業)(1,916)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,734)
- 黒田精工(1,526)
- KANA(片山チエン)(1,467)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,427)
- イマオコーポレーション(1,387)
- オリエンタルモーター(1,036)
- 栃木屋(942)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(840)
- ジョー・プリンス竹下(804)
- 中央精機(797)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(784)
- ナベヤ(743)
- 椿本チエイン(733)
- MIYOSHI(小西製作所)(698)
- 岩田製作所(673)
- ダイヤトレンド(565)
- ブランドをもっと見る

ボルト用保護カバー ダークブラウン
マサル¥239~税込¥263~1個3日以内出荷突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応します。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。用途突出したボルトのカバーに。材質塩化ビニル(PVC)色ダークブラウン
ボルト用保護カバー付属品 ハカマ
マサル¥239~税込¥263~1個翌々日出荷から3日以内出荷ボルト用保護カバーの高さ調整に使用します。ハカマは段積みが可能です。ボルト用保護カバー使用時に、ねじの長さが適合ねじの長さより長い場合に使用します。ボルト用保護カバーを取付ける前に設置します。用途ボルト用保護カバーの高さ調整に使用。
ボルト用保護カバー 透明
マサル¥239~税込¥263~1個翌々日出荷から3日以内出荷突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応します。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。用途突出したボルトのカバーに。材質塩化ビニル(PVC)色透明
ボルト用保護カバー 42型 透明
マサル¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷くるくる回して簡単に取付けできます。平座金付きダブルナットを完全に収納できます。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応しています。用途突出したボルトのカバーに。トラスコ品番135-0549材質塩化ビニル(PVC)色透明種類42型寸法L(mm)97寸法H(mm)160適合ねじM42寸法W(mm)97
ボルト用保護カバー グレー
マサル¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷くるくる回して簡単に取付けできます。平座金付きダブルナットを完全に収納できます。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応しています。用途突出したボルトのカバーに。トラスコ品番135-0575材質塩化ビニル(PVC)色グレー種類42型寸法L(mm)97寸法H(mm)160適合ねじM42寸法W(mm)97
ボルト用保護カバー ミルキー
マサル¥239~税込¥263~1個翌々日出荷から3日以内出荷突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応します。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。用途突出したボルトのカバーに。材質塩化ビニル(PVC)色ミルキーホワイト