商品豆知識
エスコ品番EA991CX
セット内容6mm×P1.0(直)(10個)、8mm×P1.0(直)(10個)、10mm×P1.0(直)(10個)、R(PT)1/8”(直)(5個)、6mm×P1.0(45°)(5個)、8mm×P1.0(45°)(5個)、10mm×P1.0(45°)(5個)、6mm×P1.0(90°)(5個)、8mm×P1.0(90°)(5個)、10mm×P1.0(90°)(5個)
1セット
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
形状ストレート
六角対辺(mm)7
入数(個)5
ねじサイズM6×P0.75
1袋(5袋)
¥270
税込¥297
当日出荷
グリースニップル(丸頭)用防塵・グリース漏れ用キャップ。
材質ポリエチレン
エスコ品番EA991CZ-0
1袋(20個)
¥515
税込¥567
当日出荷
材質真鍮(金ニス塗装仕上)
寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5
胴径(Φmm)25
アズワン品番65-2314-19
入数1個
ねじサイズG1/8"
1個
¥605
税込¥666
当日出荷
適合【ニップル対辺】1/8”NPT
エスコ品番EA991CN-50
使用方法(1)オイルを注入(2)ハンマーで叩く(3)オイルがニップルに浸透し、抜けやすくなります。
全長(mm)212
ホース長さ(mm)【フレキシブルホース】143
1個
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
仕様●ねじサイズ:R1/4”●形状:90°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:14mm
アズワン品番65-2314-58
1袋(5個)
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
仕様●ねじサイズ:R1/4”●形状:67.5°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:14mm
アズワン品番65-2314-57
1袋(5個)
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
材質真鍮(金ニス塗装仕上)
寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7
胴径(Φmm)32
アズワン品番65-2314-20
入数1個
ねじサイズG1/4"
1個
¥1,110
税込¥1,221
当日出荷
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)
形状ストレート
六角対辺(mm)10
アズワン品番65-2314-63
入数5個
ねじサイズM8×P1.25
1袋(5個)
¥630
税込¥693
当日出荷
M6、M8、M10のニップル150個セット。
材質合金鋼
エスコ品番EA991CX-43
1個
¥6,220
税込¥6,842
当日出荷
ピンタイプ用。六角ナットなので、締め付けが簡単にできます。手動式グリースガン専用。
全長(mm)42
ねじサイズM10×1
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
M6、M8、M10の110個ニップルセット。
材質合金鋼
エスコ品番EA991CX-41
1個
¥5,180
税込¥5,698
当日出荷
M6、M8のニップル30個セット。
材質スチール(亜鉛メッキ)
エスコ品番EA991CX-30
1個
¥4,940
税込¥5,434
欠品中
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズUNF1/4”×28山
六角対辺(mm)7
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CZ-302
形状ストレート
質量(g)2.3
1個
¥360
税込¥396
当日出荷
仕様●ねじサイズ:UNF1/4”●形状:90°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mm
アズワン品番65-2314-71
1袋(5個)
¥515
税込¥567
当日出荷
仕様●ねじサイズ:NPT1/4”●形状:ストレート●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:1個●六角対辺:14mm
アズワン品番65-2314-21
1個
¥405
税込¥446
翌日出荷
仕様●ねじサイズ:NPT1/8”●形状:67.5°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mm
アズワン品番65-2314-73
1袋(5個)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
仕様●ねじサイズ:NPT1/8”●形状:ストレート●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mm
アズワン品番65-2314-72
1袋(5個)
¥815
税込¥897
欠品中
ピンタイプ用。EA991CY-11A、-12A、-16A、-17A、-31、-32、-36、-37用。
材質スチール(亜鉛メッキ)
全長(mm)41
質量(g)50
ねじサイズG1/8”(メス)
1個
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
仕様●ねじサイズ:UNF1/4”●形状:67.5°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mm
アズワン品番65-2314-70
1袋(5個)
¥515
税込¥567
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズG1/8”
六角対辺(mm)10
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CZ-301
形状ストレート
質量(g)5.8
1個
¥515
税込¥567
翌日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズUNF1/4”×28山
六角対辺(mm)10
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CZ-312
形状67.5°
質量(g)8.8
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
仕様●ねじサイズ:UNF1/4”●形状:ストレート●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:7mm
アズワン品番65-2314-69
1袋(5個)
¥280
税込¥308
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズPT1/8”
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CZ-211
形状67.5°
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズPT1/4”
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CZ-202
形状ストレート
1個
¥795
税込¥875
翌日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズPT1/8”
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CZ-201
形状ストレート
1個
¥445
税込¥490
当日出荷
仕様六角平径:17mm
材質真鍮(ニッケルメッキ仕上)
寸法(mm)H:19、S:9
全長(mm)19
六角対辺(mm)17
アズワン品番65-2314-45
ボタン寸法(Φmm)15
ねじサイズR1/8"
1個
¥205
税込¥226
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズUNF1/4”×28山
六角対辺(mm)10
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CZ-322
形状90°
質量(g)8.8
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
防塵用ゴムキャップ。
用途EA991CY-11、-12、-31、-32、-36、-37用
材質ニトリルゴム
エスコ品番EA991CY-10
1個
¥1,630
税込¥1,793
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズPT1/4”
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CZ-222
形状90°
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P0.75
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CZ-206
形状ストレート
1個
¥360
税込¥396
当日出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。