ベアリングナットエスコ翌日出荷から8日以内出荷
SS400製。アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。
軸受ユニット用アダプタナット・座金セットエスコ翌日出荷から8日以内出荷
材質はベアリングナット部は一般構造用圧延鋼材(SS400)、座金は冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
軸受ユニット用アダプタナット・座金セットエスコ8日以内出荷
ベアリングナット:一般構造用圧延鋼材(SS400)、座金:冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)
用途アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します・【EA966PA-322、EA966PB-322用】アダプタナット・座金のセット です。セット内容M100軸受用アダプタナット、座金サイズM100
軸受ユニット用アダプタナット・座金セットエスコ8日以内出荷
ベアリングナット:一般構造用圧延鋼材(SS400)、座金:冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)・
用途アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します・【EA966PA-305、EA966PB-305用】アダプタナット・座金のセット です。セット内容M20軸受用アダプタナット、座金サイズM20
[180M] モーターベースエスコ翌日出荷
材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール寸法(mm)E:279、F:241、BM:477、BN:420わく番号180M
M8x30mm [クロームメッキ]丸ナットエスコ翌日出荷
ねじサイズM8エスコ品番EA948BW-205材質スチール製(SS400)寸法A(mm)30寸法D(mm)12表面処理クロムメッキ寸法B(mm)18寸法C(mm)16
M5x20mm [クロームメッキ]丸ナットエスコ翌日出荷
ねじサイズM5エスコ品番EA948BW-203材質スチール製(SS400)寸法A(mm)20寸法D(mm)7.5表面処理クロムメッキ寸法B(mm)11.5寸法C(mm)10
M8x15mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)エスコ翌日出荷
グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)ねじM8×15仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)エスコ品番EA948AS-3A寸法H(mm)80寸法d(mm)17寸法D(mm)24
M5x25mm 雄ねじ プラスチック ノブエスコ翌日出荷
エスコ品番EA948AY-1材質(本体)ナイロン6種類多角形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)25表面処理(ねじ)ユニクロメッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)25材質(取付部)SS400
M12x40mm 雄ねじ プラスチック ノブエスコ翌日出荷
エスコ品番EA948AY-5材質(本体)ナイロン6種類多角形寸法H(mm)22寸法D(Φmm)50表面処理(ねじ)ユニクロメッキ寸法d(Φmm)23取付部おねじ(段付)ねじの呼びM12取付長(mm)40材質(取付部)SS400
[180L] モーターベースエスコ翌日出荷
材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール寸法(mm)E:279、F:279、BM:477、BN:460わく番号180L
[160M] モーターベースエスコ翌日出荷
材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール寸法(mm)E:254、F:210、BM:420、BN:370わく番号160M
[132S] モーターベースエスコ翌日出荷
材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール寸法(mm)E:216、F:140、BM:357、BN:270わく番号132S
[112M] モーターベースエスコ翌日出荷
材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール寸法(mm)E:190、F:140、BM:308、BN:263わく番号112M
[160L] モーターベースエスコ翌日出荷
材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール寸法(mm)E:254、F:254、BM:420、BN:410わく番号160L
[132M] モーターベースエスコ翌日出荷
材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール寸法(mm)E:216、F:178、BM:357、BN:310わく番号132M
M8x15mm ゴム 回転グリップエスコ翌日出荷
六角穴による裏側からの取り付け方式。
材質ゴム、グリップ:EPDM(つや消し)、ねじ:SS400(クロムメッキ)ねじサイズM8×15mmエスコ品番EA948AR-22寸法H(mm)56.5寸法D(mm)35.5
M6x13mm ゴム 回転グリップエスコ翌日出荷
六角穴による裏側からの取り付け方式。
材質ゴム、グリップ:EPDM(つや消し)、ねじ:SS400(クロムメッキ)ねじサイズM6×13mmエスコ品番EA948AR-21寸法H(mm)45.5寸法D(mm)28
M10x18mm ゴム 回転グリップエスコ翌日出荷
六角穴による裏側からの取り付け方式。
材質ゴム、グリップ:EPDM(つや消し)、ねじ:SS400(クロムメッキ)ねじサイズM10×18mmエスコ品番EA948AR-23寸法H(mm)72寸法D(mm)45
ベアリングナット EA949KBシリーズエスコ翌日出荷
仕様●呼び番号:AN01●サイズ:M12●ピッチ:1.0●サイズ(mm):D1/M12×1.0、D3/22、D4/17、Bn/4、S/3、T/2、D6/12.5●材質:SS400アズワン品番65-9324-56
ベアリングナット EA949KBシリーズエスコ翌日出荷
仕様●呼び番号:AN21●サイズ:M105●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M105×2.0、D3/140、D4/126、Bn/18、S/12、T/5、D6/106●材質:SS400アズワン品番65-9324-76
M6x13mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)エスコ翌日出荷
グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)ねじM6×13仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)エスコ品番EA948AS-2A寸法H(mm)65寸法d(mm)13寸法D(mm)19
M10x18mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)エスコ翌日出荷
グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)ねじM10×18仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)エスコ品番EA948AS-4A寸法H(mm)95寸法d(mm)20寸法D(mm)28
M5x10mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)エスコ翌日出荷
グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)ねじM5×10仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)エスコ品番EA948AS-1A寸法H(mm)50寸法d(mm)12寸法D(mm)18
パイプ用ベース (コーナー用)エスコ翌日出荷
単管パイプΦ48.6mm用。パイプを差し込む位置がベースのコーナーにあるため、スペースをムダなく使えます。角型。屋外専用シリーズ。
仕様パイプ締付時のトルク目安:12.5N (参考値)、締付工具:六角レンチ (4mm)材質SS400、止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)質量(kg)1.5表面処理溶融亜鉛めっき引張強度(kg)パイプと金具接続時:578 (参考値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×46適合パイプ径(Φmm)48.6
M6x30mm 雄ねじ プラスチック ノブエスコ翌日出荷
エスコ品番EA948AY-2材質(本体)ナイロン6種類多角形寸法H(mm)16.5寸法D(Φmm)33表面処理(ねじ)ユニクロメッキ寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)30材質(取付部)SS400
M8x40mm 雄ねじ プラスチック ノブエスコ翌日出荷
エスコ品番EA948AY-3材質(本体)ナイロン6種類多角形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)40表面処理(ねじ)ユニクロメッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)SS400
M10x40mm 雄ねじ プラスチック ノブエスコ翌日出荷
エスコ品番EA948AY-4材質(本体)ナイロン6種類多角形寸法H(mm)22寸法D(Φmm)45表面処理(ねじ)ユニクロメッキ寸法d(Φmm)22取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10取付長(mm)40材質(取付部)SS400
50mm/M10 [スチール製]雌ねじロッキングレバーエスコ翌日出荷
エスコ品番EA948CA-121形状ノブ付形材質(本体)S45C種類テンションレバー回し半径(mm)50寸法E(mm)25表面処理シャフト:メラミン塗装寸法B(mm)55材質(グリップ)ABS樹脂取付部めねじ表面処理(本体)メラミン塗装材質(シャフト)SS400取付長(mm)10取付穴径(mm)M10
75mm/M12 [スチール製]雌ねじロッキングレバーエスコ翌日出荷
エスコ品番EA948CA-122形状ノブ付形材質(本体)S45C種類テンションレバー回し半径(mm)75寸法E(mm)30表面処理シャフト:メラミン塗装寸法B(mm)72材質(グリップ)ABS樹脂取付部めねじ表面処理(本体)メラミン塗装材質(シャフト)SS400取付長(mm)10取付穴径(mm)M12
軸受ユニット用アダプタエスコ8日以内出荷
軸受ユニット用アダプター内径がテーパ穴の軸受に使用して、取付け・取外しが容易です。
ベアリングナット EA949KBシリーズエスコ8日以内出荷
仕様●呼び番号:AN26●サイズ:M130●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M130×2.0、D3/165、D4/149、Bn/21、S/12、T/5、D6/131●材質:SS400アズワン品番65-9324-80
ベアリングナット EA949KBシリーズエスコ8日以内出荷
仕様●呼び番号:AN32●サイズ:M160●ピッチ:3.0●サイズ(mm):D1/M160×3.0、D3/210、D4/182、Bn/25、S/16、T/7、D6/161.5●材質:SS400アズワン品番65-9324-84
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
偏光フィルターVSテクノロジー税込¥18,678¥16,980
モジュールカメラ日立産業制御ソリューションズ税込¥164,780¥149,800
カクパイジョン三好キカイ(旧:三好パイジョン)税込¥1,868¥1,698
マルパイジョン三好キカイ(旧:三好パイジョン)税込¥2,198~¥1,998~
マルパイジョン三好キカイ(旧:三好パイジョン)税込¥1,318~¥1,198~
マルパイジョン三好キカイ(旧:三好パイジョン)税込¥1,318¥1,198
マルパイジョン三好キカイ(旧:三好パイジョン)税込¥1,318~¥1,198~
マルパイジョン三好キカイ(旧:三好パイジョン)税込¥3,628¥3,298