絞り込み
ブランド
- DH Robotics
- モノタロウ(137)
- IKO(日本トムソン)(7,841)
- KANA(片山チエン)(1,564)
- LAMP(スガツネ工業)(2,107)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2,253)
- NOK(2,539)
- NSK(日本精工)(6,718)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,824)
- Optibelt(2,705)
- RS PRO(8,378)
- SKF(日本エスケイエフ)(2,623)
- SMC(6,423)
- SUS(エスユーエス)(3,574)
- TAKIGEN(タキゲン)(2,971)
- イマオコーポレーション(4,295)
- エスコ(4,782)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,981)
- 三木プーリ(18,668)
- 東京発条製作所(3,120)
- 椿本チエイン(1,807)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

PGEシリーズ スリムタイプ電動平行グリッパー (DOBOT MG400用フランジ付)
DH Robotics¥189,800税込¥208,7801個18日以内出荷DOBOT MG400用フランジ付ハンド。小型で柔軟な設置。高い作業速度。正確な力制御用途DOBOT MG400用ハンド仕様●MG400専用フランジ:専用フランジ付●推奨加工対象物質量(kg):0.25●開閉時間(秒):0.3/0.3●騒音放射:60db未満ストローク(mm)10寸法(mm)グリッパ:89×30×18質量(kg)0.155定格電圧(V)DC24±10%定格電流(A)0.1繰返し精度(mm)±0.02推奨環境0~40℃駆動方式高精度プラネタリギヤ+ラックアンドピニオンRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40ピーク電流(A)0.22把持力(N)6~15