74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4 材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) シャフト11.8パイプ ベアリングプレスベアリング フレーム色日塗工 77-30T(ブルー) 材質(フレーム)SS フレーム(mm)90×30×2.3t
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

フリーローラコンベヤ用脚です。
適合本体型式MMR1906,MR3812,SRA5712,ALR3808
1脚
6,698 税込7,368
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

中荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2 材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) シャフト11.8パイプ ベアリングプレスベアリング フレーム色日塗工 77-30T(ブルー) 材質(フレーム)SS フレーム(mm)60×30×2.3t
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

FR7617用替えローラ
材質(ローラー部)スチール(黒皮) ローラ外径×肉厚(mm)76.3×4.2
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

MRZ3812用の替えローラ
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

MRU3812用替えローラ
材質(ローラー部)ステンレス 研磨仕上 ローラ外径×肉厚(mm)38×1.2 ローラー耐荷重(kg/本)20
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

セントラルコンベヤースチールローラコンベヤMMR2808
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
ローラー径(Φmm)28.6 仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール 肉厚(mm)1.2 2018年トラスコ掲載ページ8 1257
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

セントラルコンベヤーIB型スタンド(中・重荷重用) IB
フリーローラコンベヤ用脚です。
適合本体型式FRZ6017,FR7620
1脚
特価
3,990 税込4,389
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304) ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)ステンレス(SUS304) ローラー径(Φmm)38 ローラー耐荷重(kg/本)20
1台
44,980 税込49,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール 肉厚(mm)1.2 ローラー径(Φmm)38.1
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽・中荷重用ローラコンベヤ支持脚です。
適合機種MMR1906・MMR2808・MR3812・MRZ4212・SRCZ4812・SRA5712・FRZ6012 他 材質スチール
1台
7,500 税込8,250
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
シャフト11.8パイプ ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) フレーム色日塗工 77-30T(近似値) 材質(フレーム)SS ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2 フレーム(mm)60×30×2.3t
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

セントラルコンベヤースチールローラコンベヤMMR2808
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
ローラー径(Φmm)28.6 仕様搬送荷重100kg/m程度 材質フレーム:スチール 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)スチール
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

MR3812用の替えローラ
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
1個
459 税込505
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

セントラルコンベヤーアルミローラコンベヤALRZ4812
超低騒音タイプです。耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
ローラー径(Φmm)48.8 仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金 肉厚(mm)2.0 2018年トラスコ掲載ページ8 1278
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

セントラルコンベヤースチールローラSRA5712型
汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
ローラー径(Φmm)57.2 仕様搬送耐荷重500kg/m程度まで 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール 肉厚(mm)1.4 2018年トラスコ掲載ページ8 1259
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)50×3.5 材質(ローラー部)ABS樹脂(アイボリー) シャフト12パイプ(SUS304) ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316 フレーム色アルミ 材質(フレーム)アルミ (ステーはSUS製) フレーム(mm)63×25×3t
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

オールステンレス製ローラー、水洗い可能です。
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304) ピッチ(mm)20 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)ステンレス(SUS304) ローラー径(Φmm)19
1台
94,125 税込103,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール ピッチ(mm)20 肉厚(mm)1.2 ローラー径(Φmm)19.1
1台
37,000 税込40,700
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.4 ローラー径(Φmm)57.2
1台
20,250 税込22,275
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重荷重用ローラコンベヤ支持脚です。
適合機種SRDZ5717・FRZ6017・FR7617・FR7620・FRS7620 材質スチール
1台
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
材質フレーム:スチール、シャフト:スチール 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)38.1
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
材質フレーム:スチール、シャフト:スチール 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)19.1
1台
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
シャフト11.8パイプ ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) フレーム色日塗工 77-30T(近似値) 材質(フレーム)SS ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4 フレーム(mm)90×30×2.3t
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
シャフト11.8パイプ ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) カーブ内R(mm)900×90 フレーム色日塗工 77-30T(近似値) 材質(フレーム)SS
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

セントラルコンベヤースチールローラコンベヤFR7620
重量物搬送、パレット積載品搬送に最適です。
ピッチ(mm)100 材質/仕上フレーム:スチール、シャフト:スチール 肉厚(mm)4.2 ローラー径(Φmm)76.3 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JRU5012用替えローラ
材質(ローラー部)ABS 樹脂(黒色) ローラ外径×肉厚(mm)50×3.5
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

JRA3808用替えローラ
材質(ローラー部)ABS 樹脂(乳白色) ローラ外径×肉厚(mm)38×2
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ALR3808用替えローラ
材質(ローラー部)アルミアルマイト加工 ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.6
1個
829 税込912
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

SRA5712用替えローラ
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4
1個
619 税込681
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

SRA5712用替えローラ
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4
1個
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

SRA5712用替えローラ
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4
1個
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

SRAF5712用替えローラ
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

SRAZ5712用替えローラ
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

SRA5712用替えローラ
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4
1個
619 税込681
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

MR3812用替えローラ
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
1個
459 税込505
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

MR3812用替えローラ
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
1個
459 税込505
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

MR3812用替えローラ
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
1個
459 税込505
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

MR3812用替えローラ
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
1個
459 税込505
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

セントラルコンベヤーアルミローラコンベヤALR3808
耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場等、水濡れが心配な現場に最適です。
ローラー径(Φmm)38.1 仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金 肉厚(mm)1.6 材質(ローラー部)アルミ 2018年トラスコ掲載ページ8 1277
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります