メカニカル部品/機構部品 :「送りねじ」の検索結果

関連キーワード
157件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型軽量の昇降型Z軸ステージです。V-CR方式のガイドを多く組み合わせ剛性をアップしています。センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージ テーブル長さ(mm)125 テーブル幅(mm)125 耐荷重(N)98 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)1.4 感度0.01mm クランプ板クランプ 目量送りねじ式 ハンドル1回転約0.5mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向Z軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.005 移動量(ツマミ1回転)0.5mm
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

30mm×30mmサイズの安価なZ軸方向の移動ユニットです。0.5mmピッチの送りねじにより微調整が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)30 耐荷重(N)8.9 送り方式送りねじP=0.5mm 移動ガイドボールスライド 質量(kg)0.073 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 移動方向Z軸1方向 移動精度(mm)真直度0.01 移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1個
18,980 税込20,878
20日以内出荷

30mm×30mmサイズの安価なX軸方向の移動ユニットです。0.5mmピッチの送りねじにより微調整が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)30 耐荷重(N)9.8 送り方式送りねじP=0.5mm 移動ガイドボールスライド 質量(kg)0.045 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度0.01 移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1個
15,980 税込17,578
20日以内出荷

30mm×30mmサイズの安価なXY軸方向の移動ユニットです。0.5mmピッチの送りねじにより微調整が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)30 耐荷重(N)9.8 送り方式送りねじP=0.5mm 移動ガイドボールスライド 質量(kg)0.09 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度0.01 移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1個
29,980 税込32,978
20日以内出荷

移動ガイドにV溝とクロスローラを採用した高精度Z昇降ステージです。送りねじは精密ねじとボールねじがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N)CK1799CU1799:29.4(3kgf) 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)0.7 付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本 材質アルミ合金 移動方向Z軸1方向 移動量(mm)0~5 ステージ寸法(mm)60×60 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.76A/相) 分解能(mm)0.001 送りねじリード(mm)1 移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.005 位置決め精度(mm)0.01 繰返し精度(mm)±0.001 ロストモーション(mm)0.003 最高速度(mm/s)5(5000pps時) 表面処理黒アルマイト梨地 原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 仕様ボールねじ仕様 種類zステージ
1台
189,800 税込208,780
12日以内出荷

移動ガイドにV溝とクロスローラを採用した高精度Z昇降ステージです。送りねじは精密ねじとボールねじがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N)CK1799CU1799:9.4(3kgf) 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)0.7 付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本 材質アルミ合金 移動方向Z軸1方向 移動量(mm)0~5 ステージ寸法(mm)60×60 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 分解能(mm)0.005 送りねじリード(mm)0.5 移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.005 位置決め精度(mm)0.012 繰返し精度(mm)±0.0015 ロストモーション(mm)0.003 最高速度(mm/s)2.5(5000pps時) 表面処理黒アルマイト梨地 原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 仕様精密ねじ仕様 種類zステージ
1台
179,800 税込197,780
12日以内出荷

中央精機X軸ねじ式ステージ
エコ商品
X軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージ 送り方式送りねじP=0.5mm 移動ガイドアリ溝 材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理(テーブル)真鍮/クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1個ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機X・Y・Z軸ねじ式ステージ
エコ商品
XYZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ 送り方式送りねじP=0.5mm 移動ガイドアリ溝 材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理(テーブル)真鍮/クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XYZ軸3方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1個ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機X・Y軸ねじ式ステージ
エコ商品
XY軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyステージ 送り方式送りねじP=0.5mm 移動ガイドアリ溝 材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理(テーブル)真鍮/クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1個ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機XZ軸ねじ式ステージ
エコ商品
XZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xzステージ 送り方式送りねじP=0.5mm 移動ガイドアリ溝 材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理(テーブル)真鍮/クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XZ軸2方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1個ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機Z軸ねじ式ステージ
エコ商品
Z軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Zステージ 送り方式送りねじP=0.5mm 移動ガイドアリ溝 材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理(テーブル)真鍮/クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向Z軸1方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1台ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステージ面が40mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。
耐荷重(N)49(5kgf) 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.32 付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M3 4本 材質アルミ合金 移動方向X軸1方向 移動量(mm)±7.5 ステージ寸法(mm)40×40 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 分解能(mm)0.002 送りねじ種類転造ボールねじ 送りねじリード(mm)1 移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01 位置決め精度(mm)0.014 繰返し精度(mm)±0.0005 ロストモーション(mm)0.002 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 表面処理黒アルマイト梨地 センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 仕様エコノミー型
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

ステージ面が40mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。
耐荷重(N)39.2(4kgf) 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.64 付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M3 4本 材質アルミ合金 移動方向XY軸2方向 移動量(mm)±7.5 ステージ寸法(mm)40×40 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 分解能(mm)0.002 送りねじ種類転造ボールねじ 送りねじリード(mm)1 移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01 位置決め精度(mm)0.014 繰返し精度(mm)±0.0005 ロストモーション(mm)0.002 XY直交度(mm)0.015 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 表面処理黒アルマイト梨地 センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 仕様エコノミー型
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

ステージ面が60mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。
耐荷重(N)39.2(4kgf) 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)1 付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M3 4本 材質アルミ合金 移動方向XY軸2方向 移動量(mm)±12.5 ステージ寸法(mm)60×60 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 分解能(mm)0.002 送りねじ種類転造ボールねじ 送りねじリード(mm)1 移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01 位置決め精度(mm)0.014 繰返し精度(mm)±0.0005 ロストモーション(mm)0.002 XY直交度(mm)0.015 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 表面処理黒アルマイト梨地 センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 仕様エコノミー型
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

ステージ面が60mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。
耐荷重(N)49(5kgf) 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.5 付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本 材質アルミ合金 移動方向X軸1方向 移動量(mm)±12.5 ステージ寸法(mm)60×60 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 分解能(mm)0.002 送りねじ種類転造ボールねじ 送りねじリード(mm)1 移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01 位置決め精度(mm)0.014 繰返し精度(mm)±0.0005 ロストモーション(mm)0.002 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 表面処理黒アルマイト梨地 センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 仕様エコノミー型
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

薄型フィックスステージ 中央精機 動画あり
中央精機薄型フィックスステージ
エコ商品
ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。 自然ロック式により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 スペーサほどの薄さ(8mm)で位置決めが可能です(Xステージの場合)。 送りねじの配置をテーブル中心とすることで出っ張りの少ない形状を表現しており、特に狭小部への設置に有効です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
耐荷重(N)24.5 送り方式送りねじP=0.7mm 移動ガイドすり合わせ クランプなし(自然ロック式) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動量(ツマミ1回転)約0.7mm
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中央精機X軸マイクロステージ
エコ商品
超小型で非常に軽量なX軸方向の微動ユニットです。小型センサ、マイクロオプティクス、ピンホールなど精密位置決め用途に広く利用いただけます。移動ガイドにシャフトスライドを使用していますので滑らかで安定した動きが得られます。ステージ面中央の穴は透過になっています。
種類Xステージ 移動ガイドシャフトスライド クランプ- 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度0.05
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機二軸傾斜ステージ 125×125
エコ商品
上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ テーブル長さ(mm)125 テーブル幅(mm)125 耐荷重(N)49 送り方式手動ねじ式 質量(kg)1 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向傾斜2方向 移動量(°)±2 移動量(ツマミ1回転)約0°15'
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 ステージ面サイズが25mm角の小型ステージで、6軸を構成することが可能です。
種類回転ステージ クランプクランプレス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)196 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007 材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02 許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200
1台ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HG-VCR方式とアルミ合金を組み合わせ剛性、軽量を両立した昇降型のZ軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)29.3 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) クランプ板クランプ 平行度(mm)0.1 材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム 移動方向Z軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003 モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 1.0、ピッチ剛性 2.5、ロール剛性 0.4 許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:150、ピッチ:100、ロール:160 垂直度(mm)0.01
1台ほか
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)98 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.2 平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007 材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02 許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500
1台ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HG-VCR方式とアルミ合金を組み合わせ剛性、軽量を両立した昇降型のZ軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)29.3 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.2 クランプ板クランプ 平行度(mm)0.1 材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向Z軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003 モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 1.5、ピッチ剛性 3.0、ロール剛性 0.7 許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:150、ピッチ:100、ロール:160 垂直度(mm)0.01
1台ほか
45,980 税込50,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中央精機二軸傾斜ステージ 60×60
エコ商品
上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)39.2 送り方式手動ねじ式 質量(kg)0.15 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向傾斜2方向 移動量(°)±2 移動量(ツマミ1回転)約0°40'
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
材質アルミ合金/黒アルマイト梨地 種類xステージ 表面処理黒アルマイト梨地 クランプクランプレス 耐荷重(N)24.5(2.5kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式移動機構/送りねじ:P=0.7mm 移動ガイドすり合わせ
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機X・Y小型ステージ
エコ商品
20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにV溝とクロスローラを採用し非常に高精度な移動が可能です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)30 耐荷重(N)14.7 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)0.32 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.0005 センサーリミットセンサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC 分解能0.001mm 適合ケーブルACB-STS2 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.008 使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相) 送りねじリード(mm)0.5 位置決め精度(mm)0.015 ロストモーション(mm)0.0005 最高速度(mm/s)8(8000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

中央精機XY軸マイクロステージ
エコ商品
超小型で非常に軽量なXY軸方向の微動ユニットです。小型センサ、マイクロオプティクス、ピンホールなど精密位置決め用途に広く利用いただけます。移動ガイドにシャフトスライドを使用していますので滑らかで安定した動きが得られます。ステージ面中央の穴は透過になっています。
種類xyステージ 移動ガイドシャフトスライド 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.05mm
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)19.6 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.23 クランプ板クランプ 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向Z軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.20、ピッチ剛性 0.50、ロール剛性 0.50 垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030
1台ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)19.6 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.44 クランプ板クランプ 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向Z軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.05、ピッチ剛性 0.20、ロール剛性 0.20 垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030
1台ほか
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)58.8 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.42 クランプ板クランプ 平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.10、ピッチ剛性:0.40、ロール剛性:0.40
1台ほか
42,980 税込47,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)50 テーブル幅(mm)50 耐荷重(N)49 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.33 クランプ板クランプ 平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.20、ピッチ剛性:0.60、ロール剛性:0.60
1台ほか
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)39.2 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.23 クランプ板クランプ 平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.40、ピッチ剛性 1.00、ロール剛性 1.00
1台ほか
39,980 税込43,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)70 テーブル幅(mm)70 耐荷重(N)245 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007 材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02 許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500
1台ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HG-VCR方式とアルミ合金を組み合わせ剛性、軽量を両立した昇降型のZ軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージ テーブル長さ(mm)70 テーブル幅(mm)70 耐荷重(N)29.3 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) クランプ板クランプ 平行度(mm)0.1 材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム 移動方向Z軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.005 モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 1.0、ピッチ剛性 2.5、ロール剛性 0.4 許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:150、ピッチ:100、ロール:160 垂直度(mm)0.01
1台ほか
49,980 税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)98 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.2 平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007 材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02 許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500
1台ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)58.8 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.24 クランプ板クランプ 平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.20、ロール剛性:0.20
1台ほか
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)39.2 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.13 クランプ板クランプ 平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.20、ピッチ剛性:0.50、ロール剛性:0.50
1台ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)50 テーブル幅(mm)50 耐荷重(N)144.2 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.6 平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014 材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.08、ピッチ剛性 0.06、ロール剛性 0.06 許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:800、ピッチ:800、ロール:800
1台ほか
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)192.1 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014 材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec 許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200
1台ほか
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)58.8 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.42 クランプ板クランプ 平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.10、ピッチ剛性:0.40、ロール剛性:0.40
1台ほか
43,980 税込48,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)