絞り込み
ブランド
- エバオン
- モノタロウ(53)
- エスコ(2,832)
- SUS(エスユーエス)(2,007)
- LAMP(スガツネ工業)(1,911)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,734)
- 黒田精工(1,526)
- KANA(片山チエン)(1,467)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,427)
- イマオコーポレーション(1,387)
- オリエンタルモーター(1,036)
- 栃木屋(941)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(840)
- ジョー・プリンス竹下(803)
- 中央精機(797)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(785)
- ナベヤ(743)
- 椿本チエイン(731)
- 岩田製作所(673)
- ダイヤトレンド(565)
- ニッセイ(559)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

緩み止めナット (一般機械構造用圧延鋼材)
エバオン(4件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から8日以内出荷振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。用途ベアリングの締め付けなどに。材質一般機械構造用圧延鋼材形状丸形種類ロックナット
ブッシングプーリー SPA-1
エバオン(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から13日以内出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。用途ベルト伝導による変速に。種類ブッシングプーリー溝数1寸法W(mm)20適合ベルトA、SPA
ピタナット(機械構造用炭素鋼)
エバオン(2件のレビュー)¥438~税込¥482~1個当日出荷から9日以内出荷振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。用途ベアリングの締め付けなどに。材質機械構造用炭素鋼(S45C 相当材)形状丸形種類ロックナット
EVN ブッシングプーリー SPB 145mm 溝数2
エバオン¥4,798税込¥5,2781個10日以内出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番455-4914材質ねずみ鋳鉄質量(kg)3.1溝数2番号(図面)14適合ベルト3V、M、SPZ適合ブッシング2012データム径(mm)145
EVN ブッシングプーリー SPA 170mm 溝数2
エバオン¥6,398税込¥7,0381個当日出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番455-4825材質ねずみ鋳鉄質量(kg)4.5溝数2番号(図面)8適合ベルトA、SPA適合ブッシング2012データム径(mm)170
EVN ロックナット EPT (直角度:5/1000)
エバオン¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷直角度は5/1000です。用途工作機主軸・ボールねじのベアリング締付用緩み止めナット。材質機械構造用炭素鋼(S45C 相当材)形状丸形種類ロックナット硬度HRC22~26精度ISO 5H材質(ブッシュ)快削黄銅(C3560 相当材)
ブッシングプーリー SPB 132mm 溝数4
エバオン¥6,498税込¥7,1481個当日出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番514-3900材質ねずみ鋳鉄溝数4適合ベルトB、BX、SPBデータム径(mm)132図面番号26
”SPプーリー” SPZ 溝数4 2517
エバオン¥7,998税込¥8,7981個当日出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。 適用ブッシング 2517用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番514-5571材質ねずみ鋳鉄溝数4RoHS指令(10物質対応)対応適合ベルト3V、M、SPZデータム径(mm)180図面番号18
”SPプーリー” SPZ 溝数4 2012
エバオン¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。 適用ブッシング 2012用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番514-5457材質ねずみ鋳鉄溝数4RoHS指令(10物質対応)対応適合ベルト3V、M、SPZデータム径(mm)140図面番号18
”SPプーリー” SPZ 溝数5
エバオン¥3,798税込¥4,1781個当日出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。 適用ブッシング 2012用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番514-5309材質ねずみ鋳鉄溝数5適合ベルト3V、M、SPZデータム径(mm)112図面番号18
VPプーリ B5 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)
エバオン¥19,980~税込¥21,978~1個11日以内出荷質量(kg)12.4種類VPプーリ溝数5外径D(Φmm)304.8寸法I(mm)66リム幅w(mm)104寸法t1(mm)19寸法t2(mm)19溝の形Bボス径d(Φmm)95データム径dn(mm)293.8
VPプーリ A4 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)
エバオン¥9,798~税込¥10,778~1個11日以内出荷質量(kg)4種類VPプーリ溝数4外径D(Φmm)165.1寸法I(mm)42リム幅w(mm)68寸法t1(mm)13寸法t2(mm)13溝の形Aボス径d(Φmm)70データム径dn(mm)156.1
VPプーリ B5 軸穴完成品(軸穴+キー溝)
エバオン¥18,980~税込¥20,878~1個11日以内出荷質量(kg)12.4種類VPプーリ溝数5外径D(Φmm)304.8寸法I(mm)66リム幅w(mm)104寸法t1(mm)19寸法t2(mm)19溝の形Bボス径d(Φmm)95データム径dn(mm)293.8
VPプーリ A4 軸穴完成品(軸穴+キー溝)
エバオン¥9,798~税込¥10,778~1個11日以内出荷質量(kg)4種類VPプーリ溝数4外径D(Φmm)165.1寸法I(mm)42リム幅w(mm)68寸法t1(mm)13寸法t2(mm)13溝の形Aボス径d(Φmm)70データム径dn(mm)156.1