絞り込み
ブランド
- ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
- モノタロウ(137)
- エスコ(4,618)
- 三木プーリ(1,643)
- NSK(日本精工)(1,517)
- TAKIGEN(タキゲン)(1,482)
- イマオコーポレーション(1,019)
- LAMP(スガツネ工業)(828)
- 岩田製作所(813)
- SUS(エスユーエス)(775)
- NTN(エヌティーエヌ)(622)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(494)
- TRUSCO(490)
- 栃木屋(490)
- NOK(472)
- 大阪魂(392)
- ジョー・プリンス竹下(373)
- 東京発条製作所(370)
- アインツ(282)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(235)
- 椿本チエイン(232)
- ブランドをもっと見る

ボールブッシュ インロー角型フランジ付 両シール NFIS-V NFISシリーズ
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷スリーブの端をインローとして使用する形状です。 フランジ形状は角型となっており、合成樹脂製リテーナが1ヶ組込まれています。 標準にて外周面には無電解ニッケルメッキ処理をしてあります。
DBX(セグメンタル型別シール)
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥22税込¥241個当日出荷から6日以内出荷DBシリーズ専用の別シールです。 別シール外径はボールブッシュ外径より少し大きく、圧入する事でハウジング内にボールブッシュを固定できます。用途各種 直線運動部
CBX(コンパクト型別シール)
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷から9日以内出荷CBシリーズ専用の別シールです。 別シール外径はボールブッシュ外径より少し大きいため、ハウジング内にボールブッシュを固定できます。用途各種 直線運動部
ボールブッシュ 欧米系 標準型 フランジ無
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から4日以内出荷円筒形状の型式で、一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。 欧米地域で広く普及しているミリ寸法系列で、リテーナーの材質は合成樹脂を使用しています。
ボールブッシュ コンパクト型 フランジ無 SUS CB-SUS CBシリーズ
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷全長と外径が小さく、軽量コンパクトなボールブッシュです。 ハウジングへの組付けは圧入固定式で、SB型と同様、ハウジングに締め付け機構を設けることによりスキマ調整が可能です。 鋼球と軌道面の接触面は、線接触に近いため高負荷が得られます。仕様●内径:12mm●外径:19mm●全長:28mm●質量:0.016kgアズワン品番68-0609-98
ボールブッシュ 2面カット型インロー フランジ付 両シール NFIO-V NFIOシリーズ
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷から4日以内出荷スリーブの端をインローとして使用する形状です。 フランジ形状は2面カット型となっており、合成樹脂製リテーナが1ヶ組込まれています。 標準にて外周面には無電解ニッケルメッキ処理をしてあります。
ボールブッシュ 2面カット型 端面フランジ付 両シール NFEO-V NFEOシリーズ
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷から4日以内出荷フランジをスリーブ端面に取付けした形状です。 フランジ形状は2面カット型となっており、合成樹脂製リテーナが2ヶ組込まれているためシングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。 標準にて外周面には無電解ニッケルメッキ処理をしてあります。
ボールブッシュユニット SLSタイプ
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から6日以内出荷スリット入りアルミハウジングに自動調芯機能を持ったスーパーボールブッシュが組み込まれておりスキマ調整、予圧調整が可能です。用途各種 直線運動部
SBシリーズ(自動調芯開放型)(両シール)
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷から6日以内出荷SB型の鋼球1条列分を取り除いた型式で、専用軸をたわみ防止のために支持台で固定する場合に。 使用できる構造になっています。また、SB型と同様にスキマ調整も可能です。用途各種 直線運動部仕様両側シール(樹脂シール)
標準型ボールブッシュ(金属リテーナー) Nタイプ
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷から6日以内出荷円筒形状の型式で、最も一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。 保持器の材質は、スチールを使用しております。用途各種 直線運動部玉列数6
標準型ボールブッシュ N-Vタイプ
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷円筒形状の型式で、最も一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。 保持器は材質として、合成樹脂を使用しております。用途各種 直線運動部仕様片側シール(ニトリルゴム)材質(外筒)ステンレス材質(保持器)樹脂軸角度(°)(最大同軸度)0.015
ボールブッシュユニット LC-Aタイプ
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥9,398~税込¥10,338~1個翌々日出荷スタンダードサイズで取付は上下どちらの方向からでも可能です。 ケースはアルミ製で軽量・コンパクト・高精度です。用途各種 直線運動部仕様両側シール付寸法F(mm)60材質(ハウジング)アルミニウム寸法S2(mm)6.8材質(リテーナー)合成樹脂
DBシリーズ(セグメンタル型)
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥5,898~税込¥6,488~1個翌々日出荷から6日以内出荷全長と外径が小さく、軽量で経済性に優れたボールブッシュです。 ハウジングへの組み付けは圧入式で、SB型と同様、ハウジングに締め付け機構を設けることにより隙間調整が可能です。 鋼球と軌道面の接触面は、線接触に近いため、高負荷が得られます。用途各種 直線運動部材質ステンレス