絞り込み
ブランド
  • ハバジット
  • モノタロウ(137)
  • IKO(日本トムソン)(7,842)
  • KANA(片山チエン)(1,564)
  • LAMP(スガツネ工業)(2,107)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2,253)
  • NOK(2,539)
  • NSK(日本精工)(6,717)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,824)
  • Optibelt(2,705)
  • RS PRO(8,366)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,623)
  • SMC(6,423)
  • SUS(エスユーエス)(3,574)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,971)
  • イマオコーポレーション(4,295)
  • エスコ(4,779)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,982)
  • 三木プーリ(18,668)
  • 東京発条製作所(3,122)
  • 椿本チエイン(1,807)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリコード丸ベルト ハバジット

    ポリコード丸ベルト

    ハバジット(13件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    ハバジットポリコード丸ベルトは オレンジ製品に比べ耐磨耗性に優れ 高張力タイプです。 高い柔軟性、衝撃吸収性、耐磨耗性に優れています。
    用途一般搬送用、伝動用、衣類乾燥機の修理用に。短軸間距離でのひねり使用にも可。材質TPU色グリーン種類丸ベルト表面粗目許容温度(℃)-20/+50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハビブルー搬送用丸ベルト ハバジット

    ハビブルー搬送用丸ベルト

    ハバジット(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    4日以内出荷から12日以内出荷
    コバルトブルー色調。 青色の天然食材はあまり存在しないので、偶発的にベルト破損や損傷が生じ、仮にベルトの破片が食品に混入しても、簡単に見つけることが可能。 FDA及び食品との直接接触に関する欧州条約(2002/72/EC)に適合。 食品直接搬送が可能。耐磨耗性に優れる。抗菌性能に優れる。加水分解耐性に優れる。低い摩擦係数により、低消費電力に貢献。
    材質TPU色コバルトブルー種類丸ベルト表面艷無許容温度(℃)-10/+50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ベルトカッティング機 ハバジット

    丸ベルトカッティング機

    ハバジット
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    ポリコード丸ベルトをクイックメルトジョイントの前に所要長さに切断するための手動切断装置です。 S-16 によって、最大15mm径迄のベルトを適切な正しい角度に切断することができます。
    質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×40×45切断径(mm)最大Φ15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】高性能コンベヤベルト H-4EMDT ハバジット

    【オーダー】高性能コンベヤベルト H-4EMDT

    ハバジット
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1本
    翌々日出荷から10日以内出荷
    エンドレス加工をしています
    材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側)厚さ(mm)0.9適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:無効静電気帯電防止性能あり表面平滑(搬送側)色調ダークグリーン(搬送側)RoHS指令(10物質対応)対応特性低騒音:なしサービス分類オーダー・加工
  • 帯電防止丸ベルト ハバジット

    帯電防止丸ベルト

    ハバジット
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    一般搬送用、伝動用に幅広く対応。 熱可塑性ポリウレタンにカーボンを練り込むことにより、丸ベルト本体にて帯電防止機能を実現。 体積抵抗率106~7(Ω/cm) 静電気の帯電を嫌う、電子部品や精密機器搬送に最適。 カーボンによる帯電防止機能を備えながら、ポリコード丸ベルトと同等の最小プーリ径にて、ご使用出来ます。 カーボンによる帯電防止機能を備えながら、高付着性を実現。
    材質TPU色黒種類丸ベルト表面平滑許容温度(℃)-10/+50RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)90
  • 【オーダー】高性能コンベヤベルト H-6EHDT ハバジット

    【オーダー】高性能コンベヤベルト H-6EHDT

    ハバジット(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    10日以内出荷
    材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側)厚さ(mm)1.7適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:無効静電気帯電防止性能あり表面平滑(搬送側)色調ダークグリーン(搬送側)RoHS指令(10物質対応)対応特性低騒音:なしサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】TPU食品搬送ベルト TT120/AS ハバジット

    【オーダー】TPU食品搬送ベルト TT120/AS

    ハバジット
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質ポリエステル(搬送側)厚さ(mm)0.95適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:適合 EU:適合静電気帯電防止性能あり表面含浸織布(搬送側)色調ホワイト(搬送側)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】TPU食品搬送ベルト FAB-5EIWH+H15 ハバジット

    【オーダー】TPU食品搬送ベルト FAB-5EIWH+H15

    ハバジット(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    翌々日出荷
    材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側)厚さ(mm)1.3適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:適合 EU:無効静電気帯電防止性能あり表面平滑(搬送側)色調ホワイト(搬送側)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 平ベルト溶着機 ハバジット

    平ベルト溶着機

    ハバジット
    ¥409,800税込¥450,780
    1台
    5日以内出荷
    軽量で使いやすいジョイントプレスです。 コントロールユニットにより、上下プレスの温度設定、加熱、冷却時間の設定ができます。
    仕様接着方法:サーモフィックス/フレックスプルーフ質量(kg)3.7寸法L(mm)260寸法H(mm)145電源(V)120/230消費電力(W)700寸法W(mm)190最大加工厚(mm)6標準幅(mm)標準最大幅W:100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平ベルト溶着機 ハバジット

    平ベルト溶着機

    ハバジット
    ¥162,980税込¥179,278
    1台
    5日以内出荷
    軽量で使いやすいサーモフィックスジョイント用プレスです。 安全性も十分考慮されており、狭い場所でも取り扱いが容易です。
    仕様接着方法:サーモフィックス質量(kg)2寸法L(mm)285寸法H(mm)102電源(V)120/230消費電力(W)150寸法W(mm)128最大幅(mm)加工最大幅W:100最大加工厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ベルト溶着機 ハバジット

    丸ベルト溶着機

    ハバジット
    ¥96,980税込¥106,678
    1セット
    5日以内出荷
    Φ2 ~ 15までの丸ベルトを素早く確実に溶着できます。W-01溶着機とCQ-02クランプで構成され、スペースが限られる現場作業に適しています。CQ-02を複数使用することにより、多本数を短時間でジョイントすることが可能です。
    仕様接着方法:クイックメルトセット内容W-01/CQ-02質量(kg)0.5寸法L(mm)250寸法H(mm)50電源(V)120/230消費電力(W)40~200寸法W(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応加工可能穴径(Φmm)2~15最小加工幅(mm)加工最小長L:200(Φ6の場合)
  • 一般搬送用 TPUコンベヤベルト ハバジット

    一般搬送用 TPUコンベヤベルト

    ハバジット
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンベアベルト FAB-5E ハバジット

    コンベアベルト FAB-5E

    ハバジット
    ¥52,980税込¥58,278
    1本
    10日以内出荷
  • 【オーダー】TPU食品搬送ベルト FMB-5EMWT-W2 ハバジット

    【オーダー】TPU食品搬送ベルト FMB-5EMWT-W2

    ハバジット
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側)適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:適合 EU:適合静電気帯電防止性能あり表面平滑(搬送側)色調ホワイト(搬送側)
  • TPU食品搬送ベルト ハバジット

    TPU食品搬送ベルト

    ハバジット
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    5日以内出荷