絞り込み
ブランド
  • 家原ライト工業
  • モノタロウ(53)
  • エスコ(2,832)
  • SUS(エスユーエス)(2,007)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,911)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,734)
  • 黒田精工(1,526)
  • KANA(片山チエン)(1,467)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,427)
  • イマオコーポレーション(1,387)
  • オリエンタルモーター(1,036)
  • 栃木屋(941)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(840)
  • ジョー・プリンス竹下(803)
  • 中央精機(797)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(785)
  • ナベヤ(743)
  • 椿本チエイン(731)
  • 岩田製作所(673)
  • ダイヤトレンド(565)
  • ニッセイ(559)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 握り玉 家原ライト工業

    握り玉

    家原ライト工業(28件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷
    用途産業機器のパーツで使用。材質芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレンねじインサート(芯金)あり
  • S形オイルゲージ 家原ライト工業

    S形オイルゲージ

    家原ライト工業(10件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    油面が見やすく油の容量が正面と横の角度から見ることが出来る。
    材質透明プラスチック、(Oリング)NBR形状丸形耐熱温度(℃)95(MAX)耐圧力(MPa)0.8(40℃)
  • M形オイルゲージ 家原ライト工業

    M形オイルゲージ

    家原ライト工業(4件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    破損の心配がない 油面範囲が広く最大で見やすい 耐熱用に最適
    材質(本体)C3604/ニッケルメッキ、(窓板)プラスチック形状丸形耐熱温度(℃)130(MAX)耐圧力(MPa)1.5(40℃)
  • MG形オイルゲージ 家原ライト工業

    MG形オイルゲージ

    家原ライト工業(4件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    破損の心配がない 油面範囲が広く最大で見やすい 耐熱用に最適
    材質(本体)C3604、(窓板)耐熱ガラス形状丸形耐熱温度(℃)160(MAX)耐圧力(MPa)1.5(40℃)
  • オイルゲージS形 家原ライト工業

    オイルゲージS形

    家原ライト工業(1件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    透明プラスチックのため、油面が見やすく、油の容量を正面と横の角度から見ることができます。
    材質透明プラスチック、Oリング:NBR耐圧(MPa)0.8(40℃)耐熱温度(℃)95
  • SM形オイルゲージ 家原ライト工業

    SM形オイルゲージ

    家原ライト工業(3件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    油面範囲が広く最大で見やすい 耐熱用に最適
    材質特殊透明プラスチック、(Oリング)NBR形状丸形耐熱温度(℃)105(MAX)耐圧力(MPa)0.8(40℃)
  • オイルゲージSM形 家原ライト工業

    オイルゲージSM形

    家原ライト工業
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    透明プラスチックのため、油面が見やすく、油の容量を正面と横の角度から見ることができます。特殊透明プラスチックのため、105℃まで耐熱性があります。
    材質特殊透明プラスチック、Oリング:NBR耐圧(MPa)0.8(40℃)耐熱温度(℃)105
  • オイルゲージMG形 家原ライト工業

    オイルゲージMG形

    家原ライト工業(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板は耐熱ガラスを使用しており、160℃まで耐熱性があります。
    材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:耐熱ガラス厚さ(mm)19.5寸法F(mm)19.5寸法D(mm)9.5寸法E(mm)10耐圧(MPa)1.5(40℃)耐熱温度(℃)160
  • エアブリーザーBRA形 家原ライト工業

    エアブリーザーBRA形

    家原ライト工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    金属製のため、強度・耐薬品性に優れます。取付面から低くした設計のため、コンパクトで他部品との干渉を防げることができます。
    材質真鍮、ニッケルメッキ厚さ(mm)32ねじ長さ(mm)12寸法A(mm)30外径(Φmm)30寸法D(mm)32寸法E(mm)7寸法B(mm)27寸法C(mm)12
  • オイルゲージSM形 家原ライト工業

    オイルゲージSM形

    家原ライト工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    透明プラスチックのため、油面が見やすく、油の容量を正面と横の角度から見ることができます。特殊透明プラスチックのため、105℃まで耐熱性があります。
    トラスコ品番551-2552材質特殊透明プラスチック、Oリング:NBR幅(mm)54厚さ(mm)19.5ねじ径取付:G1-1/4寸法A(mm)48.5寸法F(mm)33寸法D(mm)11.6寸法E(mm)19.5寸法B(mm)54寸法C(mm)7.9耐圧(MPa)0.8(40℃)二面幅(mm)48.5耐熱温度(℃)105
  • エアブリーザーA形 家原ライト工業

    エアブリーザーA形

    家原ライト工業
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷
    耐熱温度が高く、耐候性・耐薬品性に優れています。油の沸騰を防ぎます。外部からの塵などを防ぎます。
    材質フェノール樹脂耐熱温度(℃)170
  • エアブリーザーC形 家原ライト工業

    エアブリーザーC形

    家原ライト工業
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷
    屋内外に使用でき、特に屋外に最適です。油の沸騰を防ぎます。外部からの塵などを防ぎます。
    材質本体:強化プラスチック、キャップ:フェノール樹脂寸法A(mm)32外径(Φmm)32寸法D(mm)6耐熱温度(℃)115
  • オイルゲージMG形 家原ライト工業

    オイルゲージMG形

    家原ライト工業
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板は耐熱ガラスを使用しており、160℃まで耐熱性があります。
    材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:耐熱ガラス厚さ(mm)22寸法F(mm)22寸法D(mm)10寸法E(mm)12耐圧(MPa)1.5(40℃)耐熱温度(℃)160
  • オイルゲージM形 家原ライト工業

    オイルゲージM形

    家原ライト工業
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板はポリカーボネイト樹脂を使用しており、130℃まで耐熱性があります。
    材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:プラスチック寸法E(mm)12耐圧(MPa)1.5(40℃)耐熱温度(℃)130
  • エアブリーザーAB形 家原ライト工業

    エアブリーザーAB形

    家原ライト工業
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    油の沸騰を防ぎます。外部からの塵などを防ぎます。
    材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)105
  • オイルゲージM形 家原ライト工業

    オイルゲージM形

    家原ライト工業
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板はポリカーボネイト樹脂を使用しており、130℃まで耐熱性があります。
    材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:プラスチック耐圧(MPa)1.5(40℃)耐熱温度(℃)130