メカニカル部品/機構部品 :「キー溝」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
種類タイミングプーリ
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
1個
9,298 税込10,228
6日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
種類タイミングプーリ
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
種類タイミングプーリ
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。内径と外径との比が小さいため、ボス外径が小さく設計できます。ボス取付時の同軸度が優れ、心合わせ用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートでよく、また軸もストレートですので面倒な加工は不要です。インナリング、アウタリング、スペーサおよび締付ボルトの4部品で構成されたシンプルな構造で締付ボルトを締付けるだけで強力に締結できます。
公差適合軸:h8適合ボス穴:H8 種類締結具 使用温度範囲(℃)-30~200 表面粗さ(S)12以下
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。ボス取付時の同軸度が優れ、心合わせ用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートでよく、軸もストレートで面倒な加工不要です。幅の広いボスや、パワーロックML(MG)の長さより短い幅のボスも取付けができますので幅広い用途で使用できます。ナットを締付けるだけで、極めて簡単に、しかも短時間で取付けができ、またナットを緩めるだけで取外しが容易にできます。コンパクトですので、必要以上のスペースを取りません。アウタリング、インナリング、ナット、輪バネの4つの部品で構成され、アウタリングは、4つの部品に分割されています。ナットとアウタリングは、それぞれ突起部および溝部により互いにインタロックされています。輪バネはアウタリングの脱落防止の役目を果たしています。
公差適合軸:h8適合ボス穴:H8 種類締結具 使用温度範囲(℃)-30~200 表面粗さ(S)12以下
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
5,798 税込6,378
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

軸に直接取付ける内輪のないタイプです。スプロケット、ギヤなどの内部にコンパクトに組込むことができます。
仕様最高インデキシング頻度:150回/分 モータータイプクラッチ
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最も広い用途に使用できるタイプです。空転時の発熱が最小におさえられます。取付けが容易で確実です。スプロケットなどの取付けは外輪内周部をインロにして行います。潤滑に関するメンテナンスは不要です。
モータータイプクラッチ 面取(mm)(K)1.3
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・モータ直結用に最適 高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 ・選べるインサート 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 ・コンパクト・軽量 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 ・シンプルな構造 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 ・すぐれた耐環境性 耐油性、耐薬品性などについては、インサートを選択することで対応が可能です。 ・広い使用温度範囲 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 ・大きい許容ミスアライメント JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ・取扱いが簡単 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ・メッキ仕様 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
種類関連商品
1個
269 税込296
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

外輪がスリーブですから外径の小さいスプロケット、ギヤ、プーリなどの取付けが容易です。中低速用です。含油メタル軸受を使っています。
モータータイプクラッチ スリーブ面取R(mm)0.5
1個
48,980 税込53,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


コンパクトで、高いトルク容量をもっています。空転時の耐摩耗性が優れています。中低速オーバランニングに適しています。
ピッチ(mm)1 モータータイプクラッチ 穴径(給油)M6
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)6 空転摩擦トルク(N・m)0.59 スリーブ幅F(mm)41 スリーブ面取R(mm)0.5 スリーブキー溝K12×4.5 全長A(mm)112
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)


1個
109,800 税込120,780
20日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
20日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

H(mm)15 質量(kg)10.4 タイプ間接式 寸法L(mm)110 寸法D(mm)155 Z8×M8×1.25 寸法T(mm)2 寸法W(mm)58 寸法O(mm)53 寸法I(mm)1 寸法K(mm)13 寸法Q(mm)136 寸法V(mm)23
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)