メカニカル部品/機構部品 :「フランジ形たわみ軸継手用ゴム」の検索結果
高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。
各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。
モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。
部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。
Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。
JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。
ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。
ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
許容偏心(mm)0.38
種類ジョータイプ
・モータ直結用に最適
高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。
・選べるインサート
各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。
・コンパクト・軽量
モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。
・シンプルな構造
部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。
・すぐれた耐環境性
耐油性、耐薬品性などについては、インサートを選択することで対応が可能です。
・広い使用温度範囲
Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。
・大きい許容ミスアライメント
JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。
・取扱いが簡単
ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。
・メッキ仕様
ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
種類関連商品
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。