商品豆知識
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
種別ウォーム
材質S45C
公差H7
表面処理黒染
歯形JIS 3形 並歯
精度等級KHK W001 4級
歯面硬度194HB以下
歯車基準断面歯直角
歯切基準面穴
公差LH7
種別軸付歯研ウォーム
材質SCM440
ねじれ右方向
熱処理調質、歯面高周波焼入れ
歯形JIS 3形 並歯
精度等級KNK W 001 2級
歯直角圧力角20度
歯面硬度50~55HRC
歯研基準面軸(研削部)
歯面仕上げ研削
歯車基準断面軸方向
公差Sh7
種別ウォームホイール
材質FC200
歯形並歯
精度等級KNK W 002 4級
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
公差AH7
歯切基準面穴
・リーズナブルな価格の歯研ウォームです。
種別ウォームギヤ
材質S45C
ねじれ方向R
・低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームです。
種別ウォームギヤ
材質S45C
モジュール6
種別歯研ウォーム
材質S45C
形状W3
質量(kg)4.15
ねじれ右方向
表面処理研削部以外黒染
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形JIS 3形 並歯
精度等級KHK W001 2級
歯直角圧力角20度
歯面硬度48~53HRC
歯研基準面穴
歯面仕上げ研削
歯車基準断面軸方向
公差LH7
種別ウォームホイール
材質CAC502(PBC2)
ねじれ右方向
条数1
歯形並歯
精度等級KHK W002 4級
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
公差AH7
歯切基準面穴
・モジュールや歯数を豊富に取り揃えた低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームホイールです。
種別ウォームホイール
材質FC200
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
種別ウォームホイール
材質CAC702
ねじれ方向R
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別ウォームホイール
材質CAC702
ねじれ方向R
・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
種別ウォームホイール
材質CAC502
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール6
種別ウォームホイール
材質CAC702(AlBC2)
ねじれ右方向
バックラッシ(mm)0.24~0.37
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール6
種別ウォームホイール
材質CAC702(AlBC2)
ねじれ右方向
ねじれ角5°43′
バックラッシ(mm)0.24~0.37
転位係数0
相手条数1
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。