種別ベベルギヤ(マイタギヤ)
材質S45C
減速比1
形状B2
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JISN8級(旧JIS4級)
歯面仕上げ切削
軸穴径公差JIS H7級
歯数20
種別成形マイタ
材質ジュラコン(R)(M90-44)
減速比1
形状B1
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 8級
歯面硬度110~120HRR
歯面仕上げ成形
歯先円すい角L49度48分
歯の基準面穴
歯数20
種別完成マイタ
材質S45C
付属品止めねじ
減速比1
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 4級
歯面硬度48~53HRC
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
歯先円すい角L49度48分
歯数20
種別マイタ
材質S45C
減速比1
形状B3
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 3級
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
歯先円すい角L49度48分
材質ポリアセタール
減速比1
圧力角(°)20
RoHS指令(10物質対応)対応
種別スパイラルマイタギヤ
材質S45C
減速比1
ねじれ左
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯数20
種別完成マイタ
材質S45C
付属品止めねじ
減速比1
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 4級
歯面硬度48~53HRC
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
歯先円すい角L49度48分
種別かさ歯車
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 3級
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
モジュール1
種別マイタギヤ
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1
材質ポリアセタール
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
種別ベベルギヤ
減速比2
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JISN8級(旧JIS4級)
歯面仕上げ切削
軸穴径公差JIS H7級
種別スパイラルマイタギヤ
材質S45C
減速比1
形状B2
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
ねじれ角(°)35
精度等級JISN8級(旧JIS4級)
歯面仕上げ切削
軸穴径公差JIS H7級
種別かさ歯車
材質ステンレス SUS303
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 3 級
歯面硬度HB187 以下
RoHS指令(10物質対応)対応
旧JIS約3~4級相当です。
追加工がしやすいかさ歯車です。
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。
材質SUS304(ステンレス鋼棒)
歯数比1
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
材質S45C(機械構造用炭素鋼)
圧力角(°)20
ねじれ角(°)35
歯数比1:1
付属品なし
種別マイタギア
材質S45C
歯数25
圧力角(°)20
RoHS指令(10物質対応)対応
キー溝(b2×t2)(mm)対象外
種別スパイラルマイタギヤ
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入
歯形グリーソン
ねじれ角(°)35
精度等級JIS B 1704 4 級
歯面硬度HRC50~60
RoHS指令(10物質対応)対応
種別スパイラルマイタギヤ
材質機械構造用炭素鋼
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入
歯形グリーソン
ねじれ角(°)35
精度等級JIS B 1704 2 級
歯面硬度HRC50~60
RoHS指令(10物質対応)対応
歯数20
減速比1
材質S45C
種別スパイラルマイタ
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。