311件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セパレートカラー 鋼管用タイプ 岩田製作所 CADデータあり
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 内径サイズを鋼管の規格に合わせたセパレートカラーです。
種別セパレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。 材質塩ビ 高さ(mm)20 種類ゴム足 特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抗菌剤含有のパイプを採用。 樹脂被服鋼管+溶融亜鉛メッキ処理パイプ、パイプは樹脂被覆鋼管で内側まで溶融亜鉛メッキを施しており、サビにくく耐久性に優れています。 亜鉛の緻密な酸化被膜が鉄を強力に保護し腐食を抑制します! 鋼管の内面にも溶融亜鉛メッキを施した樹脂被覆パイプなので、内側からのサビにも強く、食品工場等、湿度の高い環境下でも耐久性・対候性に優れます。
仕様●色:ピュアホワイト(WP)●被覆径(mm):27.5●鋼管径(mm):25.5●鋼板厚:0.7●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板●質量(g/m):540●被服樹脂:抗菌剤配合AAS樹脂●長さ(mm):4020 アズワン品番67-9208-94
1セット(5本)
13,980 税込15,378
8日以内出荷

UCHA ハンガー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軸受と片側に管用平行ねじを設けた軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 軸受箱はコンパクトに設計されており、鋼管などで吊り下げて機械本体に取り付けます。
形状ハンガー形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、各種ガイドアイドラおよびトロア式ガイドアイドラ(TG型)に使用される鋼管製ローラです。 ガイドアイドラの種類や各種ベルト幅に合わせてご選定ください。
用途屋外ベルトコンベア用ガイドローラ
1個
3,400 税込3,740
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用するゴム巻きローラです。 鋼管製ローラの表面にゴムを焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
1個
21,750 税込23,925
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。 鋼管製ローラの表面にゴムを焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
1個
10,110 税込11,121
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

UCHA ハンガー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCHA ハンガー形(円筒穴)
エコ商品
軸受と片側に管用平行ねじを設けた軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。軸受箱はコンパクトに設計されており、鋼管などで吊り下げて機械本体に取り付けます。
形状ハンガー形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210:A-1/4-28UNF、211~215:A-PT1/8
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。 鋼管製ローラの表面にゴムを焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
1本
12,740 税込14,014
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用するゴム巻きローラです。 耐油性に優れた天然ゴムを鋼管製ローラの表面に焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
1本
25,200 税込27,720
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。 耐油性に優れた天然ゴムを鋼管製ローラの表面に焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
1本
30,240 税込33,264
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)において、荷物を搬送する側(キャリヤ側)でベルトを支えるローラです。 天然ゴムよりも耐油性に優れたニトリルゴムを鋼管製ローラの表面に焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
1本
12,140 税込13,354
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)において、荷物を搬送する側(キャリヤ側)でベルトを支えるローラです。 天然ゴムよりも耐油性に優れたニトリルゴムを鋼管製ローラの表面に焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
1本
15,290 税込16,819
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用するゴム巻きローラです。 天然ゴムよりさらに耐油性に優れたニトリルゴムを鋼管製ローラの表面に焼付することで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
1本
26,100 税込28,710
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、搬送物が落下する箇所(インパクト部)で使用される耐衝撃性ローラです。 溝形状のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けているため、表面の剥離がなく、落下時の衝撃を効果的に緩和します。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
1個
8,770 税込9,647
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、搬送物が落下する箇所(インパクト部)で使用される耐衝撃性ローラです。 中空型のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けているため、表面の剥離がなく、落下時の衝撃を効果的に緩和します。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
1本
17,880 税込19,668
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)で使用されるフラットタイプの耐衝撃キャリヤローラです。 本製品は、フラットキャリヤローラ(FC型)のインパクト対応タイプです。 溝形状のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けており、表面の剥離の心配がありません。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
1本
26,580 税込29,238
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
用途各種機器のカバー・蓋・扉 仕様封入ガス:窒素ガス(N2) 材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当) 使用温度(℃)-30~+80 表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。 鋼管製ローラの表面に塩ビパイプを圧入したローラで、防食性や耐薬品性に優れています。ほとんどの酸、アルカリ、塩類に侵されないため、長期にわたり当初の性能を維持します。 水処理場などのベルトコンベアに多く採用されています。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
1個
9,290 税込10,219
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。 鋼管製ローラの表面に塩ビパイプを圧入しており、防食性や耐薬品性に優れています。ほとんどの酸、アルカリ、塩類に侵されないため、長期間にわたり当初の性能を維持します。 水処理場などのベルトコンベアで多く採用されています。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
1個
15,870 税込17,457
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)8.6
1本ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

エコロンローラ(キャリアローラ) 吉野ゴム工業 動画あり
ローラパイプ、ハウジングに高密度ポリエチレン樹脂(HDPE:High Density Polyethylene)を採用。 重量は市販されている鋼管製ローラに比べて約1/2。軽くても、しなやかで強度は抜群、耐衝撃性にも優れています。 金属に比べて水・酸・アルカリなどの耐腐食性に優れており、屋外や海沿いなど、過酷な作業環境でも抜群の耐久性を発揮します。 HDPEは表面張力が極めて低いため水分をはじく性質があります。ローラシェルへ搬送物が付着しても剥離しやすく、危険な除去作業が軽減できます。 ベルトの蛇行防止、バタつき・振動・騒音軽減の効果も期待できます。
用途(主な用途:鉱山、鉄鋼・非鉄、環境関連、上下水道、製紙等)
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エコロンローラ(リタンローラ) 吉野ゴム工業 動画あり
ローラパイプ、ハウジングに高密度ポリエチレン樹脂(HDPE:High Density Polyethylene)を採用。 重量は市販されている鋼管製ローラに比べて約1/2。軽くても、しなやかで強度は抜群、耐衝撃性にも優れています。 金属に比べて水・酸・アルカリなどの耐腐食性に優れており、屋外や海沿いなど、過酷な作業環境でも抜群の耐久性を発揮します。 HDPEは表面張力が極めて低いため水分をはじく性質があります。ローラシェルへ搬送物が付着しても剥離しやすく、危険な除去作業が軽減できます。 ベルトの蛇行防止、バタつき・振動・騒音軽減の効果も期待できます。
用途(主な用途:鉱山、鉄鋼・非鉄、環境関連、上下水道、製紙等)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン 材質機械構造用炭素鋼管 シャフト340×Φ12mm ローラー幅(mm)298
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストッパーが付いており突風などで不意に天蓋などが閉まることを防止します。安全対策に最適。 オープン時、自動的にストッパーが働きロックします。 簡単にストッパーを解除できます。 ロック状態が一目で確認できます。
用途各種機器のカバー・蓋・扉 材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当) 表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理 使用温度(℃)-30~+80 仕様封入ガス:窒素ガス(N2)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン 材質機械構造用炭素鋼管 シャフト440×Φ12mm ローラー幅(mm)388
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン 材質機械構造用炭素鋼管 シャフト652×Φ12mm ローラー幅(mm)598
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
ローラー幅(mm)488 シャフト540×Φ12mm 付属品補助カラー、ピン 材質機械構造用炭素鋼管
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 ガス反力(N[kgf])最適最大長時:150[15.3]、最小長時:180[18.4]
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

ビルやマンション等の陸屋根に単管パイプ架台を設置するためのベース金具です。 位置出しの目印がついているため、墨出し作業が容易です。
用途太陽光パネル、電光掲示板、看板設備等 材質(ベース)一般構造用圧延鋼材(SS400) 材質(パイプ)一般構造用炭素鋼鋼管(STK400) 表面仕上げ溶融亜鉛めっき(HDZ45) タキゲンコード24578
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)密閉用連動ハンドル
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用 付属品キー2本 材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304) 350
1個
6,494 税込7,143
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(25N)
エコ商品
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 ガス反力(N[kgf])最適最大長時:25[2.6]、最小長時:30[3.1]
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 ガス反力(N[kgf])最適最大長時:100[10.2]、最小長時:125[12.8]
1本
2,498 税込2,748
欠品中

ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 材質[ シリンダー] 鋼管+[ ロッド] 鋼棒S45C 仕上( シリンダー) 黒色塗装+( ロッド) ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(120N)
エコ商品
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 ガス反力(N[kgf])最適最大長時:120[12.2]、最小長時:150[15.3]
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

セントラルコンベヤースチールローラコンベヤMR3812
汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
ローラー径(Φmm)38.1 仕様搬送耐荷重200kg/m程度まで 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール 肉厚(mm)1.2 2018年トラスコ掲載ページ8 1258
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

ヘコミに強いローラーコンベヤです。Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。
ローラー径(Φmm)57.2 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)2.1 材質(ローラー部)スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1252
1台
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。通常のVL57シリーズより肉厚で衝撃に強いタイプです。
付属品補助カラー、ピン 材質機械構造用炭素鋼管 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)2.1 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)57
1組(10本)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

任意の位置で保持できます。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途各種設備用、昇降装置など 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)